絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC100/200(1)
- AC200/220(5)
- AC400/400/440(3)
- AC200(2)
最大風量(m3/min)
- 0.6(1)
- 2(2)
- 2.2(2)
- 3.1(2)
羽根車の種類
渦流ファン(1)
ブランド
- SDG株式会社(1)
- 日立産機システム(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
送風機 :「pf1/2」の検索結果
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
AC200/220(5)
AC400/400/440(3)
AC100
AC200(2)

ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ
SDG株式会社¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷から15日以内出荷新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。