カテゴリ
すべてのカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
コンプレッサー
タンクマウント型コンプレッサー
(6)
絞り込み
ブランド
MAX(マックス)[事務用品・工具]
エスコ
(7)
富士コンプレッサー
(4)
AIR WAVE(和コーポレーション)
(2)
WIZ'A
(2)
DEEN.J
(2)
CKD
(1)
日立産機システム
(1)
SK11
(1)
麻場
(1)
吐出空気量(L/min)
50~100未満
(4)
100~200未満
(1)
電源電圧(V)
AC100
(5)
タンク容量(L)
5未満
(1)
5~10未満
(3)
10~15未満
(2)
出力(kW)
1.3
(4)
1300
(1)
吐出圧力(MPa)
0.75
(1)
0.95
(1)
2.5
(2)
2.5~3.9
(2)
2.9~4.4
(1)
3
(1)
3.0
(1)
3.9
(2)
4.4
(4)
0.75・0.95・2.5・2.5~3.9・2.9~4.4・3・3.0・3.9・4.4
潤滑方式
オイルレス
(2)
オイルレス
種類
小型
(2)
軽量
(2)
静音
(5)
小型・軽量・静音
騒音値(dB)
50~60未満
(3)
60~70未満
(2)
70~80未満
(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
質量(kg)
14
(3)
16
(1)
19
(1)
14・16・19
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
50,000-100,000円
(1)
100,000円以上
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
MAX(マックス)[事務用品・工具]
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
コンプレッサー
"AC60"
コンプレッサー
:「AC60」の検索結果
特価
本日3月15日(日)は、
の全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0320
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクマウント型コンプレッサー
(6)
カテゴリ:
コンプレッサー
ブランド:
MAX(マックス)[事務用品・工具]
すべて解除
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]
¥
149,800
税込
¥
164,780
1台
翌々日出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途
エア工具の動力源。
仕様
発生音(dB):55(静音モード)
幅(mm)
425
質量(kg)
14
高さ(mm)
375
種類
静音
奥行(mm)
316
空気取出口
常圧4個
圧力調整範囲(MPa)
常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)
吐出量(L/min)
(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90
最高圧力
タンク内:45気圧(4.4MPa)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
潤滑方式
オイルレス方式
エアータンク容量(L)
8
モーター出力(W)
1300
圧力制御範囲(MPa)
静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
バスケットへ
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]
¥
149,800
税込
¥
164,780
1台
4日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途
エア工具の動力源。
幅(mm)
425
質量(kg)
14
高さ(mm)
375
種類
静音・軽量・小型
奥行(mm)
316
空気取出口
高圧2個・常圧2個
圧力調整範囲(MPa)
0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)
騒音値(dB)
62(ハイパワー)、55(静音)
吐出量(L/min)
90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)
最高圧力
45気圧(4.4MPa・タンク内)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
エアータンク容量(L)
8
モーター出力(W)
1300
制御圧力(MPa)
【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
バスケットへ
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]
¥
149,800
税込
¥
164,780
1台
4日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途
エア工具の動力源。
幅(mm)
425
質量(kg)
14
高さ(mm)
375
種類
ハンディ、小型、静音
奥行(mm)
316
最高圧力(MPa)
タンク内:4.4
空気取出口
高圧4個
吐出量(L/min)
(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90
使用電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
エアータンク容量(L)
8
モーター出力(W)
ブラシレスDCモータ:1300
圧力制御範囲(MPa)
静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
高圧0.1~2.45[約1~25]
作動音(dB)
(静音モード)55
バスケットへ
スーパーエアコンプレッサ AK-1310Eシリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具]
¥
219,800
税込
¥
241,780
1台
4日以内出荷
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!操作パネルの刷新,横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途
高圧機
種類
静音
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450
モーター
DCブラシレスモータ
空気取出口
高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個)
吐出量(L/min)
静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)
モーター出力(W)
1300
負荷電流(A)
静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
339×351×573
圧力制御範囲(MPa)
静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数
Φ60×28×1、Φ40×10×1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
バリエーション一覧へ(2)
コンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]
(2件のレビュー)
¥
59,980
税込
¥
65,978
1台
5日以内出荷
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途
2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!
トラスコ品番
474-3202
モーター
750W
空気取出口
一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)
吐出量(L/min)
※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)
使用電源
AC100V(50Hz/60Hz共用)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
最大2850(50Hz)、3450(60Hz)
負荷電流(A)
14
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数
47×24×1
バスケットへ
塗装用コンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]
¥
169,800
税込
¥
186,780
1台
14日以内出荷
吹き付けからタッチアップまで重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途
塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。
種類
静音/軽量
電源(V)
AC100(50/60Hz供用)
タンク容量(L)
11
モーター
ブラシレスDCモータ
騒音値(dB)
65
最高圧力
(タンク内)45気圧
潤滑方式
オイルレス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
573×351×336
回転速度(min
-1
[r.p.m])
静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800
モーター出力(W)
1300
負荷電流(A)
静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15
圧力制御範囲(MPa)
静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
関連資料
(5.56MB)
バスケットへ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
カプラー/レバーカップリング
コンプレッサー
エアーガン・スプレーノズル
ホースリール
ホース
ホースバンド
方向制御機器
エアシリンダ
ロータリアクチュエータ/エアチャック
真空機器
圧縮空気清浄化機器
空圧補器
汎用管継手
駆動制御機器・スピードコントローラ
エアーバルブ
スイッチ/センサ/コントローラ
流体制御機器
温調機器
潤滑機器
工業用フィルタ/焼結金属エレメント
おすすめ人気ランキング
mc602