絞り込み
容量(L)
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・サカエ・八幡化成・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・サンコー(三甲)・セキスイ・ミツヤ・DICプラスチック・KTC・DIC(旧:大日本インキ化学工業)・SHUTER・Fami・アズワン・平和工業・蝶プラ工業・アイリスオーヤマ・花岡車輌・nepros・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パーツボックスとは、ネジやボルトなどのパーツを収納するために用いられる容器の一種。パーツのほか、文房具や工具などを収納するのにも使用されます。パーツボックスは、安全に積み重ねて収納できるもの、ボックスを重ねたまま中身を出し入れできるように設計されているものなど、種類が豊富です。パーツボックスの素材には主にポリプロピレンが用いられており、色やデザインのほか、持ち運びやすさや軽さも考えられています。業務用に設計されたものが多いですが、家庭でも使用可能です。
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ

    パーツボックスコンテナ 縦横連結可能

    モノタロウ(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
    用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • パーツBOX無塗装 TRUSCO

    パーツBOX無塗装

    TRUSCO(69件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 導電パーツボックス 蝶プラ工業

    導電パーツボックス

    蝶プラ工業(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
  • パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ

    パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)

    サカエ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエ

    パーツボックス Zタイプ(フタ付)

    サカエ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケルトンカラーコンテナ セキスイ

    スケルトンカラーコンテナ

    セキスイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
    材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
  • スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ

    スタッキングコンテナ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【広口タイプ】【5段スタック】 A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。 使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。 棚やラックの引出として活用いただけます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
  • パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCO

    パンチングボックス(角型・取手付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
    材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
  • 大型パーツBOX TRUSCO

    大型パーツBOX

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
    用途部品の管理・収納。材質スチール(表面処理:粉体塗装)
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
    材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)付属品仕切板1枚付RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツBOX 色付 TRUSCO

    パーツBOX 色付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
    仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
  • タイトボックス アズワン

    タイトボックス

    アズワン(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類ベタ目
  • パーツボックス Yタイプ サカエ

    パーツボックス Yタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂外寸法・高さ(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)167
  • スタッキングパーツコンテナ SHUTER

    スタッキングパーツコンテナ

    SHUTER(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
  • 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]

    段ボール保管棚 棚ダン

    PAL[保管用品](8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
    用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
  • TB型コンテナ セキスイ

    TB型コンテナ

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
  • パーツボックス TP-342B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-342B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
  • ダンボール製T型コンテナ TRUSCO

    ダンボール製T型コンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
    用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
  • 取手付パーツBOX(無塗装) TRUSCO

    取手付パーツBOX(無塗装)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • パーツボックス SAタイプ サカエ

    パーツボックス SAタイプ

    サカエ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴボックス ERGOBOX PATROL

    エルゴボックス ERGOBOX

    PATROL(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小物の収納に便利です。フタは中身がやすい半透明タイプです。別売りの工具箱に取付可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-8967質量(kg)0.12容積0.8L外寸法・幅(mm)116外寸法・高さ(mm)75シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)1612018年トラスコ掲載ページ4 2068有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)65有効内寸法・幅(mm)89
  • まとめ買い NS型コンテナ TRUSCO

    まとめ買い NS型コンテナ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1組(10個)
    当日出荷
    10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
  • ダンボールコンテナ スタッキングタイプ モノタロウ

    ダンボールコンテナ スタッキングタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(20個)
    当日出荷
    ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。 組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。 単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。 環境に配慮したダンボール製です。
    用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として材質ダンボール厚さ(mm)3耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)285外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)430積載段数(段)10有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)145有効内寸法・幅(mm)250
  • 導電性コンテナ VN型 TRUSCO

    導電性コンテナ VN型

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
    用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
  • 175x88x55mm パーツトレー エスコ

    175x88x55mm パーツトレー

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957CD-2材質ポリスチレン質量(g)65外寸(mm)175×88×55(H)内寸(mm)173×84×54(H)
  • コンテナボックス SHUTER

    コンテナボックス

    SHUTER
    17,980税込19,778
    1セット(8個)
    欠品中
    自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
    材質バージン樹脂
  • ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCO

    ネスティング再生コンテナ(取手付)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
    用途工業部品の運搬・保管用。
  • パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様) サカエ

    パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)

    サカエ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)
  • 導電性ボックス サカエ

    導電性ボックス

    サカエ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 導電性ボックス Zタイプ(フタ付) サカエ

    導電性ボックス Zタイプ(フタ付)

    サカエ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質導電性PPフタあり特性導電性
  • F型コンテナ DICプラスチック

    F型コンテナ

    DICプラスチック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
    材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291適合フタF-F、F-FR(別売)有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • 200x113x 75mm パーツトレー(青) エスコ

    200x113x 75mm パーツトレー(青)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA957AC-101B材質PP質量(kg)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75内寸(mm)184×94×70
  • スタッキングパーツコンテナ SHUTER

    スタッキングパーツコンテナ

    SHUTER
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
    用途工具や部材類の管理、保管に。スタッキング可能材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
  • 355x88x55mm パーツトレー エスコ

    355x88x55mm パーツトレー

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957CD-3材質ポリスチレン質量(g)130外寸(mm)355×88×55(H)内寸(mm)348×84×54(H)
  • 蝶プラ 導電性パーツボックス 蝶プラ工業

    蝶プラ 導電性パーツボックス

    蝶プラ工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
    用途ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に。仕様フタ付材質本体:導電性ポリプロピレン(PP)、フタ:導電性ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)10[[UE3-6]]Ω使用条件静電気を嫌う製造工場でのパーツ管理に
  • パーツボックスZタイプ サカエ

    パーツボックスZタイプ

    サカエ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • RC型コンテナ DICプラスチック

    RC型コンテナ

    DICプラスチック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
    材質ポリプロピレン(PP)
パーツボックス