絞り込み
呼び
- 1/4
- 8(45)
- 10(89)
- 13(130)
- 15(140)
- 20(251)
- 25(202)
- 32(149)
- 40(154)
- 50(177)
- 65(73)
- 75(42)
- 80(47)
- 100(173)
- 125(126)
- 150(144)
- 175(78)
- 200(131)
- 225(76)
- 250(113)
- 300(72)
- 呼びをもっと見る
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- オンダ製作所(3)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

異径ニップル 両テーパ
オンダ製作所¥299税込¥3291個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75