カテゴリ
絞り込み
呼び
- 13(7)
- 20(4)
- 75(2)
- 100(16)
- 125(10)
- 150(16)
- 175(3)
- 200(15)
- 225(2)
- 250(10)
- 300(9)
材質
- アルミ(3)
- スチール(14)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
ホース長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 3(1)
- 10(2)
- 25(1)
ブランド
- モノタロウ
- テクノフレックス(420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
- 南国フレキ工業(98)
- RS PRO(89)
- フカガワ(79)
- カクダイ(64)
- エスコ(60)
- リビラック(53)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- 東洋アルチタイト(39)
- ミヤコ(32)
- トーフレ(29)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- フジモリ産業(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- 未来工業(13)
- ブランドをもっと見る
特価

フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
袋ナットパッキンセット フレキ用
(134件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(2個)当日出荷セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
巻フレキパイプ ステンレス製
(175件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)ほか当日出荷国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。用途水道用耐熱温度(℃)0~100
平行ニップル フレキ用
(47件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
フレキパイプ 水道用
(17件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
断熱材 グラスウール
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)1000厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
スパイラルエルボ45°
(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ45°プレスベンド寸法B(mm)7差込口長さ40mm
キャップ 直管用
¥799~税込¥879~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)60板厚(mm)0.6
ワイヤーダクトホース アルミ製
(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
キャップ 継手用
¥799~税込¥879~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
キャップ 直管用 防虫網付
(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16メッシュ差込口長さ60mm
キャップ 直管用 防鳥網付
¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16×16mm差込口長さ60mm