「種類」から絞り込む
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。
パッキン付き
用途配管接続のフレキとして。最大使用水圧(Mpa)0.75最高使用温度(℃)80接続部ねじG1/2
ダクト用スペーサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。
用途屋内配管専用長さ(m)1適合R58-1-20ダクト使用環境温度(℃)-20~60
ダクト用スペーサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。
用途屋内配管専用長さ(m)1適合R58-1-13ダクト使用環境温度(℃)-20~60
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3