カテゴリ
絞り込み
呼び
- 3/4(1)
- 10(2)
- 13(23)
- 20(15)
- 25(12)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(6)
- 75(1)
- 100(1)
材質
- その他(1)
- シリコン(1)
- スチール(3)
- ステンレス(29)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(4)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(7)
ホース長さ(m)
- 0.1(5)
- 0.15(6)
- 0.2(12)
- 0.25(7)
- 0.3(13)
- 0.35(6)
- 0.4(14)
- 0.45(5)
- 0.5(14)
- 0.6(11)
- 0.7(11)
- 0.8(10)
- 0.9(11)
- 1(7)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 10(4)
- 25(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(23)
- GAONA(ガオナ)(18)
- KVK(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
- TOTO(12)
- エスコ(48)
- オンダ製作所(22)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- コクゴ(14)
- ゼンシン(48)
- テクノフレックス(10)
- トーフレ(12)
- フカガワ(70)
- フジモリ産業(14)
- ミヤコ(32)
- リビラック(52)
- 南国フレキ工業(98)
- 昌栄産業(16)
- 東洋アルチタイト(10)
- ブランドをもっと見る

ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
水道用フレキパイプ 呼径25
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
グリスフィルター用フレキパイプ
カクダイ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
回転式フレキシブルダクト
カクダイ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。材質亜鉛メッキ鋼板呼び径(mm)150内径(Φmm)150外径(Φmm)150
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
ブレードフレキ L型
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
排水フレキパイプ
カクダイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
排水フレキパイプ
カクダイ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-7523C
ブレードフレキ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
水道用フレキパイプ(L型)
カクダイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-10039C
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。材質PVC
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-4023C
保温材つきフレキパイプ
カクダイ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。材質PVC呼び径50
ブレード被覆つきフレキパイプ
カクダイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75