絞り込み
呼び
- 10(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(2)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(4)
- 150(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(6)
ホース長さ(m)
- 0.3(6)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(4)
ブランド
- トーフレ
- モノタロウ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
- 南国フレキ工業(98)
- フカガワ(71)
- カクダイ(63)
- リビラック(52)
- ゼンシン(48)
- エスコ(47)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- ミヤコ(32)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- フジモリ産業(14)
- TOTO(12)
- テクノフレックス(10)
- 東洋アルチタイト(10)
- KVK(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ユニオン型フレキシブルチューブ
トーフレ(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水
フランジ型フレキシブルチューブ
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)
トーフレ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF)
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)材質ステンレス
フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L
トーフレ¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。トラスコ品番439-8467材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)全長(mm)1000質量(kg)20呼び径(B)6呼び径(A)150
フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)
トーフレ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)