絞り込み
呼び
- 1S(1)
- 1.5S(1)
- 2S(1)
- 4S(1)
- 8(21)
- 10(46)
- 15(62)
- 20(72)
- 25(73)
- 32(59)
- 40(60)
- 50(59)
- 65(13)
- 80(9)
- 100(8)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(1)
- 呼びをもっと見る
材質
- ステンレス(83)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 0.1(1)
- 0.2(4)
- 0.25(1)
- 0.3(37)
- 0.4(34)
- 0.5(40)
- 0.6(35)
- 0.7(34)
- 0.8(35)
- 0.9(34)
- 1(38)
- 3(1)
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(24)
- テクノフレックス(420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
- RS PRO(90)
- フカガワ(79)
- カクダイ(64)
- エスコ(61)
- リビラック(53)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- 東洋アルチタイト(39)
- ミヤコ(32)
- トーフレ(29)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- フジモリ産業(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- 未来工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(22件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
南国フレキ工業(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。仕様JIS 10K材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製サニタリーフレキホース
南国フレキ工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
NFKユニオン・ニップル型フレキ
南国フレキ工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
NFKユニオン無溶接式フレキ
南国フレキ工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
耐蝕消防評定フレキシブルホース
南国フレキ工業¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷から10日以内出荷化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
サニタリー配管フェルールホース
南国フレキ工業¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から10日以内出荷脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。用途食品工場、化学薬品工場仕様腐食性流体は使用不可使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)