絞り込み
呼び
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 225(3)
  • 250(2)
  • 275(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
  • 7.6(2)
  • 10(4)
ブランド
  • オリエント
  • モノタロウ(24)
  • テクノフレックス(420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(90)
  • フカガワ(79)
  • カクダイ(64)
  • エスコ(61)
  • リビラック(53)
  • ゼンシン(48)
  • クリモト(栗本鉄工所)(45)
  • 東洋アルチタイト(39)
  • ミヤコ(32)
  • トーフレ(29)
  • オンダ製作所(22)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • フジモリ産業(17)
  • 昌栄産業(16)
  • コクゴ(14)
  • 未来工業(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤアルミダクト 悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト 悟空

    オリエント(14件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷から18日以内出荷
    必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
    用途一般換気向け仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります長さ(m)10最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • フレキシブルダクト らくダクト オリエント

    フレキシブルダクト らくダクト

    オリエント
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
    用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • EMBフレキシブルダクト オリエント

    EMBフレキシブルダクト

    オリエント(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
    材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • ワイヤアルミダクト悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト悟空

    オリエント
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
  • ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント

    ワイヤアルミダクト”悟空”

    オリエント
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • フレキシブルダクト 風神 オリエント

    フレキシブルダクト 風神

    オリエント(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
    用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25最小曲半径R=1/2Dia
  • 風神カッター(フレックスダクト専用カッター) オリエント

    風神カッター(フレックスダクト専用カッター)

    オリエント
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    切ると断つの2つの機能で作業時間もカット! ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
    全長(mm)311質量(g)369機能ワイヤカッター、ロック付き刃渡り(mm)111

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース