絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 8
  • 1(6)
  • 2(37)
  • 3(115)
  • 4(117)
  • 5(8)
  • 6(95)
  • 6.5(1)
  • 7(13)
  • 7.5(1)
  • 8.5(3)
  • 9(2)
  • 10(16)
  • 10.5(1)
  • 12(8)
  • その他(12)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • サーキットブレーカー(2)
  • スイングプラグ(3)
  • マグネット付(1)
  • ランプ付(1)
  • 二重被覆(1)
  • 抜け防止ロック(2)
  • 絶縁キャップ付(2)
  • 耐トラッキング(3)
  • 雷ガード(3)
スイッチ
  • なし(2)
  • 一括集中スイッチ(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • スイングプラグ(4)
L型プラグ・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(6)
2P
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • Fargo(2)
  • 住電商事(2)
  • ナカバヤシ(旧:ロアス)(1)
  • EXHEART(1)
サンワサプライ・Fargo・住電商事・ナカバヤシ(旧:ロアス)・EXHEART
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(1)
1.5(2)
1.8(1)
2(4)
3(2)
5(1)
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格14A・125V適合規格PSEコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)3定格出力DC5V/4.8A(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型アース端子なしマグネットなしプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4ポート間隔(mm)45(差込口)定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)雷ガードなし耐トラッキングあり
  • スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライ

    スリムタップUSB充電機能付き

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
    適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ

    電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
    スイッチなし適合規格PSEコンセント形状2P電源コード(m)2機能雷ガード、雷確認ランプ、二重被ふく、マグネット、スイングプラグ、絶縁キャップ付、縦横自在差込口適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.8スケア(SQ)×2心制限電圧(V)775バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
  • 住電商事 8口OAタップ 住電商事

    住電商事 8口OAタップ

    住電商事(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンセント個数8使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト

    Fargo
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
  • スイッチ付タップ EXHEART

    スイッチ付タップ

    EXHEART
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    【断線に強い!】。従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!。【アダプター対応】。差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】。個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】。裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】。落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!。※最大サージ電圧 3000V。【ホコリ防止シャッター付き】。ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC125V 50-60Hz
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド

    Fargo
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
  • 住電商事 タイマー付きOAタップ 住電商事

    住電商事 タイマー付きOAタップ

    住電商事
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。 各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
    コンセント個数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×53×39電源コード(m)5機能抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
  • OAタップ ナカバヤシ(旧:ロアス)

    OAタップ

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホコリ侵入防止用シャッター付です。本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。環境に優しい無鉛はんだを使用しています。パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。
    スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状スイング

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ