絞り込み
コード長さ(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
コンセント個数
- 3(2)
- 6(2)
機能
- 耐トラッキング(2)
- 雷ガード(2)
スイッチ
- 個別スイッチ(1)
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(4)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(2)
スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
- 2P(2)
2P
ブランド
- MCO
- オーム電機(97)
- ELPA(71)
- エレコム(71)
- サンワサプライ(40)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
- カシムラ(21)
- Fargo(17)
- STAR Light(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- TOPLAND(11)
- 明工社(9)
- ナカバヤシ(8)
- アメリカン電機(8)
- エスコ(7)
- SONIC(ソニック)[文具](6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- CIO(6)
- エアージェイ(5)
- HIDISC(5)
- ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)

耐雷USBコード付きタップ 2.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2.5機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷サージスイッチタップ 6個口
MCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷雷から接続機器を守る。最大サージ電圧3000V 。最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。LEDランプ仕様独立スイッチ。ホコリの侵入・感電事故防止!。AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。スッキリ配線L字型プラグ。ACアダプター用差込口付き!。ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口