絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(2)
- カシムラ(51)
- サンワサプライ(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
- サンワダイレクト(26)
- オーム電機(22)
- エレコム(18)
- ELPA(15)
- AMPHENOL(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- エスコ(8)
- Lazos(7)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 山崎実業(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- TRUSCO(4)
- Richell(リッチェル)(4)
- 日章工業(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口
明工社¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
巻取りユニット固定金具
明工社¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。RoHS指令(10物質対応)対応