絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • カシムラ(51)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
  • サンワダイレクト(26)
  • オーム電機(22)
  • エレコム(18)
  • ELPA(15)
  • AMPHENOL(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • エスコ(8)
  • Lazos(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 山崎実業(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TRUSCO(4)
  • Richell(リッチェル)(4)
  • 日章工業(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(3P用)

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    269税込296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(2P用)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    269税込296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
  • 2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

    2P→3P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースケーブル サンワサプライ

    アースケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    669税込736
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
    厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
  • コンセント安全キャップ サンワサプライ

    コンセント安全キャップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
  • デスククランプ サンワサプライ

    デスククランプ

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
  • コンセントマルチキャップ サンワサプライ

    コンセントマルチキャップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    359税込395
    1個(5個)
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
    適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
  • 電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ

    電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
    仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ安全カバー(2P用、6個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P用、6個入り)

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    829税込912
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
  • タイトラキャップ サンワサプライ

    タイトラキャップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。 電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。
    機能耐トラッキング付属品専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)タイトラ対策済シール生産国日本入数30個(15プラグ分)
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ
    399税込439
    1本
    当日出荷
    差込口3P・1個口プラグタイプ2P(アースコード付き)規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
    プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45
  • 日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ

    日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
    プラグ2P質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ)

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)822寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
  • 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き

    サンワサプライ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
    差込口3P・1個口プラグ形状2Pコンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15アズワン品番64-0862-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外電源変換アダプタ エレプラグW サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
    パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
  • プラグ安全カバー サンワサプライ

    プラグ安全カバー

    サンワサプライ
    579税込637
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード本体質量(g)563本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
  • プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(3P用、2個入り)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
  • 3P→引掛 サンワサプライ

    3P→引掛

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P・平刃型寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り)

    サンワサプライ
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×10.9×25適合プラグ2P L型、スイング電源プラグアズワン品番64-0866-73
  • 海外電源変換アダプタ サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    付属品プラグキャップ、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート(難燃材)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5定格容量6A 250V適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ

    温度ヒューズ内蔵アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
    差込口抜け止めタイプ×1個口コード長さ(cm)【アース】約10プラグ形状3P&2Pプラグ折りたたみ式仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)適合規格約PSE定格容量100V125(1500Wまで)使用環境温度(℃)60以下シャッターなし温度ヒューズ動作精度108℃アース端子あり適合地域日本国内のみ差込口形状3P
  • 平刃→引掛変換アダプタ サンワサプライ

    平刃→引掛変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ

    ケーブルボックス(対面用)

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
    奥行(mm)200高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
  • L型変換アダプタ サンワサプライ

    L型変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W30×D29×H28コンセント形状3P抜け止め定格容量15A・125V(1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15
  • マグネットセット サンワサプライ

    マグネットセット

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
    用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5使用場所屋内用耐荷重(g)950(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P-引掛変換アダプタ サンワサプライ

    3P-引掛変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P抜け止め寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ

    電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。世界中の電源プラグ形状を日本タイプに変換可能です。海外から日本への旅行者向けで、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。※電圧を変換する機能はありません。マルチタイプPSE対応変換アダプタです。これ一つあれば8種類のプラグ形状(BF/B3/B/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。使い方はとても簡単です。本製品をコンセントに差し込み、背面の差込口に海外製電気製品のプラグを差し込むだけです。複数の海外プラグ形状を日本Aタイプに変換するので、ほぼ全世界の電気製品を日本で使えます。手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなので、旅行での持ち運びにも便利です。
    材質ポリカーボネートホワイト質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットセット サンワサプライ

    マグネットセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
    用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5使用場所屋内用耐荷重(g)950(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具 サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
    セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40
  • 電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 サンワサプライ

    電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    温度&電流ヒューズを内蔵しておりダブルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。LEDで動作状態が確認できます。アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
    仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:折りたたみ式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3P&2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転型ホルダー サンワサプライ

    回転型ホルダー

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 180℃回転させることができるので、好みの位置に設置が可能です。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~59mmまで対応取付幅35~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
    材質ABS樹脂
  • 海外電源変換アダプタ エレプラグW-BF サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-BF

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パープル質量(g)38コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×50定格入力電流(A)10適合プラグ(タイプ)BFアズワン品番64-0892-51プラグ形状BFタイプ使用可能国アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ
  • 電源変換アダプタ サンワサプライ

    電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
    差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ安全カバー(2P用、4個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P用、4個入り)

    サンワサプライ
    859税込945
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×8.9×22.5適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-72
  • ケーブル&タップ収納ボックス サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
    仕様重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg寸法(mm)外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。ホワイト材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)本体質量(kg)約6.9梱包内容1個口/940×195×225mm・8.4kg本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)905×155×233~353
  • 電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ

    電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。
    材質ポリカーボネートブラック質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ