絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 2眼型 メガネ

486件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • セーフティゴーグル DT-SG-08 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-08

    DBLTACT(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。
    仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付形状一眼型質量(g)25材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99
  • セーフティゴーグル DT-SG-03 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-03

    DBLTACT
    829税込912
    1個
    翌日出荷
    ANSI合格品。
    仕様防傷加工形状一眼型質量(g)25材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトフィット二眼型セーフティグラス TRUSCO

    ライトフィット二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
    材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)26.92018年トラスコ掲載ページ6 0033
  • アイフィット 保護メガネ 小顔用 TRUSCO

    アイフィット 保護メガネ 小顔用

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
    用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付トラスコ品番856-6902材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)幅(mm)154高さ(mm)36質量(g)26奥行(mm)158レンズ色クリアフレーム色クリアテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
  • 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

    UVEX(ウベックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
    仕様EN166規格品トラスコ品番836-6651材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー質量(g)94レンズ色グレーフレーム色ブラック可視光線透過率(%)14コーティング防傷レンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0047
  • 二眼型保護メガネ アイボ(替レンズ) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイボ(替レンズ)

    UVEX(ウベックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ウベックス アイボ用の替えレンズです。
    材質レンズ:ポリカーボネートコーティングsapphire2018年トラスコ掲載ページ6 0031
  • ガーデングラス 白 セフティー3

    ガーデングラス 白

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    気軽に使えて安全性を確保します。作業時にレンズが曇りにくい加工処理済みです。まぶしい紫外線をカットするUVカット処理済みです。耳部と鼻部に滑り止め付きです。
    用途園芸作業、農作業など目の保護。レンズ色クリアレンズUVカット・曇り止め
  • ガーデングラス 青 セフティー3

    ガーデングラス 青

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    気軽に使えて安全性を確保します。作業時にレンズが曇りにくい加工処理済みです。まぶしい紫外線をカットするUVカット処理済みです。作業が安定する耳部の滑り止め付きです。
    用途園芸作業、農作業など目の保護。レンズ色クリアレンズUVカット・曇り止め
  • ガーデングラス 赤クリア セフティー3

    ガーデングラス 赤クリア

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    気軽に使えて安全性を確保します。作業時にレンズが曇りにくい加工処理済みです。まぶしい紫外線をカットするUVカット処理済みです。
    用途園芸作業、農作業など目の保護。レンズ色クリアレンズUVカット・曇り止め
  • セフティグラス SK11

    セフティグラス

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全性と快適性を兼ね備えたライトフィットグラスです。デュアルフィットノーズです。新設計ツインレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線カット・くもり止め加工材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 軽量安全グラス E-Value

    軽量安全グラス

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長時間使用しても耳が痛くなりにくい軽量セフティグラスです。カーブレンズ採用で視界が広く、作業性抜群です。耳かけ部にスベリ止め加工した樹脂を装着し、長時間作業でも快適です。傷に強いハードコートレンズです。
    用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラスなど。レンズ色クリアー機能軽量材質(フレーム)ソフト樹脂材質(レンズ)プラスチック
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
    仕様固定式サイドシールド:一体成型質量(g)45レンズ色グリーン系フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 軽作業メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    軽作業メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するメガネ
    材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ユニバーサルアイカップ保護メガネ トーアボージン

    ユニバーサルアイカップ保護メガネ

    トーアボージン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状二眼型質量(g)30フレーム色クリアーマット仕上げ(乱反射防止)機能フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ調整可
  • フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF トーアボージン

    フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

    トーアボージン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フレーム・レンズ・ツバ一体形。 すべり止めソフトモダン。 ストレートサイド、軟質ソフトパッド。
    形状二眼型質量(g)27レンズ色クリアレンズ防曇機能マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様ANSI規格品(Z87.1)、防曇、UVカットトラスコ品番330-4906形状二眼型質量(g)27レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • メガネ トーアボージン

    メガネ

    トーアボージン
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。 T81:ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。 T86:テンプル・角度調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。 T88:パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。
    仕様紫外線カット仕様材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、鼻パット/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/ナイロン(T86、88)形状二眼型寸法(mm)140×160×45質量(g)30以下機能防曇加工、テンプル・角度調整可能
  • 保護メガネ STKS410 スティックス410 ボレーセイフティー

    保護メガネ STKS410 スティックス410

    ボレーセイフティー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。
    付属品マイクロファイバーバッグ仕様マスク併用可否:○、UVカット:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇:○、防傷:○レンズ厚さ(mm)2.2
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    曇り止め加工を施したスーパークリアレンズタイプ
    サイズフリータイプ曇り止め・スーパークリアレンズ色スーパークリア
  • スポーツ系サングラス CR39光学レンズ Gomexus(ゴメクサス)

    スポーツ系サングラス CR39光学レンズ

    Gomexus(ゴメクサス)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質プラスチックフレーム機能キズ防止、反射防止、撥水機能
  • LEDライト付き保護メガネ SPG500 COAST

    LEDライト付き保護メガネ SPG500

    COAST
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ANSI Z87.1とEN166を取得する保護メガネとフレームに小型の高機能LEDライトを組込んだ製品です。本体重量は67gでゴム製ノーズパッドが付いているので長時間の装着でも快適に使用ができます。LEDライトは照らしたい対象への照射角度を調整できるだけでなく、ベゼルを回転させてワイド⇔スポットの調整ができます。照射モード(ハイ・ロー)で最大170ルーメンの明るさを発揮します。本体に内蔵されたUSB-Cポートから簡単に充電でき、1回の充電で最大16時間使用可能です。過酷な作業環境でも傷がつきにくい耐傷性レンズを採用しています。防曇コーティングとUVカットのレンズで、視界を保ちながら目を守ります。明るさや環境に合わせて、クリア/イエローのレンズを簡単に交換できます。
    付属品交換用レンズ(イエロー)トラスコ品番716-6182長さ(mm)175幅(mm)170全長(mm)(収納時)80高さ(mm)50レンズ色クリア/交換用イエロー機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド使用電池内蔵充電池(Li-ion)明るさ(Lm)ハイ:170 ロー:42照射距離(m)ハイ:75ロー:36最大点灯時間ハイ:3ロー:16
  • ビルドハードグラス MIKI LOCOS

    ビルドハードグラス

    MIKI LOCOS
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ・サイドの穴でヒモを装着し落下防止で安全作業。・紫外線99.9%カット!。・タフなボディーのAIIポリカーボネート製
    用途カラーレンズでオシャレに目をガード!。現場作業で大活躍材質ポリカーボネート製質量(g)52規格耐衝撃 米国安全規格 ANSI Z87.1適合本体寸法(mm)145×50×25
  • 保護メガネ RM-12 理研化学

    保護メガネ RM-12

    理研化学
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    テンプルの長さを調節可能です。UVカット、硬化処理を施しています。つる伸縮可能です。
    質量(g)33レンズポリカハードコート
  • 保護メガネ 1001 理研化学

    保護メガネ 1001

    理研化学
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインです。暗所作業用です。
    仕様Y2質量(g)35寸法(幅W×高さH)(mm)138×46フレームアセテートレンズプラスチックY2(金茶)
  • 保護メガネ Ri美tto 理研化学

    保護メガネ Ri美tto

    理研化学
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    軽量コンパクトサイズです。
    仕様グレーグレー質量(g)27レンズポリカハードコート
  • 巻き付きテンプル保護メガネ RK-32 理研化学

    巻き付きテンプル保護メガネ RK-32

    理研化学
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな巻き付き型テンプルなので顔に優しくフィットします。鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。約21gの超軽量タイプです。
    仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W144×H42質量(g)21フレームTR90、ラバー材質(レンズ)ポリカハードコートA
  • 遮光メガネはね上げ式 RK-107W 理研化学

    遮光メガネはね上げ式 RK-107W

    理研化学
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュなデザインのWはね上げめがねです。側板付なので横からの光も防ぎます。
    仕様UVカット、紫外線カット、硬化処理、レンズ交換可能寸法(mm)W149×H46質量(g)46フレームTPR、ナイロン機能はね上げタイプ材質(レンズ)ポリカハードコート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ポリカーボネート・ナイロン
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット。 ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。角度調整ノーズパッド:好みの角度に調整可能で、レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
  • STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング bolle

    STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング

    bolle
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    カジュアルなデザインの保護メガネです。4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
    用途木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。付属品マイクロファイバーバッグ材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート規格AS/NZS紫外線遮断率(%)0.999
  • STKS420 偏光レンズ bolle

    STKS420 偏光レンズ

    bolle
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    カジュアルなデザインの保護メガネです。4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
    用途木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。ぎらつきを抑えクリアな視界の確保。(ドライブや釣りなどのレジャーにも)付属品マイクロファイバーバッグ材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート規格AS/NZS機能【偏光】○紫外線遮断率(%)0.999
  • SAFETY ULTIM8 STRAP bolle

    SAFETY ULTIM8 STRAP

    bolle
    24,980税込27,478
    1箱(40個)
    9日以内出荷
    ULTIAPSIJP ULTIM8をゴーグル型にするオプションです。
    用途飛来物からの目の保護に。トラスコ品番286-8930レンズ色クリア
  • セフティプレミアムグラス SK11

    セフティプレミアムグラス

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    国内最高レベルの曇り止め搭載のセフティグラスで、JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。フィット感・使いやすさ・デザイン性を兼ね備えたJIS規格品、軽量モデルです。新設計ツインレンズ、ノンメタル・国内最高曇り止めレンズです。国内最高級曇り止めレンズプレミアムアンチフォグPAFレンズを採用し、今までにない最高級の曇り止めレンズを実現しました。上部トリムで上からの侵入を防護し、角度調節可能なテンプルで隙間なく様々な方にフィットさせることが可能です。メーカー曇り止め従来比20倍の曇り止め性能の国内最高レベルです。
    用途曇りに困っている作業、粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。仕様JIS規格品材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネートレンズハードコート/曇り止めレンズ/紫外線カット
  • セフティハードグラス SK11

    セフティハードグラス

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品でデザイン性・安全性・快適性を兼ね備えた軽量曇り止めグラスです。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。新設計ツインレンズ、ノンメタル、曇り止めレンズです。
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ポリカーボネート,レンズクリア、ハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ