絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 2眼型 メガネ

484件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 二眼型保護メガネ 506UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 506UP

    UNIVET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ガスケット付きセット
    用途安全保護メガネ形状一眼型タイプクリガスケットレンズ色クリア機能曇り止め(クリアは内側のみ)、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
  • 4WAYオーバーグラス アクティー

    4WAYオーバーグラス

    アクティー(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。 用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・ 運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・ そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです! ■4通りの使い方 01、ブルーライトカット PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット! 目の負担を軽減してくれます。 花粉除けとしても活躍します。 パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。 その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。 ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に! 02、拡大ルーペ 新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。 新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。 細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。 03、カットグラス スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます! 海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。 カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。 シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。 04、イエローグラス 曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。 夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、 見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。 夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。 レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。 夜間の運転に適したレンズを採用しています。 ■取り付け簡単 オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。 本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。 普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。 メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。 左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。 【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】 ※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。 ■大切な方へのプレゼントにも シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ! お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
    付属品専用ケース、クロス仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ形状二眼型ブラック質量(g)約32レンズ色クリア/グレー/イエロー寸法(cm)約4.5×15×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファッションセーフティグラス Comtemporary UNIVET

    ファッションセーフティグラス Comtemporary

    UNIVET
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。
    仕様軽量型材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99(385nm)
  • 二眼型保護メガネ アイスリー s UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー s

    UVEX(ウベックス)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
    質量(g)30機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッドレンズ厚さ(mm)2.2
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR
    769税込846
    1個
    当日出荷
    持ち運びの際の衝撃を保護する専用ケース
    付属品プラスチックカラビナ付き仕様専用メガネケース
  • 安全メガネ エイサー SAMURAI ELVEX

    安全メガネ エイサー

    SAMURAI ELVEX
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
    用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業 オートバイ、自転車、アウトドア付属品マイクロファイバーメガネケース付質量(g)27.5規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スーパー g

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
    質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
  • セフティグラス軽量イエロー SK11

    セフティグラス軽量イエロー

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色イエローレンズ紫外線99.9パーセントカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ニューメタル保護メガネ トーアボージン

    ニューメタル保護メガネ

    トーアボージン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状二眼型質量(g)35フレーム色メタル機能一眼フレームレス、ソフト鼻パッド(鼻パッド交換可)、フェイスアングルレンズ、耐衝撃PC防曇レンズ(レンズ交換可)、UVカット、パノラマビュー、ラバー性モダン、マスク併用形、テンプル曲調整可、フレーム曲調整可材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 防塵メガネ No.1325-C トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防塵メガネ No.1325-C

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。 傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
    仕様UVカット材質(つる)金属形状二眼型質量(g)約46規格JIS規格品レンズ色クリア加工硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ RM-17α イエロー 理研化学

    保護メガネ RM-17α イエロー

    理研化学
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。
    形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色イエロー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
  • YS-88 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-88 二眼形保護めがね

    山本光学
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    二眼形保護めがねの定番モデル。 フィット感の良いソフトラバーノーズパッドとソフトラバーテンプルを採用。
    仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)29種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×44×148レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • 塗装用セーフティグラス TRUSCO

    塗装用セーフティグラス

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
    用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適適合替レンズ:CS-77-SPトラスコ品番231-5980長さ(mm)150形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)32レンズ色クリアフレーム色クリア機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチックレンズ厚さ(mm)2
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • 草刈用透明フェイスガード めがねタイプ 斬丸

    草刈用透明フェイスガード めがねタイプ

    斬丸
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    メガネ感覚で装着でき、顔の大半を覆うことが可能。軽量で衝撃に強いポリカーボネイト製。割れにくい。メガネをかけたままで使用可能
    用途草刈り作業や建築作業の安全対策に材質ポリカーボネイト製質量(g)71
  • SAFETY トライオンポラライズ bolle

    SAFETY トライオンポラライズ

    bolle
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    水面や車のフロントガラス、アスファルトのぎらつきなどを抑える偏光レンズです。夏の炎天下など裸眼よりも見えやすくレンズ内の偏光板が反射光を整理します。ポリカーボネート素材かつ偏光レンズは技術的に難しいながらもお求めやすい価格です。粗悪品に見られる赤抜けなどしない偏光性能の高いレンズです。
    トラスコ品番530-0159レンズ色スモークフレーム色青+黒機能【UVカット】ー【コーティング】ー【ツル調整】ーテンプル色レンズ厚さ(mm)2.2角度調節可能
  • RUSH+SCANDINAVIA MINT JIS +WHITEGASKET bolle

    RUSH+SCANDINAVIA MINT JIS +WHITEGASKET

    bolle
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    大人気曇らない・痛くない・かっこいいでおなじみの保護メガネRUSH+にストラップと白いガスケットとを標準装備したセット
    用途飛来物からの目の保護に(防塵・切粉・花粉対策など)トラスコ品番614-6682セット内容ホワイトガスケットとストラップが標準装備されたセット長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)50レンズ色クリア適合規格JIS機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色SCANDINAVIA MINTレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • SAFETY アイリス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY アイリス クリアレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プラチナコーティングで曇らず、傷もつきにくいブリスタパッケージ版です。鼻とつるが稼働することで世界90%の人にフィットします
    その他【ツル】調整可能【ノーズパッド】調整可能トラスコ品番204-9802材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼幅(mm)150高さ(mm)55レンズ色クリアフレーム色機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応角度調節調整可能
  • 二眼型保護メガネ 505UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 505UP

    UNIVET
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット鼻あて
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    視界全開シームレスレンズ
    用途安全保護メガネ形状一眼型機能曇り止め、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
  • YS-390シリーズ対応ガスケットパーツ 山本光学

    YS-390シリーズ対応ガスケットパーツ

    山本光学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    YS-390G用のガスケットパーツ。ガスケットの汚れが気になる方におすすめ
    適合YS-390G種類保護めがね(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品 UVEX(ウベックス)

    ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品

    UVEX(ウベックス)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。 ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
    用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○幅(mm)145材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー高さ(mm)47質量(g)24タイプスライダーなし加工防曇:○/防傷:○コーティングsv excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット
  • 二眼型保護メガネアイファイブ UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネアイファイブ

    UVEX(ウベックス)
    869税込956
    1個
    欠品中
    テンプルの長さと角度を調整できます。 テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
    用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○トラスコ品番207-1859形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色グレー 23%加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/ライム材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)1.91アズワン品番64-8393-41紫外線カット
  • DOGMAN セーフティーグラス 0851 CUC(中国産業)

    DOGMAN セーフティーグラス 0851

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    マルチに使える満足度の高いデザイン性。シャープで洗練された欧米スタイル。軽くて丈夫。視界の境目を抑えたレンズ形状。肌への密着も心地よいTPU素材。鼻テンプル調整可能でジャストフィット。
    用途研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドアサイズFシリーズセーフティーグラス材質(フレーム)ポリカーボネート収納方法縦吊り/横吊り可能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(ビス)ステンレス材質(テンプル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
  • 一般作業用保護メガネ SP-81 重松製作所

    一般作業用保護メガネ SP-81

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高い防曇効果があります。表面硬化の処理を行っています。
    用途解体、塗装、研磨作業適合EN166クラス1質量(g)21レンズ色クリア材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護眼鏡、子供用かるラップ トーアボージン

    保護眼鏡、子供用かるラップ

    トーアボージン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    超軽量!!子供用メガネ新登場!
    仕様フレーム・レンズ・鼻パット一体型、フリッパーテンプル、マスク併用可、PC防曇レンズ(テンプル)ライトブルー質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×40×140
  • 二眼型保護メガネ スーパーフィット UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スーパーフィット

    UVEX(ウベックス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0031
  • セフティグラス SK11

    セフティグラス

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーJIS規格適合材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

    エスコ
    855税込941
    1個
    当日出荷
    誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
    エスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーライトグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    柔らかい接顔パッド付き くもり止め加工レンズ
    仕様防曇、UVカット材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品レンズ色クリア機能つるの角度を20°調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • YX-520 二眼形保護めがね 山本光学

    YX-520 二眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクトなオーバーグラスタイプ
    トラスコ品番836-5852形状二眼質量(g)30種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×45×165フレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量保護メガネ かるラップ T91 トーアボージン

    超軽量保護メガネ かるラップ T91

    トーアボージン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フレーム・レンズ一体形。 ストレートテンプル、軟質ソフトパッド。 UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ。
    形状二眼型質量(g)21レンズ色クリアレンズ防曇機能マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ RM-17α ブルー 理研化学

    保護メガネ RM-17α ブルー

    理研化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。
    形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色ブルー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
  • 二眼型保護メガネ TRUSCO

    二眼型保護メガネ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
    形状二眼型質量(g)31規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • YS-380 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-380 二眼形保護めがね

    山本光学
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル 二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、バネ蝶番トラスコ品番379-3796形状二眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色クリアブラウンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番8-5345-11紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーグラス保護メガネ RK-08 理研化学

    オーバーグラス保護メガネ RK-08

    理研化学
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    大きいレンズでめがねをすっぽり包むオーバーグラスです。3段階の角度調節と、4段階の長さ調節でどんな頭の形にもフィットします。大きなレンズが上下左右をガードします。視野の広いシンプル形状です。
    仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W168×H54質量(g)38フレームナイロン、PVC機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ