絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 2眼型 メガネ

483件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 二眼型保護メガネ フィオスNXT UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ フィオスNXT

    UVEX(ウベックス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
    長さ(mm)60幅(mm)145高さ(mm)58機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ 名古屋眼鏡

    花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ

    名古屋眼鏡
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
    仕様●レンズ:透明UVカット(4カーブ)●重量: 55g(本体23g)●サイズ:52□17-135〇29.5(外寸142mm、内寸136mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)
  • SAFETY カーブ クリアレンズ bolle

    SAFETY カーブ クリアレンズ

    bolle
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大きく、顔に沿ってカーブしたレンズはフィット感もよく、快適に目を保護します。
    用途飛来物等からの眼の保護に。形状2眼型レンズ色クリア適合規格ANSI Z87.1フレーム色クリア機能防傷加工有り、防曇加工有り、メガネ併用不可、マスク併用可否:△、ノーズパッド有りコーティング防曇・防傷コーティングテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.3UV遮蔽率(%)99.9
  • 保護メガネ RICHARD 理研化学

    保護メガネ RICHARD

    理研化学
    879税込967
    1個
    当日出荷
    鼻に負担のかかりにくいメガネです。
    質量(g)29レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)149×45レンズポリカハードコート
  • 保護メガネ RS-KIDS 理研化学

    保護メガネ RS-KIDS

    理研化学
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    子ども用のメガネです。
    質量(g)19レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)130×38レンズポリカハードコート
  • 二眼型保護メガネ 553UZ UNIVET

    二眼型保護メガネ 553UZ

    UNIVET
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。わずか19gと非常に軽量です。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    トラスコ品番380-0787材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    視界全開シームレスレンズ
    用途安全保護メガネ形状一眼型機能曇り止め、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
  • 保護メガネ 3300PCF トーアボージン

    保護メガネ 3300PCF

    トーアボージン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ANSI Z87.1規格品。 ソフトエラストマー二重構造ヘッドクッション。 間接換気システム。メタルフリー・オール樹脂製。 テンプル長さ・上下角度調整可。UVカット。 多機能、多調整Comfortable fitめがね
    用途飛来物からの保護仕様曇り止め/レンズ角度調整可/UVカット形状二眼型質量(g)27レンズ色クリアレンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇
  • DOGMAN セーフティーグラス 0851 CUC(中国産業)

    DOGMAN セーフティーグラス 0851

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    マルチに使える満足度の高いデザイン性。シャープで洗練された欧米スタイル。軽くて丈夫。視界の境目を抑えたレンズ形状。肌への密着も心地よいTPU素材。鼻テンプル調整可能でジャストフィット。
    用途研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドアサイズFシリーズセーフティーグラス材質(フレーム)ポリカーボネート収納方法縦吊り/横吊り可能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(ビス)ステンレス材質(テンプル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
  • HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0951 CUC(中国産業)

    HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0951

    CUC(中国産業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ほこりがつきにくく、汚れにくい静電気防止仕様。スタイリッシュな湾曲形状。視界の境目を抑えたレンズ形状、下方もガード。長時間着用も苦痛を感じない軽量モデル。
    用途研磨・工事・日曜大工・園芸工場・見学・視察・花粉対策サイズFシリーズ静電セーフティーグラス材質(フレーム)ポリカーボネート収納方法縦吊り/横吊り可能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(ビス)ステンレス材質(テンプル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
  • HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 CUC(中国産業)

    HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950

    CUC(中国産業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ほこりがつきにくく、汚れにくい静電気防止仕様。鼻・テンプル調整可能でジャストフィット。額プロテクターでよりフィットし粉塵の侵入防止。肌に優しいTPU素材。
    用途研磨・工事・日曜大工・園芸工場・見学・視察・花粉対策サイズFシリーズ静電セーフティーグラス材質(フレーム)ポリカーボネート収納方法縦吊り/横吊り可能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(ビス)ステンレス
  • 二眼型保護メガネ アイスリー s反射防止タイプ UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー s反射防止タイプ

    UVEX(ウベックス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5183形状二眼型質量(g)30レンズ色ARフレーム色ブラック/ブルー機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッドコーティングuvex supravision ARテンプル色ブラック/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2
  • 二眼型保護メガネ RSX-2 理研化学

    二眼型保護メガネ RSX-2

    理研化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
    トラスコ品番125-8909形状二眼型質量(g)29規格JISレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161フレーム色スモーク機能曇り止め、レンズ交換可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • セーフティゴーグル DT-SG-12 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-12

    DBLTACT(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
    仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)25材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック

    保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式

    理研オプテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
    質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156フレーム色オレンジ材質(フレーム)グリルアミド TR90材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルバランスアイズ DUKE(デューク)

    エルバランスアイズ

    DUKE(デューク)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    弾力性に優れたポリアミドをフレームに使用したスポーツサングラス。
  • 偏光セーフティグラス RELIEF

    偏光セーフティグラス

    RELIEF
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様傷つき防止加工、紫外線99.9%カットトラスコ品番859-2272材質レンズ:TACフレームポリカーボネイトレンズ色スモーク(偏光)フレーム色
  • セーフティグラス RELIEF

    セーフティグラス

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。
    仕様収納ポーチ付きです。
  • 保護メガネ イチネンTASCO

    保護メガネ

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    紫外線を99.9%カット。 キズつきにくく、くもりにくいレンズを採用。 軽量タイプで視界がワイドです。 鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッドを使用しています。
    質量(g)23材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 遮光メガネ ユニバーサルセミアイカップ(JIS規格品) トーアボージン

    遮光メガネ ユニバーサルセミアイカップ(JIS規格品)

    トーアボージン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最高のフィット感! 上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム。 サイド付フリッパーテンプル。 軟質ブラック鼻パッド。 ソフトモダン付。
    規格JIS規格品
  • 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーライトグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    柔らかい接顔パッド付き くもり止め加工レンズ
    仕様防曇、UVカット材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品レンズ色クリア機能つるの角度を20°調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。 アジアンフィット仕様です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番488-9762形状二眼型幅(mm)150高さ(mm)48質量(g)52規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドありテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • YX-520 二眼形保護めがね 山本光学

    YX-520 二眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクトなオーバーグラスタイプ
    トラスコ品番836-5852形状二眼質量(g)30種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×45×165フレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・耐薬品用フレームメガネ トーアボージン

    耐熱・耐薬品用フレームメガネ

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状二眼型質量(g)40規格JIS規格品フレーム色ホワイト機能耐熱耐薬品用特殊フレーム、テンプルパタパタ防止材質(レンズ)CR39
  • 二眼型保護メガネ TRUSCO

    二眼型保護メガネ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
    形状二眼型質量(g)31規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • 塗装用セーフティグラス TRUSCO

    塗装用セーフティグラス

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
    用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適適合替レンズ:CS-77-SPトラスコ品番231-5980長さ(mm)150形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)32レンズ色クリアフレーム色クリア機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチックレンズ厚さ(mm)2
  • 保護メガネ STKS420 スティックス420 bolle

    保護メガネ STKS420 スティックス420

    bolle
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。スクエア型デザインと高い保護性能を提供します。
    付属品マイクロファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート適合規格AS/NZS加工防傷:◎、防曇:◎コーティング超防曇・耐傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ STKS410 スティックス410 ボレーセイフティー

    保護メガネ STKS410 スティックス410

    ボレーセイフティー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。
    付属品マイクロファイバーバッグ仕様マスク併用可否:○、UVカット:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇:○、防傷:○レンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ RS-2005 理研化学

    保護メガネ RS-2005

    理研化学
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    曇り止め加工付メガネのエコノミーモデルです。UVカット、防曇加工、硬化処理を施しております。つる伸縮可能です。
    仕様透明AF質量(g)27寸法(幅W×高さH)(mm)140×48レンズポリカハードコートAF
  • ガスケット付保護メガネ RK-31 理研化学

    ガスケット付保護メガネ RK-31

    理研化学
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    粉塵をシャットアウトするガスケット付です。バンドを装着することでゴーグル並みの密着性で高い防じん機能。柔らかいストレートテンプル採用。鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。
    仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W136×H47質量(g)42(ヘッドバンド含む)フレームポリカーボネート、ラバー材質(レンズ)ポリカハードコートAF
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    529税込582
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。薄型ソフトテンプル:薄型設計でヘルメット着用時も快適 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • オーバーグラス保護メガネ RS-04 理研化学

    オーバーグラス保護メガネ RS-04

    理研化学
    879税込967
    1個
    当日出荷
    紫外線99%以上カットします。
    質量(g)48レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)157×58レンズポリカハードコート
  • セフティハードグラス SK11

    セフティハードグラス

    SK11
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    JIS規格品で安全性・防護性・フィット性・快適性を兼ね備えた曇り止めグラスです。JIS規格品でソフトクッション付きです。顔とフレームとの隙間を埋めるプロテクトカバー付きクッション採用で高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。ズレにくいノンスリップラバーテンプルの仕様です。曇り止め加工を施し、紫外線もカットします。
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
  • 耐有機溶剤(シンナー)用メガネ RS-72 理研化学

    耐有機溶剤(シンナー)用メガネ RS-72

    理研化学
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オーバーグラスとして使用可能です。
    質量(g)39寸法(幅W×高さH)(mm)157×59材質(レンズ)ナイロン(ハードコート)
  • SILIUM+ BSSIマットブラック bolle

    SILIUM+ BSSIマットブラック

    bolle
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    米国国防総省が規定する、軍用品の耐久性能についての調達規格の通称。高級感のあるマットブラックカラー。曇らず・かっこよく・頭が痛くならない
    付属品BSSIマイクロファイバーバッグ仕様【ノーズパッド】調整可能長さ(mm)160幅(mm)140高さ(mm)45レンズ色スモークレンズ適合規格米国軍事規格MIL-PREF機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎コーティングプラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • RUSH+SCANDINAVIA MINT JIS +WHITEGASKET bolle

    RUSH+SCANDINAVIA MINT JIS +WHITEGASKET

    bolle
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    大人気曇らない・痛くない・かっこいいでおなじみの保護メガネRUSH+にストラップと白いガスケットとを標準装備したセット
    用途飛来物からの目の保護に(防塵・切粉・花粉対策など)トラスコ品番614-6682セット内容ホワイトガスケットとストラップが標準装備されたセット長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)50レンズ色クリア適合規格JIS機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色SCANDINAVIA MINTレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ