絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 2眼型 メガネ

482件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • オーバーグラス保護メガネ RK-05 理研化学

    オーバーグラス保護メガネ RK-05

    理研化学
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
    仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W151×H56質量(g)36フレームポリカーボネート、TPE機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
  • UVカットグラス 旭エンジニアリング

    UVカットグラス

    旭エンジニアリング
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    本品はUVランプ(UVFL、UVMB)使用時に目を紫外線から保護します。
  • TRYON BSSIマットブラック bolle

    TRYON BSSIマットブラック

    bolle
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高級感のあるマットブラックカラー
    付属品BSSIマイクロファイバーバッグ仕様【ノーズパッド】調整可能機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎テンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • RUSH+WHITEPINK JIS +WHITEGASKET bolle

    RUSH+WHITEPINK JIS +WHITEGASKET

    bolle
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    大人気曇らない・痛くない・かっこいいでおなじみの保護メガネRUSH+にストラップと白いガスケットとを標準装備したセット
    用途飛来物からの目の保護に(防塵・切粉・花粉対策など)トラスコ品番614-6681セット内容ホワイトガスケットとストラップが標準装備されたセット長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)50レンズ色クリア適合規格JIS機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色WHITE×PINKレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • 二眼型保護メガネ ウイナー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ ウイナー

    UVEX(ウベックス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット鼻あて
  • 保護メガネ VD-205F ミドリ安全

    保護メガネ VD-205F

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
    付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484形状二眼型質量(g)33レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
  • YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
    仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • セキュアフィット ガスケット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット ガスケット

    3M(スリーエム)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    セキュアフィット保護めがね SF200シリーズ、SF400シリーズに取り付け可能。
    用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたりトラスコ品番856-9155材質ナイロン、EVA質量(g)6
  • 安全グラス E-Value

    安全グラス

    E-Value(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線99.9%カット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
    仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー形状二眼型質量(g)31規格JIS T8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181レンズ防曇調整機能長さ・角度調整可
  • メッシュメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    メッシュメガネ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。
    形状二眼型質量(g)約37材質(フレーム)セルロース材質(レンズ)スチール(24メッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴーグル SWIFT スモークレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT スモークレンズ

    bolle(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • EN規格品 保護めがね X-9193 uvex sportstyle 曇り止め/ハードコート加工 X-9193シリーズ ミドリ安全

    EN規格品 保護めがね X-9193 uvex sportstyle 曇り止め/ハードコート加工 X-9193シリーズ

    ミドリ安全
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
    仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1)アズワン品番67-6631-23
  • 保護メガネ RS-20 理研化学

    保護メガネ RS-20

    理研化学
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。ANSI・EN規格品です。
    用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等質量(g)34寸法(幅W×高さH)(mm)147×44レンズポリカーハードコート
  • SAFETY ラッシュ bolle

    SAFETY ラッシュ

    bolle
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド形状2眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途溶接周辺作業者用仕様99%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800CH-6形状二眼型レンズ色グリーンレンズ材ポリカーポネイト遮光度#3.0
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
  • 2眼セーフティグラス TRUSCO

    2眼セーフティグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
    適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693形状二眼型質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ

    bolle
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 ミドリ安全

    JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工

    ミドリ安全
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。 XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。 レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。 私物めがねの上から掛けられます。 サイド、ひさし付
    仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-14
  • 二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4005材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
  • 二眼型保護メガネ 506UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 506UP

    UNIVET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • 保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所

    保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ

    重松製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
  • 保護メガネ ボレーセフティ IRI-s ジェイウィン(J win)

    保護メガネ ボレーセフティ IRI-s

    ジェイウィン(J win)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
    用途眼球への危険物からの防護に。仕様曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×45
  • クリーンガードV20 エンビジョン 日本製紙クレシア

    クリーンガードV20 エンビジョン

    日本製紙クレシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.パフォーマンスモデル。 2.レンズの素材 ポリカーボネイト。 3.レンズの色 クリア。 4.99.9%UVカット。 5.ANSI Z87.1適合品。 6.つる調整可能 7.サイド保護機能 8.くもり防止
    トラスコ品番217-8833形状二眼型レンズ色クリア機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティグラス VICTOR INFIELD

    セーフティグラス VICTOR

    INFIELD
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。 上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。 柔らかいノーズパッドは調整可能です。 包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。
    仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2EN規格EN166規格品
  • セーフティグラス FLEXOR PLUS INFIELD

    セーフティグラス FLEXOR PLUS

    INFIELD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー幅(mm)132.2高さ(mm)42.5質量(g)24機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッドレンズ厚さ(mm)2.2
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フレーム色付きのクリアレンズタイプの保護メガネ
    サイズフリータイプフレーム色付きタイプレンズ色クリア
  • ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCO

    ビッグ二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
    トラスコ品番859-1123材質レンズ:ポリカーボネート幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
  • 二眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイボ

    UVEX(ウベックス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.92018年トラスコ掲載ページ6 0031
  • 二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)

    UVEX(ウベックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○トラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所

    保護めがねLX-51/LX-52

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • LED安全グラス SK11

    LED安全グラス

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付質量(g)60レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーライトグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    柔らかい接顔パッド付き くもり止め加工レンズ
    仕様防曇、UVカット材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品レンズ色クリア機能つるの角度を20°調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティグラス RELIEF

    セーフティグラス

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐衝撃性の高いポリカーボネート採用 ANSI Z87.1規格品 紫外線99.9%カット 収納に便利な収納ポーチ付き
    用途屋内外の作業、ゴルフ、釣りなどのレジャー、スポーツなど形状2眼型質量(g)35規格ANSI規格品(Z87.1)機能紫外線カット(99.9%)、防曇処理、傷つき防止処理材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 作業用アミメガネ 斬丸

    作業用アミメガネ

    斬丸
    899税込989
    1個
    当日出荷
    通気性が良く、飛来物から目をガード。メッシュタイプで曇らない。
    用途草刈り作業時に(フリーサイズ)寸法(縦×横)(mm)95×175アズワン品番64-4068-40
  • 保護メガネ RM-17α イエロー 理研化学

    保護メガネ RM-17α イエロー

    理研化学
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。
    形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色イエロー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
  • JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG トーアボージン

    JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG

    トーアボージン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
    仕様マスク併用可トラスコ品番557-1830材質レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック幅(mm)150高さ(mm)52タイプアイカップレンズ色透明フレーム色スモークテンプル色スモーク
  • 一眼型オーバーセーフティグラス TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番392-4186材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアフレーム色ブラックコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ガスケット付きセット
    用途安全保護メガネ形状一眼型タイプクリガスケットレンズ色クリア機能曇り止め(クリアは内側のみ)、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ