絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 2眼型 メガネ

484件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様ANSI規格品(Z87.1)、防曇、UVカットトラスコ品番330-4906形状二眼型質量(g)27レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型保護メガネ TRUSCO

    二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番287-0941形状二眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色シルバーレンズ防曇機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    つるの角度が調整できます。
    仕様つるにソフトラバー付材質ポリカーボネートレンズ形状二眼型レンズ色クリアーレンズキズ防止コーティング、UVカット機能つる角度調整可
  • 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle

    保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光

    bolle
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    偏光レンズは乱反射を抑え、視認性を高めます。レンズ両面に耐傷コーティングを施し、耐傷性(傷つきにくさ)に優れた保護メガネです。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。スクエア型のスタイリッシュな保護メガネです。
    付属品マイクロファイバーバッグ仕様防傷加工:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート適合規格AS/NZS規格品コーティング耐傷コーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット
  • 保護メガネ STKS420 スティックス420 bolle

    保護メガネ STKS420 スティックス420

    bolle
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。スクエア型デザインと高い保護性能を提供します。
    付属品マイクロファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート適合規格AS/NZS加工防傷:◎、防曇:◎コーティング超防曇・耐傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle

    保護メガネ STKS410 スティックス410

    bolle
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。
    付属品マイクロファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート適合規格AS/NZS加工防傷:◎、防曇:◎コーティング超防曇・耐傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2
  • LEDライト付き保護メガネ SPG500 COAST

    LEDライト付き保護メガネ SPG500

    COAST
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ANSI Z87.1とEN166を取得する保護メガネとフレームに小型の高機能LEDライトを組込んだ製品です。本体重量は67gでゴム製ノーズパッドが付いているので長時間の装着でも快適に使用ができます。LEDライトは照らしたい対象への照射角度を調整できるだけでなく、ベゼルを回転させてワイド⇔スポットの調整ができます。照射モード(ハイ・ロー)で最大170ルーメンの明るさを発揮します。本体に内蔵されたUSB-Cポートから簡単に充電でき、1回の充電で最大16時間使用可能です。過酷な作業環境でも傷がつきにくい耐傷性レンズを採用しています。防曇コーティングとUVカットのレンズで、視界を保ちながら目を守ります。明るさや環境に合わせて、クリア/イエローのレンズを簡単に交換できます。
    付属品交換用レンズ(イエロー)トラスコ品番716-6182長さ(mm)175幅(mm)170全長(mm)(収納時)80高さ(mm)50レンズ色クリア/交換用イエロー機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド使用電池内蔵充電池(Li-ion)明るさ(Lm)ハイ:170 ロー:42照射距離(m)ハイ:75ロー:36最大点灯時間ハイ:3ロー:16
  • 保護メガネ RS-2005 理研化学

    保護メガネ RS-2005

    理研化学
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    曇り止め加工付メガネのエコノミーモデルです。UVカット、防曇加工、硬化処理を施しております。つる伸縮可能です。
    仕様透明AF質量(g)27寸法(幅W×高さH)(mm)140×48レンズポリカハードコートAF
  • 二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P リケン

    二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P

    リケン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
    用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色クリア適合規格JIS対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○コーティングVF-P(防曇)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。プロテクトフレーム:フレーム上部に衝撃吸収クッションを配置 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼ワイドレンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保し防じん効果もアップ 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート
  • メッシュ保護めがねサングラスタイプ 斬丸

    メッシュ保護めがねサングラスタイプ

    斬丸
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    メッシュタイプで通気性抜群 曇らない!。便利なストラップホール付き!。ラウンド形状でしっかりフィット
    用途刈払作業。刈込作業仕様サングラスタイプ質量(g)55
  • 保護メガネ RS-01 理研化学

    保護メガネ RS-01

    理研化学
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オーバーグラスとして使用できます。紫外線99%以上カットします。JIS規格品です。(透明・AFのみ)
    質量(g)48寸法(幅W×高さH)(mm)157×59レンズポリカハードコート
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個(1個)
    翌日出荷
    99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。
    形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • セフティハードグラス SK11

    セフティハードグラス

    SK11
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    曇り止め付き、軽量でフィット感抜群でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。ソフトクッションテンプルで耳が痛くなりにくいデザインです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
    用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
  • セフティハードグラス SK11

    セフティハードグラス

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品で超軽量モデルです。ソフトテンプルの仕様で、鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。新設計ツインレンズです。曇り止め加工を施しています。
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
  • 保護メガネ クリア 超硬防曇 ガスケット付 理研オプテック

    保護メガネ クリア 超硬防曇 ガスケット付

    理研オプテック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    解体作業・ハツリ作業 からあなたの眼を守る!。新形状!鼻骨に乗る鼻パッド。粉じんから顔を守る取り外し可能なガスケット付。JIS規格品
    用途研磨、研削、機械作業、刈払作業材質フレーム:ポリカーボネート・エラストマー質量(g)37レンズ色クリア加工防傷:○、防曇:◎機能曇り止め、鼻パッド材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)耐衝撃性角度調節
  • 遮光メガネ ネオ#6 理研化学

    遮光メガネ ネオ#6

    理研化学
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    つるの角度、伸縮調節可能、レンズ交換可能です。
    質量(g)36寸法(幅W×高さH)(mm)149×45材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)プラスチック
  • レミントン シューティンググラス Remington

    レミントン シューティンググラス

    Remington
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    形状二眼型質量(g)30全幅(mm)150レンズ色イエロー可視光線透過率(%)90材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • 保護メガネ RM-23 理研化学

    保護メガネ RM-23

    理研化学
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格品です。
    適合RP 透明質量(g)38寸法(幅W×高さH)(mm)144×47フレーム色ブラウンレンズRP材質(フレーム)メタル
  • 保護メガネ RM-3 理研化学

    保護メガネ RM-3

    理研化学
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
    適合RP 透明質量(g)37寸法(幅W×高さH)(mm)144×47フレーム色シルバーレンズRP材質(フレーム)メタル
  • ゴーグル SWIFT OTGスモークレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT OTGスモークレンズ

    bolle
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 花粉対策メガネ スカッシースタイル スモール 名古屋眼鏡

    花粉対策メガネ スカッシースタイル スモール

    名古屋眼鏡
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
  • JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ

    ミドリ安全
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-37
  • 耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入 トーアボージン

    耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
    用途高温作業、薬液取り扱い作業適合機種JIS長さ(mm)162幅(mm)146高さ(mm)55レンズ色透明フレーム色ホワイトテンプル色ホワイト
  • 二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-75 山本光学

    二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-75

    山本光学
    999税込1,099
    1組(1組)
    4日以内出荷
    二眼型セーフティグラス用スペアレンズです。
    材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)8
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフビュー プラスティックレンズのみ 25枚×10袋入 ハリヤード

    セーフビュー プラスティックレンズのみ 25枚×10袋入

    ハリヤード
    29,980税込32,978
    1ケース(10袋×25枚)
    6日以内出荷
    顔面保護を目的としたディスポーザブルタイプのアイウェアです。 プラスチックフレームは再利用が可能で、使い分けに便利な10色アソートタイプです。 プラスチックフィルムは汚染または壊れた場合、簡単に交換ができ衛生的です。 軽量で長時間使用できます。 液体防御マスクとの併用で、軽度な液体曝露からの顔面保護が可能です。
    仕様●プラスティックレンズのみ※別途プラスティックフレーム 50001またはプラスティックレンズ+プラスティックフレームセット 50004が必要です。●適合フレーム:50002アズワン品番67-5191-98
  • 保護めがね SH-1 ナリカ

    保護めがね SH-1

    ナリカ
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    めがね併用:可(※一部めがねのデザインによっては使用することができません) 側面換気孔:無 アルコール消毒:可 ※小・中・高校理科実験向け教材です。
    仕様●材質:ポリカーボネートレンズ●寸法(mm):150×158×48アズワン品番67-4768-54
  • SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
    用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミアイカッププラフレーム トーアボージン

    セミアイカッププラフレーム

    トーアボージン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。
    用途薬液取り扱い作業仕様マスク併用可トラスコ品番557-1860材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン形状2眼型幅(mm)143高さ(mm)41タイプアイカップ、ノーズパッドありレンズ色透明フレーム色グレーテンプル色グレー/ブルー
  • PG-604 保護メガネ アックス[安全保護具]

    PG-604 保護メガネ

    アックス[安全保護具]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
    仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番410-8592材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン長さ(mm)mm形状2眼型幅(mm)mm高さ(mm)44レンズ色クリアフレーム色クリアピンク加工防曇テンプル色クリアピンクレンズ厚さ(mm)1
  • 保護メガネ RM-17α IR#2 理研化学

    保護メガネ RM-17α IR#2

    理研化学
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。
    形状2眼型質量(g)27レンズ色IR#2レンズポリカハードコート
  • ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーライトグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    くもり止め加工レンズです。柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)。つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。つるの角度が調節可能です。超軽量設計「約34g」
    材質フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー形状二眼型質量(g)約34レンズ色グレー機能UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガスケットを使用することでより高い密着性を実現。
    適合SF500(SF501・SF507)シリーズ材質ナイロン幅(mm)105高さ(mm)45質量(g)5
  • 二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付き

    UVEX(ウベックス)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
    トラスコ品番255-7745材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVAレンズ色クリア角度調整範囲コーティングexcellenceテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番65-1964-35紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • 二眼型保護メガネ アイカップ型 理研オプテック

    二眼型保護メガネ アイカップ型

    理研オプテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。目をしっかり包むアイカップ型フレームです。レンズ交換が可能です。金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
    トラスコ品番225-9934材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)161幅(mm)153高さ(mm)41レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型保護メガネ UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ

    UVEX(ウベックス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。カップ式で密着性に優れています。
    用途花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。トラスコ品番825-8222材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.1
  • イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCO

    イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    (株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。ブルーライトをカットするため目にも優しいです。中高齢者の疲労軽減にもなります。夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。
    用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。トラスコ品番256-8389材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン幅(mm)160高さ(mm)170奥行(mm)45レンズ色ブルーJIS規格夜間運転適合品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.0ブルーライトカット率約45%(380nm-500nm領域)
  • 全周ガードソフトトリム付 保護メガネ トーアボージン

    全周ガードソフトトリム付 保護メガネ

    トーアボージン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    フレーム内側の一体型全周エラストマートリムが顔に密着して隙間ができにくい構造「進化系アイカップ形状」保護メガネです。全体ラウンド形状設計=顔から頭を包むように優しくしっかり支えられます。角度調整可能です。汗を逃す通気穴付テンプルストレート形状で柔らかく、着脱もスムーズです。オールプラスチック製です。UVカット、PC両面防曇レンズです。
    形状1眼型ブラック&サファイア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×47×165機能曇り止め、UVカット、テンプル角度調整可材質(レンズ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ