カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TOA(342)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- ユニペックス(UNI-PEX)(106)
- ノボル電機(46)
- サンワサプライ(43)
- エスコ(38)
- オースミ電機(32)
- SHURE(29)
- サンワダイレクト(22)
- KC(19)
- GATOR Case(18)
- 日本緑十字社(14)
- グリーンクロス(12)
- トーエイライト(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- 旭電機化成(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- audio-technica(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
グリーンマーク認定(1)
メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。

電子ホイッスル
(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120
メガホン ハンディ
(51件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約110質量(g)約450(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220最大出力(W)10機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
メガホン
(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ストラップ(長さ約230~320mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約147質量(g)約670(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
ホイッスルホルダー
谷沢製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷溝なし溝付き兼用型です。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。用途ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。付属品ホイッスルトラスコ品番651-4719適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂幅(mm)37.5色グレー高さ(mm)91.5品名ホイッスルホルダー奥行(mm)47.5
AFF乾電池式電子ホイッスル
AFF WARE(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
緊急ホイッスル 大音量タイプ
(18件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。用途防犯や安全確保などに材質真鍮付属品吊り下げひも寸法(mm)46×9.5質量(g)12
メガホン 防水タイプ
(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5
メガホン ミニハンディ
(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約75質量(g)約350(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155最大出力(W)5機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)![ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670785-241211-02.jpg)
ハンズフリー小型拡声器 黒
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,273税込¥3,6001個当日出荷小型なのにクリアで大音量プレゼンや講義にも気軽に使える。・動きながら両手も使える・コンパクトで重さが約210gと軽量なので違和感なく使えて大活躍・ストラップで首からかける・クリップでベルトに取り付け・フレキシブルアームで自由に動かせる・液晶ディスプレーで状態がわかりやすい ・使用範囲の目安 屋外:100人程度、屋内:150人程度。材質:ABS。サイズ:スピーカー:W85×D32×H92mm。セット内容:拡声器スピーカー本体、ヘッドマイク、ストラップ、USB 充電ケーブル用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ材質PE種類ハンズフリー最大出力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92充電時間(時間)約4充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電アズワン品番64-8311-06
呼子笛(キャップ付き)
クツワ(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷吹き口カバー付き。(シリコン製)金属をくわえる感触が苦手な方におすすめ。 カバーはやわらかいので、くわえやすくすべりにくい。 カバーを付けたままでも吹くことができる。カバーは取り外して洗える。 首から下げられて安全な着脱ストラップ付。 笛はさびにくい真鍮製。
拡声器スピーカー
サンワサプライ(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書付属品USB充電ケーブル、取扱説明書全長(mm)193色ブラック高さ(mm)193質量(g)約150奥行(mm)61電源内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)最大出力(W)5連続使用時間(時間)約8(使用条件により異なります。)機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:200~12000Hz充電時間(時間)約2スピーカー密閉式フルレンジスピーカーシステム口径(mm)61充電方式USBポートより給電(DC5V1A)サイズ(mm)W61×D61×H193、マイク側(持ち手側):Φ32.3、スピーカー側:Φ61、スピーカー:2インチ(直径約50mm)インピーダンス(Ω)4(スピーカー)
プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1
PROZONE¥2,598税込¥2,8581個当日出荷【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
防滴メガホン
TOA(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂色ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
ハンズフリー拡声器スピーカー
サンワサプライ(16件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)色ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
電子ホイッスル
NSK¥1,998税込¥2,1981個欠品中最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
充電式電子ホイッスルLEDライト搭載
オフトレイル¥3,398税込¥3,7381個当日出荷充電式の電子ホイッスルです。ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。先端にLEDライトが搭載されています。用途ポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、type-Cケーブル、収納袋材質ABS寸法(mm)140×38質量(g)90電源USB充電式音量3段階インターフェースUSB Type-C音量(dB)最大120USBタイプtype-C
拡声器スピーカー
サンワダイレクト¥8,298税込¥9,1281個当日出荷マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235質量(g)約220スピーカー密閉式フルレンジスピーカー電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)連続使用時間(時間)【スピーカー部】約8(使用条件によって異なる)BluetoothVer5.0対応プロファイル【Bluetooth部】A2DPオーディオコーデック【Bluetooth部】SBC通信距離(m)【Bluetooth部】約10最大出力(W)【スピーカー】実用:8周波数特性【スピーカー】100~12000Hzバッテリー容量(Ah)2スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50mm)インピーダンス(Ω)【スピーカー部】4(ロード)
防滴メガホン
TOA(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
拡声器スピーカー ワイヤレス
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池最大出力(W)【拡声器スピーカー部】実用:30直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間バッテリー容量(Ah)【拡声器スピーカー部】2.6、【ワイヤレスマイク】0.5バッテリー電圧(V)【拡声器スピーカー部】7.4、【ワイヤレスマイク】3.7保証期間購入日より6ヶ月生産国中国S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3(ロード)、【有線ヘッドマイク部】680(1kHz)伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
電子ホイッスル
グリーンクロス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVC色イエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
マイク
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
ヘッドマイクスポンジ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
ハンドメガホンミニ
旭電機化成(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
メガホン 録音できる ハンドマイク付き
(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)
ノボル電機(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
大音量電子ホイッスル
molten¥4,498税込¥4,9481個当日出荷遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)80(乾電池除く)直径(Φcm)【先端】4.6長さ(cm)12
電子ホイッスル ロック機能付き
TRUSCO¥3,429税込¥3,7721個当日出荷大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。布ケース付きで製品を保護できます。ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。付属品携帯用ストラップトラスコ品番701-2230材質ABS樹脂幅(mm)117.6色黒高さ(mm)38.5奥行(mm)38電源単4乾電池×3本(別売)
電子ホイッスル
molten¥3,498税込¥3,8481個当日出荷選べる3音色の電子ホイッスル。付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)90(乾電池除く)長さL×幅W(cm)13.5×3.7
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
拡声器スピーカー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ワイヤレスヘッドマイク)質量(g)スピーカー:約400、ワイヤレスヘッドマイク:約40、収納ケース:830電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:80Hz~18KHz、ワイヤレスヘッドマイク:60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)スピーカー:約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)サイズ(mm)スピーカー:W110×D56.5×H110/直径約91(3.5インチ)通信可能距離(m)最大30、Bluetooth:最大10(使用環境によって異なります)送信周波数(MHz)スピーカー:806.125~809.750MHz、ワイヤレスヘッドマイク:806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)防水保護等級なしインピーダンス(Ω)4(ロード)設置形態据置形オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
ワイヤレスマイク
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応
オーム電機¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書質量(g)790出力(W)25外形寸法(mm)198×265×325電源単1形乾電池×6本連続使用時間(時間)12有効距離(m)200折りたたみ寸法(mm)198×198×325内蔵マイクコンデンサーマイク
拡声器スピーカー_Bluetooth
サンワダイレクト¥9,398税込¥10,3381個当日出荷マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜;5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書質量(g)300タイプハンディ電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.3最大出力(W)【スピーカー】実用:15連続使用時間(時間)【スピーカー部】約7~8周波数特性【スピーカー部】100~18000Hz入力インピーダンス(Ω)4充電時間約4~5時間バッテリー容量(Ah)3.2保証期間購入日より6ヶ月送信出力class2生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×6.2×21通信距離約10mスピーカー密閉式フルレンジスピーカー防水保護等級非防水スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP
電子ホイッスルHP588
トーエイライト(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
...
















![ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670785-241211-02.jpg)