絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(8)
- TOA(342)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- ユニペックス(UNI-PEX)(106)
- ノボル電機(46)
- サンワサプライ(43)
- エスコ(38)
- オースミ電機(32)
- SHURE(29)
- サンワダイレクト(22)
- KC(19)
- GATOR Case(18)
- 日本緑十字社(14)
- グリーンクロス(12)
- トーエイライト(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- 旭電機化成(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- audio-technica(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

ハンドメガホン 10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。種類ハンドタイプ材質ABS色ホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドメガホン 5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。種類ハンドタイプ材質ABS色ホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドメガホン ミニ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。種類ハンドタイプ材質ABS色ホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ98×W155本体質量(g)275使用電池単3乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-23RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)。塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用。かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用。浴室用洗剤・かび取剤試験。金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。付属品工事説明書品名100mmフルレンジ防水スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約232×158×86本体質量(kg)約1周波数【再生】95Hz~20kHzインピーダンス6Ω音圧レベル(dB)86(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)10(最大20)
スピーカー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。付属品5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー品名100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(mm)約139×197×144本体質量(kg)約1.5周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)音圧レベル(dB)85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)
スピーカー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。寸法(mm)【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13品名160mmフルレンジスピーカー使用温度範囲(℃)-10~+50本体質量(g)650(本体)+150(グリル)周波数【再生】80Hz~18kHzインピーダンス8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)音圧レベル(dB)91(1W/1m)スピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
防雨ハンドメガホン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
録音再生機能付ハンドメガホン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷材質ABS最大出力(W)5本体質量(g)463(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)録音時間最大20秒直径×高さ(cm)13.8×22音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)