絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(8)
  • TOA(330)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(105)
  • サンワサプライ(41)
  • SHURE(29)
  • エスコ(28)
  • オースミ電機(28)
  • ノボル電機(19)
  • KC(19)
  • GATOR Case(18)
  • トーエイライト(11)
  • audio-technica(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • JBL professional(7)
  • 旭電機化成(6)
  • molten(6)
  • キングジム(5)
  • デビカ(5)
  • Thronmax(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用マイク EME-48AM アルインコ

    業務用マイク EME-48AM

    アルインコ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    4極ねじ込み型イヤホンマイクのスペアパーツです。
    対応機種EME-32A、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリー 小型拡声器 アルインコ

    ハンズフリー 小型拡声器

    アルインコ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
    付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
メガホン・ホイッスル・マイク
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
アルインコのメガホン・ホイッスル・マイク 【通販モノタロウ】 安全用品