絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • モノタロウ(8)
  • TOA(342)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(106)
  • ノボル電機(46)
  • サンワサプライ(43)
  • エスコ(38)
  • オースミ電機(32)
  • SHURE(29)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(18)
  • 日本緑十字社(14)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換ネジアダプター AT-8423 audio-technica

    変換ネジアダプター AT-8423

    audio-technica
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。
    サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
  • ラべリアモノラルマイクロホン(全指向性) audio-technica

    ラべリアモノラルマイクロホン(全指向性)

    audio-technica
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン。口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン。動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ。衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能。コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
    付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約1周波数(Hz)300~18000外形寸法(mm)Φ6.4×18電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.4kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technica

    ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性)

    audio-technica
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
    付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約4.4周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×26.6電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technica

    ステレオマイクロホン(単一指向性)

    audio-technica
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
    付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約12.5周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×140電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックマウント   AT8458a audio-technica

    ショックマウント AT8458a

    audio-technica
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。
    付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
  • ACアダプター   AD-SA0610AA audio-technica

    ACアダプター AD-SA0610AA

    audio-technica
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    AT-SP767XTV用 ACアダプター AT-SP767XTV用のACアダプターです。
    適合AT-SP767XTV
  • マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472 audio-technica

    マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472

    audio-technica
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。
    径(Φmm)21ねじUNC1/4(6.3mm)
  • ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415 audio-technica

    ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415

    audio-technica
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    さまざまな形状のマイクに適合。 防振効果が高く、揺れも少ない構造です。
    ねじ径(inch)5/8(15.8mm)
メガホン・ホイッスル・マイク