絞り込み
ストレージ容量
- 2GB(3)
- 4GB(3)
- 8GB(3)
- 16GB(7)
- 32GB(10)
- 64GB(10)
- 128GB(5)
- 256GB(1)
インターフェイス
- USB3.0
- Type-C(2)
- USB2.0(37)
- USB3.1(27)
- USB3.2(48)
- その他(2)
キャップタイプ
- キャップレス(3)
- キャップ式(8)
- スライド式(3)
- 回転式(1)
色
オレンジ(2)
グリーン(2)
シルバー(3)
ピンク(1)
ブラック(13)
ブルー(3)
ホワイト(9)
ブランド
- モノタロウ(1)
- プリンストン(9)
- ハギワラソリューションズ(5)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- HAGIWARA SOLUTIONS(2)
- Gigastone(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- グリーンハウス(1)
- Team(チーム)(1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- Apacer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。

USBメモリ 3.0
(145件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌日出荷強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から8日以内出荷持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0
USB3.0スライド式USBメモリー C145
Team(チーム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷USB3.0高速対応スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。質量(g)約6キャップタイプスライド式対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20対応プラグアンドプレイ保証期間1年インターフェイスUSB 3.0
USB3.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ
Gigastone¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11色ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号
HAGIWARA SOLUTIONS¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。その他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。色ホワイト質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7(SP0,1), Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008 (SP2) ※Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※「コピーガード機能」の対応OSはWindows10のみとなります、macOS 12/11/10.8.5~10.15 ※macOS環境ではログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。材質亜鉛合金色シルバー質量(g)7.5外形寸法(mm)12.2×7.2×37.1電源USBバスパワー(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降コネクタ形状USB Type-A・USB Type-C対応機種Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック
プリンストン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ブラックキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
産業用USB3,0フラッシュメモリー
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ
プリンストン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
USBメモリ 64GB ハードウェア暗号化機能 ブラック USB3.0
エレコム¥27,980税込¥30,7781個当日出荷情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。色ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続容量(GB)64寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ
プリンストン¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ質量(g)約10キャップタイプ回転カバー対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年コネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷USB Type-A対応で、WindowsパソコンやMacのデータ保存・移動に便利なUSBフラッシュメモリです。USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。USB2.0にも対応し、USBポートに差し込むだけで使用できます。キャップを紛失しにくい回転式を採用した、持ち運びに便利なコンパクト設計です。材質ABS色ブラック質量(g)8.3外形寸法(mm)17.7×11.3×56.0電源USBポートより供給(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26以降コネクタ形状USB Type-A対応機種Windowsパソコン・MacインターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
産業用USB2.0フラッシュメモリー
プリンストン¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。質量(g)8対応OSWindows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応機種USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMacコネクタUSBシリーズA動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-25~+85インターフェイスUSB3.0、USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ワクチンUSB3 (ライセンスモデル)
ハギワラソリューションズ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷Trellix社ウイルススキャンエンジンを搭載したオフライン端末向けUSBメモリ型ウイルスチェックツールの3年ライセンスモデル。用途ワクチンUSB3はTrellix社のウイルススキャンエンジンを搭載したUSB メモリ型ウイルスチェックツールです。 。製品を対象端末に接続するだけ、自動でPC 内のファイルをウイルススキャンし、ウイルスの削除・隔離を実施できます。ソフトウェアのインストールは必要ありません。1台で何台ものPC のウイルススキャンが可能です。 。モニターがなくても、製品本体に搭載された赤と青のLEDで「スキャン中」「スキャン結果」を確認でき、ウイルスの有無が一目で分かります。 。差分スキャン機能でスキャン時間の大幅な短縮します。ウイルススキャンしたPCのファイル情報を保存し、次回は変更、追加があったファイルのみスキャンします。ウイルススキャン時間の大幅な短縮が可能です。 。ウイルスチェック結果はログデータとして製品本体に保存されます。さらにログデータはOSから認識されない特殊な領域に保存されます。その為、ウイルスチェック中にウイルスに自己感染することやログデータの改ざんの心配がありません。 。英語OSに対応。日本語OS以外でご利用になった場合、自動的に英語表示に切り替わります。海外工場でもご利用頂けます。 。手間を掛けずライセンス更新ができます。ライセンス更新は更新したいUSBメモリのS/Nを指定し、管理者様がメーカーへ申し込んで頂くだけ。現場担当は何もする必要がありません。 。指定した日時に自動的にウイルスチェックが開始されるタイマー機能を搭載しました。本機能により、ウイルスチェックを実施する担当者がいない時間帯にもウイルスチェックが可能となり、担当者の負荷を減らす事ができます 。スキャンした端末のハードウェア詳細情報に加え、インストールされているソフトウェアの情報をログデータとして取得する機能を追加しました。資産管理ソフトウェアの導入が困難であったオフライン端末の資産情報収集に本製品を活用することができます。 。予め設定したディレクトリにある指定ファイルを、最大1GB まで本製品に自動的に保存することができる機能を搭載しました。例えば生産現場にある設備の稼働状況を記録したログファイルを収集し、生産現場の見える化に本製品を活用することができます。 。ウイルスチェックの結果や、オフライン端末から収集した資産情報やログデータ、本製品の運用状況の集中管理には、好評稼働中の運用管理クラウドサービス「クラウド型 INFO BANKER」が利用できます。仕様対応機種(2):USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器、物理空きメモリ容量512MB以上、ページキャッシュがONであること(推奨)、CD-ROMドライブが認識されること、CD-ROMによるオートランが実行されること(推奨)その他※日本語OS以外のOSでは自動的に英語表示されます色ホワイト質量(g)約11備考※1 権限昇格ダイアログ画面が表示されます。無効にした場合、システムフォルダ内で検知したウイルスを削除できなくなります。、※2 フルコーポーネント状態で動作確認を取っております。コーポーネントが削られている環境ではお客様がご確認をお願いいたします。(推奨の物理空きメモリ容量は1GB以上です)、※3 プロセススキャン機能は動作しません。電源USBバスパワーキャップタイプキャップ式対応OSWindows 7(※1)/8/8.1/10/11/Embedded Standard 7(※2)/Embedded Standard POSReady 7(※2)、Windows Server 2008 SP2(※3)/2008 R2(※3)/2012(※3)/2012 R2(※3)/2016(※3)/2019(※3)/2022(※3)コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.0/USB2.0保証期間3年間寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)79.0×9.4×18.0※キャップ含むセキュリティ機能接続した端末のウイルスチェック機能(Trellix社製ウイルススキャンエンジン搭載)
USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0
ハギワラソリューションズ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語、英語環境のみ対応コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.0/2.0/1.1LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス
HAGIWARA SOLUTIONS¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証
Apacer¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB オレンジ
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB オレンジ。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色オレンジキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB ブルー
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB ブルー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ブルーキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ホワイト
プリンストン¥4,798税込¥5,2781個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ホワイトキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
ワクチンUSB3 (ライセンスモデル)
ハギワラソリューションズ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷Trellix社ウイルススキャンエンジンを搭載したオフライン端末向けUSBメモリ型ウイルスチェックツールの5年ライセンスモデル。用途ワクチンUSB3はTrellix社のウイルススキャンエンジンを搭載したUSB メモリ型ウイルスチェックツールです。 。製品を対象端末に接続するだけ、自動でPC 内のファイルをウイルススキャンし、ウイルスの削除・隔離を実施できます。ソフトウェアのインストールは必要ありません。1台で何台ものPC のウイルススキャンが可能です。 。モニターがなくても、製品本体に搭載された赤と青のLEDで「スキャン中」「スキャン結果」を確認でき、ウイルスの有無が一目で分かります。 。差分スキャン機能でスキャン時間の大幅な短縮します。ウイルススキャンしたPCのファイル情報を保存し、次回は変更、追加があったファイルのみスキャンします。ウイルススキャン時間の大幅な短縮が可能です。 。ウイルスチェック結果はログデータとして製品本体に保存されます。さらにログデータはOSから認識されない特殊な領域に保存されます。その為、ウイルスチェック中にウイルスに自己感染することやログデータの改ざんの心配がありません。 。英語OSに対応。日本語OS以外でご利用になった場合、自動的に英語表示に切り替わります。海外工場でもご利用頂けます。 。手間を掛けずライセンス更新ができます。ライセンス更新は更新したいUSBメモリのS/Nを指定し、管理者様がメーカーへ申し込んで頂くだけ。現場担当は何もする必要がありません。 。指定した日時に自動的にウイルスチェックが開始されるタイマー機能を搭載しました。本機能により、ウイルスチェックを実施する担当者がいない時間帯にもウイルスチェックが可能となり、担当者の負荷を減らす事ができます 。スキャンした端末のハードウェア詳細情報に加え、インストールされているソフトウェアの情報をログデータとして取得する機能を追加しました。資産管理ソフトウェアの導入が困難であったオフライン端末の資産情報収集に本製品を活用することができます。 。予め設定したディレクトリにある指定ファイルを、最大1GB まで本製品に自動的に保存することができる機能を搭載しました。例えば生産現場にある設備の稼働状況を記録したログファイルを収集し、生産現場の見える化に本製品を活用することができます。 。ウイルスチェックの結果や、オフライン端末から収集した資産情報やログデータ、本製品の運用状況の集中管理には、好評稼働中の運用管理クラウドサービス「クラウド型 INFO BANKER」が利用できます。仕様対応機種(2):USB インターフェースを標準搭載したDOS/V 機器,物理空きメモリ容量512MB 以上,ページキャッシュがON であること(推奨),CD-ROM ドライブが認識されること,CD-ROM によるオートランが実行されること(推奨)その他※日本語OS以外のOSでは自動的に英語表示されます色ホワイト質量(g)約11備考※1 権限昇格ダイアログ画面が表示されます。無効にした場合、システムフォルダ内で検知したウイルスを削除できなくなります。、※2 フルコーポーネント状態で動作確認を取っております。コーポーネントが削られている環境ではお客様がご確認をお願いいたします。(推奨の物理空きメモリ容量は1GB以上です)、※3 プロセススキャン機能は動作しません。外形寸法(mm)全長79.0×幅18.0×高さ9.4 ※キャップ含む電源USBバスパワー対応OSWindows 7(※1)/8/8.1/10/11/Embedded Standard 7(※2)/Embedded Standard POSReady 7(※2)、Windows Server 2008 SP2(※3)/2008 R2(※3)/2012(※3)/2012 R2(※3)/2016(※3)/2019(※3)/2022(※3)コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.0/USB2.0保証期間5年間セキュリティ機能接続した端末のウイルスチェック機能(Trellix社製ウイルススキャンエンジン搭載)
RecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応
ハギワラソリューションズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB-R」を評価するためのデバイス「RecoveryUSB-RW」です。データの書き換えが可能です。その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。色ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)200インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17セキュリティ機能「RecoveryUSB-R」の評価用デバイスで、リカバリーイメージデータの書き込みは何度も可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 管理ソフト対応 USB3.0
ハギワラソリューションズ¥18,980税込¥20,8781個92日以内出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック
TRANSCEND(トランセンド)¥14,980~税込¥16,478~1枚13日以内出荷トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42 oz)種類MLC NANDフラッシュ適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB シルバー
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色シルバーキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ
グリーンハウス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0消費電流(mA)400(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度最大:5Gbps(理論値)