絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • オーム電機(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ELPA(2)
  • 山田照明(7)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • 東京メタル(5)
  • スワン電器(2)
  • エスコ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ピーナッツクラブ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 60~70未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・60~70未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
  • 電球の種類レフランプ(1)
LED・レフランプ
アーム
  • フレキシブル(3)
  • 角度調整(1)
フレキシブル・角度調整
調光の可否
  • ×(3)
  • (4)
×・○
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(12)
ブラウン・ブラック・ホワイト
コード長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
0.8・1・1.5・1.6・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

卓上ライト :「LED 60W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター材質ABS+PCホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30
LED一体型防雨クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体型防雨クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LED
LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否あり
LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クリップライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30
LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PCホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30
LED2灯スタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否あり
9W昼光色LEDクリップライト ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9W昼光色LEDクリップライト ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品ACアダプター材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約345消費電力(W)9コード長さ(m)約1.6全光束(Lm)約750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-26LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110くわえ幅(mm)平行時:約30
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで質量(g)約470口金E26アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
ウッドセードフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
乾電池式クリップライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトセンサータイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
欠品中
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0525-23LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30
乾電池式クリップライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイト定格電圧(V)DC4.5本体質量(g)154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(クリップ)約60×95×105アーム長さ(mm)200光源白色LED(交換不可)色温度昼光色電池寿命(時間)連続点灯:約75使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/ACアダプターUSB Type-C(別売)照度(Lx)100寿命(設計)25000時間光束(Lm)(器具)25取扱説明書(1.21MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ヘッド)約55×15×70
卓上ライト