スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガクSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から4日以内出荷
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。
スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。
無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。
ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。
衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!!
円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。
フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。
卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。付属品専用ACアダプター色ホワイト主要材質ABS照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時)光源寿命約30000時間JIS照度JIS規格A型相当サイズ(mm)150×360×290mmアズワン品番64-8822-50