wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)当日出荷
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンにセット内容本体、USBコード(Type-C)、フック材質アルミ合金色ブラック質量(g)約293消費電力(W)最大約2.2保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10電源(VA)USB(Type-C) 5/1バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)最大約150光色昼白色(5000K)調光方式3段階電球の種類LED調光の可否可