LEDデスクライト 赤 ACアダプター付日機34日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。
スマートな設計で、頑丈な本体構造。
テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。
入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。
CE・PSE認証済み。
電球の種類LED調光の可否可消費電力(W)14使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)色赤ケーブル長(m)2