絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(86)
  • 東京メタル(43)
  • 山田照明(36)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(29)
  • スワン電器(17)
  • 日機(16)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • GENTOS(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ELPA(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • フィリップス(10)
  • ゼピール(10)
  • エスコ(9)
  • MotoM(8)
  • コイズミファニテック(7)
  • CRECOTE(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
1・1.5・1.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト_USB_充電式 サンワサプライLEDライト_USB_充電式サンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階
LEDライト_ サンワサプライLEDライト_サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)-10~40電源AC電源ケーブル長(m)約1.8定格消費電力(W)約24アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)112調光方式5段階
LEDライト_クリップタイプ サンワサプライLEDライト_クリップタイプサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。 クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。 アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。 調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。 明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5使用範囲(mm)クリップ:約15~95出しろが70以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500光束(Lm)約最大900調光方式無段階
卓上ライト