絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 26(3)
- 28(2)
電源(V)
- 25.2(1)
- 100(3)
消費電力(W)
- 800~900未満(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000(2)
- 4700(2)
- 5100(1)
コード長さ(m)
- 4.5(1)
- 5(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 30
- 24(2)
- 27(1)
- 32(16)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(5)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 900(2)
- 920(2)
- 1300(1)
900・920・1300
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
BOSCH(ボッシュ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
26(3)
28(2)

ハンマードリル SDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷から4日以内出荷クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262色黒電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~900シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4000電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4.5測定振動数範囲・加速度13m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)3.5トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354高さ(mm)233消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80






![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)
![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)