絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2
  • -(6)
  • G(PF) 1/8(10)
  • G(PF) 1/4(15)
  • G(PF) 3/8(20)
  • G(PF) 3/4(18)
  • G(PF) 1(18)
  • G(PF) 1-1/4(11)
  • G(PF) 1-1/2(7)
  • M6(22)
  • M8(8)
  • M10(9)
  • M12(3)
  • MT6(3)
  • Rc(PT) 1/8(38)
  • Rc(PT) 1/4(30)
  • Rc(PT) 3/8(24)
  • Rc(PT) 1/2(5)
  • UNF 1/4(13)
  • その他(7)
二面幅(mm)
  • 18.5(1)
  • 26(3)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • 樹脂(10)
  • 黄銅(4)
ブランド
  • 家原ライト工業(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 協和(3)
  • イマオコーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
S形オイルゲージ 家原ライト工業S形オイルゲージ家原ライト工業(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)形状丸形材質透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型協和(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に形状丸形
オイルゲージS形 家原ライト工業オイルゲージS形家原ライト工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
SM形オイルゲージ 家原ライト工業SM形オイルゲージ家原ライト工業(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
耐熱温度(℃)105(MAX)形状丸形材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
エアブリーザーC形 家原ライト工業エアブリーザーC形家原ライト工業
639税込703
1個
当日出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
バルブキャップ イマオコーポレーションバルブキャップイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
オイルゲージSM形 家原ライト工業オイルゲージSM形家原ライト工業
429税込472
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
エアブリーザーBRA形 家原ライト工業エアブリーザーBRA形家原ライト工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8M並目M5
エアブリーザーA形 家原ライト工業エアブリーザーA形家原ライト工業
649税込714
1個
当日出荷
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
エアブリーザーAB形 家原ライト工業エアブリーザーAB形家原ライト工業
419税込461
1個
当日出荷
油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
グリスニップル・オイル窓