絞り込み
ねじの呼び
- -(6)
- G(PF) 1/8(9)
- G(PF) 1/4(14)
- G(PF) 3/8(20)
- G(PF) 1/2(21)
- G(PF) 3/4(18)
- G(PF) 1(18)
- G(PF) 1-1/4(11)
- G(PF) 1-1/2(6)
- M6(19)
- M8(8)
- M10(9)
- M12(3)
- R(PT) 1/4(3)
- Rc(PT) 1/8(34)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- Rc(PT) 1/2(5)
- UNF 1/4(12)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
ブランド
- 協和[機構部品](58)
- エスコ(46)
- イマオコーポレーション(32)
- 光宝興産(28)
- 栗田製作所(23)
- ノーブランド(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- フジトク(13)
- TRUSCO(11)
- 井筒製作所(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- THK(4)
- 日立産機システム(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SK11(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブリーザキャップBR
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
プレッシャーキャップ PR
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
スター型ウィンドー FE
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ込み取付け形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルプラグ PO
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から9日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
オイルプラグ PN
イマオコーポレーション¥239税込¥2631個翌々日出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個12日以内出荷から18日以内出荷本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から18日以内出荷本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法d1(mm)6
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応![噴流型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921132-170710-02.jpg)
噴流型オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。用途機械の稼働及び潤滑状況の確認仕様ねじ止め式、噴水タイプトラスコ品番817-9386材質ポリカーボネート(PC)形状丸形厚さ(mm)27質量(g)37耐熱温度(℃)100外径(mm)50
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-71材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム形状丸形色ブラック使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)4.5寸法E(mm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
40mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10耐熱温度(℃)100
30mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
17mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5耐熱温度(℃)100寸法AG1
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28耐熱温度(℃)100寸法AG1/2
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4




























![噴流型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921132-170710-02.jpg)