絞り込み
ねじの呼び
- -(6)
- G(PF) 1/4(4)
- G(PF) 3/8(6)
- G(PF) 1/2(6)
- G(PF) 3/4(6)
- G(PF) 1(6)
- G(PF) 1-1/4(4)
- G(PF) 1-1/2(4)
- NPT 3/8(2)
- NPT 1/2(2)
- NPT 3/4(2)
- NPT 1(2)
- NPT 1-1/4(2)
- R(PT) 3/8(2)
- R(PT) 1/2(2)
- R(PT) 3/4(2)
- R(PT) 1(2)
- R(PT) 1-1/4(2)
材質(本体)
- アルミ(10)
- ステンレス(2)
- 黄銅(4)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 協和[機構部品](58)
- エスコ(45)
- イマオコーポレーション(32)
- 光宝興産(28)
- 栗田製作所(23)
- ノーブランド(19)
- 家原ライト工業(15)
- フジトク(13)
- TRUSCO(11)
- 井筒製作所(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- THK(4)
- 日立産機システム(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SK11(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る

オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から18日以内出荷本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個12日以内出荷から18日以内出荷本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から18日以内出荷本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)