絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8
  • -(6)
  • G(PF) 1/4(15)
  • G(PF) 3/8(20)
  • G(PF) 1/2(21)
  • G(PF) 3/4(18)
  • G(PF) 1(18)
  • G(PF) 1-1/4(11)
  • G(PF) 1-1/2(7)
  • M6(22)
  • M8(8)
  • M10(9)
  • M12(3)
  • R(PT) 1/4(3)
  • Rc(PT) 1/8(37)
  • Rc(PT) 1/4(30)
  • Rc(PT) 3/8(24)
  • Rc(PT) 1/2(5)
  • UNF 1/4(13)
  • その他(6)
二面幅(mm)
  • 10(3)
  • 13(1)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(3)
ブランド
  • エスコ(5)
  • ノーブランド(3)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • フジトク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
オイルカップ (メッキ付) ノーブランドオイルカップ (メッキ付)ノーブランド(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に仕様メッキ付
オイルカップ エスコオイルカップエスコ
875税込963
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)異型ニップル 1/4×1/8SUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
当日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
黄銅メッキ並 グリスニップル GNA Aタイプ フジトク黄銅メッキ並 グリスニップル GNA Aタイプフジトク
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様並品
グリースカップ エスコグリースカップエスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコピン型ニップル用グリースポンプアダプターエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
グリスニップル・オイル窓