絞り込み
先端形状

いじり止めトルクス(2)

トルクス(ヘックスローブ)(21)

六角(1)
先端サイズ
- T7
- 6IP(6)
- 10IP(6)
- 15IP(6)
- 20IP(6)
- T5(9)
- T6(40)
- T8(65)
- T9(56)
- T10(85)
- T15(90)
- T20(87)
- T25(81)
- T27(68)
- T30(75)
- T40(71)
- T45(34)
- T50(33)
- T55(16)
- T60(7)
- 先端サイズをもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- BONDHUS(7)
- エスコ(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- TRUSCO(3)
- エイト(2)
- ハゼット(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(1)
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルトルクスレンチ
Beta¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷から8日以内出荷T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールスターLレンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ウィング・ハンドル
BONDHUS¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
フォールドアップトルクスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
35827 T7 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT7質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ
エスコ¥1,980税込¥2,1781組当日出荷材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ローレット入 L型ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。先端形状ヘクスローブ
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
レインボーヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。先端形状ヘックスローブ
TX ウイング型 レンチ
エイト¥729税込¥8021本翌々日出荷から3日以内出荷スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイント・スタードライバー
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から8日以内出荷20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
エスコ¥13,300税込¥14,6301組翌日出荷サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)軸長(mm)80~165
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応































![T 7x 90mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552505-210428-02.jpg)
![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
![T7x 56mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552338-210428-02.jpg)

![Tx7 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498284-180823-02.jpg)


















![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)