絞り込み
ブランド
- ビクトリノックス(53)
- エスコ(33)
- 喜久和(18)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- レザーマン(12)
- 池内刃物(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- 与板利器工業(9)
- 豊稔企販(8)
- 道刃物工業(8)
- 中林製作所(7)
- Hultafors(ハルタホース)(7)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- 梅鉢龍馬(5)
- 肥後守(5)
- FACOM(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- LENOX(レノックス)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(39)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(28)
- 180~200未満(35)
- 200~220未満(30)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: ナイフ

秀存昭三作 剣ナタ 木柄
池内刃物¥26,980~税込¥29,678~1丁翌日出荷から翌々日出荷”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに材質(刃)青紙2号付属品本革サック形状諸刃材質(柄部)樫仕上黒打
マルチナイフ
E-Value(1件のレビュー)¥988税込¥1,0871個当日出荷手のひらサイズのボディーに15機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能は缶切り・針はずし・ウロコ取り・のこぎり・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリ、マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・キーリング・コルク抜き・リーマー・ひも通しです。用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能缶切り・はさみ・針はずし・うろこ取り・のこぎり・ドライバー(+)(-)・栓抜き、ナイフ・キーリング・リーマー・爪そうじ・やすり・ひも通し・コルク抜き材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
PLIトラベラー PD
ビクトリノックス(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷サイドに付いたドライバーや金属のこぎり、プライヤーなど使用用途に応じたモデルをお選びいただけます。 プライヤーやドライバーなど、工具的な用途を重視したモデルです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26.5×22セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜きマイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパーリーマー(穴あけ)/パンチ、キーリングピンセット(毛抜き)、ツースピック、プライヤー、ワイヤーカッター、はさみ、マルチフック、端子つぶし質量(g)125
サイドキック ナイロンケース
レザーマン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。全長(mm)97トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
スケルツール
レザーマン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷全長(mm)100トラスコ品番436-3094質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
ユーティリティナイフ
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
ユーティリティナイフ DX126
COAST¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーカッターです。コンパクトな本体にポケットクリップが付帯し携帯性に優れています。カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。グラスファイバー強化ナイロン製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。ワンタッチで素早く刃の交換ができます。ランヤードホールがあり紐を通すことができます。製品本体には生涯保証が付帯します。仕様ポケットクリップ付トラスコ品番716-6186材質グラスファイバー強化ナイロン刃長1.25インチ全長(mm)(使用時)135 / (収納時)80刃形トラペゾイド刃
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM
TOUGH BUILT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。トラスコ品番681-5567全長(mm)175色黒刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフ
TOUGH BUILT¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5パッケージ無し
ナイフ替え刃
BOSCH(ボッシュ)¥689税込¥7581箱(10枚)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。用途ナイフ用替え刃セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース材質SK5(炭素工具鋼)質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm
WIZ'A¥899税込¥9891個翌々日出荷工作専用、鋼付用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC全長160mm色ブラック刃幅60mm刃型片刃
ユーティリティーナイフ
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
切出しナイフ EA588GCシリーズ
エスコ¥2,840税込¥3,1241本3日以内出荷研磨する事で再使用できます。全長(mm)160刃部硬度RC59~61刃厚(mm)1.8材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
ヘビーデューティーナイフ ”GK”
Hultafors(ハルタホース)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2086全長(mm)222
ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm
Hultafors(ハルタホース)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2097全長(mm)209
クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm
Hultafors(ハルタホース)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
CRAFT HOUSE 肥後守 本割込
与板利器工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)材質(柄部)スチールクロームメッキ
CRAFT HOUSE 肥後守 青紙
与板利器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷最高級の鋼を伝統的な技で鍛接している肥後守です。安来鋼青紙とはタングステン・クロムを含み高級鋼で良質の刃物に使われます。硬度が高く、粘り強さもあります。耐摩耗性に優れ良い切れ味が長く持続します。切れ味・長切れ・研ぎ易さの3拍子揃った和式ナイフ。用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:安来鋼青紙 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)安来鋼青紙材質(柄部)スチールクロームメッキ
ミッドナイトマネージャー
ビクトリノックス¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ボールペン(ブルー)、ライトライト(LED発光ダイオード)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)質量(g)33寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×17×14
横手小刀 左用 袋入り
梅鉢龍馬¥5,898税込¥6,4881本当日出荷木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。模型造り、木工・竹細工などの小細工に最適なサヤ入り小刀です。左利き用です。袋入りです。用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工。仕様左利き用刃渡り(mm)75
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。全長(mm)200
マルチツールウェーブプラスブラック
レザーマン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。黒酸化被膜処理です。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。トラスコ品番116-3997全長(mm)100質量(g)241機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー材質(刃)ステンレススチール
丸形両面砥石
Hultafors(ハルタホース)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。用途刃物の研磨粒度#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)厚さ(mm)2.6質量(g)220直径(Φcm)7.5
野外用ナイフ
Hultafors(ハルタホース)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)強化樹脂刃渡り(cm)8.2
万能ナイフ(折りたたみ式)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付寸法(mm)170×35×18全長(mm)115(収納時)質量(g)105刃長(mm)55材質(刃)8cr13mov
豆肥後守H付割込 SK鋼
肥後守(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷携帯に便利なホルダー付の豆肥後守です。刃はSK鋼を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。用途木工・竹などを対象とした小細工用。材質(刃)SK鋼刃長(mm)約35刃厚(mm)約2.5ハンドル寸法(mm)約55材質(ハンドル部)真鍮
切り出し小刀(槌目)
英雄(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から翌々日出荷日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII
池内刃物(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷から翌々日出荷伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。 竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。材質(刃)青紙2号材質(柄部)けやき刃渡り(mm)60
サヤ入切出小刀
ノーブランド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。用途竹細工・彫刻用。材質(刃)炭素工具鋼仕様サヤ付材質サヤ:樹脂材質(柄部)木大きさ小
クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ
WILLIAMS¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。全長(mm)170仕様スライドプッシュ式・オートロック付トラスコ品番757-7052材質プラスティック質量(g)240刃厚(mm)0.6適合替刃SQZ150003-SBL


















































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)