4ページ目: ナイフ

324件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切り出し小刀(槌目) 英雄

    切り出し小刀(槌目)

    英雄(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
  • 秀存昭三作 剣ナタ 木柄 池内刃物

    秀存昭三作 剣ナタ 木柄

    池内刃物
    26,980税込29,678
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    ”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
    用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに付属品本革サック形状諸刃材質(柄部)仕上黒打材質(刃)青紙2号
  • サヤ入切出小刀 ノーブランド

    サヤ入切出小刀

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。
    用途竹細工・彫刻用。仕様サヤ付材質サヤ:樹脂材質(柄部)大きさ材質(刃)炭素工具鋼
  • クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ WILLIAMS

    クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ

    WILLIAMS
    3,500税込3,850
    1丁
    9日以内出荷
    ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。
    仕様スライドプッシュ式・オートロック付トラスコ品番757-7052材質プラスティック全長(mm)170質量(g)240刃厚(mm)0.6適合替刃SQZ150003-SBL
  • 木柄切出小刀 BIGMAN(ビッグマン)

    木柄切出小刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
    材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51タイプ2層鋼刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り・接木
  • 50x180mm 絶縁電工ナイフ エスコ

    50x180mm 絶縁電工ナイフ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640GA-5
  • ゴルフツール T ビクトリノックス

    ゴルフツール T

    ビクトリノックス
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    グリーンフォークやボールマーカー、アイアンの溝を掃除する機能など、ゴルフに必要な機能を一本にまとめました。 ナイフ、はさみを装備し、グリーンフォークやボールマーカー、アイアンの溝を掃除する機能など、ゴルフをプレイする時に必要な機能を一本にまとめました。デザインはスタイリッシュなスケルトン。サイズもコンパクトでホールラウンド時、手軽に携帯できます。10機能搭載。
    セット内容ラージブレード(大刃)、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、グリーンフォーク、ボールマーカー、ティーパンチ、グルーブクリーナー、せん抜き、つめやすり長さ(mm)91
  • マウンテニア ビクトリノックス

    マウンテニア

    ビクトリノックス
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    サイドに付いたドライバーや金属のこぎり、プライヤーなど使用用途に応じたモデルをお選びいただけます。 装備のちょっとしたメンテナンスに便利な、金属やすり・金属のこぎりがついたモデルです。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、つめやすり、つめそうじ、金属やすり、金属のこぎり質量(g)97寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21
  • ハントマン BK ビクトリノックス

    ハントマン BK

    ビクトリノックス
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21
  • ハントマン ビクトリノックス

    ハントマン

    ビクトリノックス(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21
  • トラベラー ビクトリノックス

    トラベラー

    ビクトリノックス(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
  • キャンパーPD ビクトリノックス

    キャンパーPD

    ビクトリノックス
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    スタンダード・スパルタンに、のこぎりを装備したモデル。 スタンダードスパルタンにのこぎりを搭載したモデル。アウトドア時に小枝を切ったり、太いロープを切断する際にのこぎりは大変有効なツールです。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、のこぎり質量(g)74寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26×18
  • スイスチャンプ シルバー ビクトリノックス

    スイスチャンプ シルバー

    ビクトリノックス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    わずか91mmのボディに、大小のブレードはもちろん、はさみからプライヤー、のこぎり、カン切り、コルクせん抜き、ルーペまで。オフィスやご家庭の引き出しが、ついいっぱいになってしまう人におすすめです。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、ソーイングアイ(糸穴)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり、うろこ落とし、はり外し、スケール(cm+inch)、つめやすり、つめそうじ、金属やすり、金属のこぎり、精密ドライバー、のみ、プライヤー、ワイヤーカッター、端子つぶし、ルーペ、メガネドライバー、プラスドライバー、ボールペン(青)質量(g)188寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26×33
  • レンジャーウッド55 ビクトリノックス

    レンジャーウッド55

    ビクトリノックス
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ロック付きのメインブレードはアウトドアで調理する際におすすめです。 プライヤー、ハサミ、のこぎりも実用的なサイズのレンジャーシリーズはアウトドアのフィールドで頼れる相棒となります。 実用的なサイズののこぎりも装備しており、アウトドアでの頼れる相棒となります。ハンドルの一部にラバーを使ったエボグリップハンドルは使用者の手にフィットし、作業の安全性と効率性を高めます。
    セット内容ラージブレード(ロック付き)、カン切り、マイナスドライバー(小)、せん抜き、マイナスドライバー(大)ロック付き、ワイヤーストリッパー、のこぎり、リーマー(穴あけ)、コルクせん抜き、キーリング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×31.5×22.5
  • 絶縁電工ナイフ TRUSCO

    絶縁電工ナイフ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
    刃長(mm)50適合規格IEC60900
  • タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフショート

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
    用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
  • 絶縁皮むきナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁皮むきナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    質量(g)70適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルナイフ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900
  • 絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルナイフ

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)180規格EN60900規格刃長(mm)50
  • リバー ナイロンケース付 レザーマン

    リバー ナイロンケース付

    レザーマン
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番436-3051全長(mm)101質量(g)190
  • スケルツールCX レザーマン

    スケルツールCX

    レザーマン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番436-3086全長(mm)100質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM直刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
  • 絶縁電工ナイフ 185mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁電工ナイフ 185mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
  • 折込ナイフ 全鋼 特大 肥後守

    折込ナイフ 全鋼 特大

    肥後守(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
    用途竹細工をはじめとする工作等。幅(mm)30高さ(mm)120質量(g)80奥行(mm)7
  • 折込小刀 梅鉢龍馬

    折込小刀

    梅鉢龍馬(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
    用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。幅(mm)32高さ(mm)235質量(g)100奥行(mm)17
  • 防爆ナイフ Ampco

    防爆ナイフ

    Ampco
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    認定取得米国認定機関FMRC
  • 18得ナイフ BAHCO(バーコ)

    18得ナイフ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
    トラスコ品番855-3697セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番材質ステンレス、アルミ質量(g)320全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65
  • [刃長110mm] 皮剥ぎ刃 エスコ

    [刃長110mm] 皮剥ぎ刃

    エスコ(1件のレビュー)
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA588GF
  • ユーティリティナイフ エスコ

    ユーティリティナイフ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CJ
  • アーミーナイフ エスコ

    アーミーナイフ

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916-12
  • ペーパーナイフ クラウン[事務用品]

    ペーパーナイフ

    クラウン[事務用品]
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質(ケース)塩化ビニール製材質(刃)ステンレス鋼
  • 肥後守ナイフ ロゴス

    肥後守ナイフ

    ロゴス
    3,500税込3,850
    1丁
    6日以内出荷
    明治時代中期に考案された、刃を折りたたんで鞘に収められる構造のナイフ=肥後守(ひごのかみ)。かつては現在のカッターナイフの役割を担い、鉛筆削りやちょっとした工作をはじめ日常生活の中で幅広く愛用されるとても身近な刃物でした。野山を駆ける少年たちは常にこのナイフを携え、よき冒険の相棒として彼らの成長を見守り続けた存在でもありました。LOGOS×永尾かね駒製作所のコラボレーションで展開する肥後守には、コラボオリジナルロゴが施されています。道具好きのアウトドアユーザーにとって、特別な一品となり、アウトドア調理や、ブッシュクラフトなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍すること間違いなしです。
    用途「LOGOS×肥後守 ナイフ」コラボアイテムで、ポケットに冒険を。
  • 角丸スタンド 道刃物工業

    角丸スタンド

    道刃物工業
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    革素材の角を丸くする「角丸刀」6種類をぴったり収めることができ、散らかりがちな机の上もスッキリ。Φ20mmまでの柄の刃物にお使いいただけます。
    用途レザークラフト材質PLA樹脂サイズ縦42×横155×奥行(足含む)50(mm)
  • ユーティリティナイフ DX190 COAST

    ユーティリティナイフ DX190

    COAST
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーナイフです。カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。ナイロン樹脂製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。ワンタッチで素早く刃の交換ができます。携帯に便利なポケットクリップ付きです。ハンドル内には替刃を3枚収納できます。製品本体には生涯保証が付帯します。
    付属品替刃4枚(装着刃を含む)仕様ポケットクリップ付トラスコ品番716-6185材質ナイロン樹脂刃長1.25インチ全長(mm)(使用時)178 / (収納時)115刃形トラペゾイド刃
  • 防爆 ナイフ HAMACO

    防爆 ナイフ

    HAMACO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途軟質の銅線やアルミ線の切断に使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番174-7471材質ベリリュウム銅合金全長(mm)250刃長(mm)150刃幅(mm)30
  • 細工ナイフ エスコ

    細工ナイフ

    エスコ
    7,690税込8,459
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)185質量(g)35刃長(mm)20刃幅(mm)11材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)アカシアの木
  • フォ-ルディングナイフ トップマン[工具・金物]

    フォ-ルディングナイフ

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ
    全長(mm)150刃渡り(mm)60折りたたみ寸法(mm)90
  • フォールディングナイフ トップマン[工具・金物]

    フォールディングナイフ

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ
    仕様mini全長(mm)150刃渡り(mm)50折りたたみ寸法(mm)90
  • 肥後守ナイフ 豆(青ホルダー付き) 豊稔企販

    肥後守ナイフ 豆(青ホルダー付き)

    豊稔企販
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    肥後守、最後の伝統工芸士が製造しています。
    刃長(mm)40
  • 直刃型接木刀 豊稔企販

    直刃型接木刀

    豊稔企販
    4,998税込5,498
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)24
ナイフ