17ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,091件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ

    ルミカライト大閃光アーク×12本

    ルミカ
    1,798税込1,978
    1セット(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。 コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。 液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
    寸法(mm)Φ13×190
  • Gマット(粘着マット) TRUSCO

    Gマット(粘着マット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4枚)
    当日出荷
    薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
  • マイレットS-100 まいにち(Mylet)

    マイレットS-100

    まいにち(Mylet)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100回分)
    当日出荷
    【防災士監修】 ”圧倒的100回分”で、もしもの備えに差をつける。 業界最小クラスのコンパクト設計でしっかり備蓄できる、大容量100回分セットです。 目安として、1人1日5回使用で20日分、20名の1日分。 大人数にも対応できる、安心のボリューム。 大便・小便どちらにも対応。 抗菌・消臭に優れた凝固剤が、汚物をサッと固めてニオイを徹底ブロック。 清潔に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存は安心の10年対応で、備えとして万全です。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 信頼される防災アイテムです。 ”備えの差が、そのまま安心の差に。” 今こそ、ワンランク上の備蓄を。
    用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策セット内容抗菌性凝固剤(7g):100袋、排便袋(PE製黒):100袋、大型外袋(PE製白):10袋、使用方法ポスター:1枚質量(g)2400タイプ袋タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×170×185機能消臭・抗菌保存期間(年)10使用可能回数100回分
  • 水ピタ 真水用(N型) モリリン

    水ピタ 真水用(N型)

    モリリン
    10,980税込12,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
    用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.14タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
  • 土NO袋 (吸水) 丸和ケミカル

    土NO袋 (吸水)

    丸和ケミカル
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
    用途土木工事や災害時など
  • 一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)

    一般型熱感知器(防水型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
    用途熱感知器質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号感知方式熱式
  • ポップアップ着替えテント PYKES PEAK(Fun Standard)

    ポップアップ着替えテント

    PYKES PEAK(Fun Standard)
    5,198税込5,718
    1セット
    6日以内出荷
    災害時に役立つポップアップテント、中が透けにくくプライバシーを守る。簡単設置で素早くトイレや着替えの空間を確保。テントの組み立てに掛かる時間と煩わしい手順を大幅カット!専用ケースから取り出して手を放せば、5秒でぱっと開きます。テント本体の骨組みが全て一体化しているので、わざわざ分解する必要がありません。ワイヤーのばねの力でテントみずからが丸くなろうとするので、コツをつかめば素早く折りたたみが可能。テントの内側は、PUコーティングが施されているため、外側から見られた際でもシルエットが透けにくくなっています。また、紫外線もカットするため外で使っても肌を守ります。メッシュ天井で熱がこもらないなど、快適に使える工夫が盛りだくさん。天井に使えるフライシートが付属しており雨が降った際は中を濡らさずに使用できます。天井はメッシュ素材になっており小窓もついているため通気性もよく着替えやトイレ中でも熱や匂いが内部にこもらなくなっています。ポケット内側には、ハンガーなどを掛けることができるロープが備わっており、衣類や小物を吊るして整理することができます。天井にはランタンを掛けられるフックがあるので、ランタンを吊り下げれば暗い時でも内部を明るく照らすことができます
    用途トイレや着替えの空間を確保付属品キャリーバック、ペグ8本、レインカバー、ポケット、小物収納バック、ロープ4本本体質量(kg)2耐水圧(mm)1500
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 Greeshow

    ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器

    Greeshow
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
    仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160質量(g)180ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
  • 携帯用トイレ1P エピオス

    携帯用トイレ1P

    エピオス(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    尿を固めてにおいをガード。防災備蓄品の必需品。アウトドアや長距離ドライブでも活躍します。
    用途非常時の備えになるトイレセット内容凝固剤入尿処理袋×1、持ち帰り袋×1材質ポリエチレン・高分子吸収樹脂タイプ携帯タイプ寸法(縦×横)(mm)尿処理袋:220×155/持ち帰り袋:179×377容量(cc)500
  • ソナえーる防災セット エピオス

    ソナえーる防災セット

    エピオス
    969税込1,066
    1個ほか
    4日以内出荷
    中身が見えるメモリ付きボトルに入った防災7点セット。
    用途防災グッズセット内容防災ボトル(満水時700ml)・ライト・ホイッスル・アルミブランケット・携帯用トイレ1回分・圧縮タオル・防災のしおり寸法(mm)90×185×900(箱)人数1使用乾電池単三乾電池1本(別売)個装化粧箱
  • ポケットワン 60食入 神州一味噌

    ポケットワン 60食入

    神州一味噌
    12,980税込14,018
    1ケース
    20日以内出荷
    食器要らずの 手軽なポケットワン
    付属品折りたたみカップ、スプーン幅(mm)395高さ(mm)190奥行(mm)225
  • CoCo壱甘口 尾西食品

    CoCo壱甘口

    尾西食品
    599税込647
    1袋
    12日以内出荷
    レトルトカレーとアルファ米の1食分セット アレルギー対応の美味しいマイルドカレーライス
    セット内容アルファ米白飯、レトルトカレー、スプーン内容量(g)カレー180、アルファ米白飯80賞味期限5年カロリー(kcal)462原材料アルファ米:うるち米(国産) 、野菜カレー:野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物栄養成分(1食分(260g)あたり)熱量462kcal、たんぱく質7.7g、脂質8.8g、炭水化物87.9g、食塩相当量2.6g
  • 転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー ティーエフサービス

    転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー

    ティーエフサービス
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。
    種別転倒防止粘着金具範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    181,636税込199,800
    1セット
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800Wセット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DC動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1264.64
  • 防災レディースセット(13点) 三和製作所

    防災レディースセット(13点)

    三和製作所
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    女性のための防災セットです。女性の確かな目線で作られた非常時でも安心して過ごせるアイテムセットです。
    トラスコ品番819-4125セット内容清浄綿×6枚、ポリ袋×1枚、ポーチ×1個、ディスポショーツ×1枚材質ポーチ:ポリエステル外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)220
  • クイックシェルター(非防炎) 三田

    クイックシェルター(非防炎)

    三田
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サッと出して設営できるポップアップテントです。 軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。 ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。 天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。 咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。 アルコール除菌も可能です。
    ブルー材質(フレーム)スチール組立方法ポップアップ式材質(天幕)170Tポリエステル(QS-S)適合用途避難所、感染対策
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ アズワン

    コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ

    アズワン
    449税込494
    1個
    当日出荷
    バッグやリュックにキャリングしやすい便利なセミハードケースに入ったミニマム救急セット
  • フルフェイスセーフティーゴーグル アーテック[学校教材・教育玩具]

    フルフェイスセーフティーゴーグル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1個
    当日出荷
    メガネをかけたままでも着用可能 ぴったりフィットで口まで守る。ゴーグル部分だけでも装着可能。材質:PC+PVC。サイズ:ゴムバンド:約130~300mm(調整可能)。セット内容:本体×1
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PC+PVC寸法(mm)ゴムバンド:約130~300(調整可能)包装形態OPP袋+取説アズワン品番65-1824-90
  • ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所

    ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)

    岩崎製作所
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)600材質(本体)ステンレス奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
  • 光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色) 岩崎製作所

    光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
    材質ゴム製
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、耐久性を高めるとともに、安定した送水性能を実現します。長時間の使用や過酷な環境下でも安心してご使用いただける設計です。 ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現 ・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.6MPa規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製
  • 自動車用ブラケット モリタ宮田

    自動車用ブラケット

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
  • 標識板 ニッタン(NITTAN)

    標識板

    ニッタン(NITTAN)
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2本材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)文字白色シルク印刷両面外径(Φmm)80×240取付穴Φ4.5
  • EXH-TK12用キャリングケース TAKEX(竹中エンジニアリング)

    EXH-TK12用キャリングケース

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    現行の転倒検知送信機EXH-TK12のオプション品としての発売です。
  • ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ 満点商会

    ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ

    満点商会
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなデザインです。 ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
    用途消火器格納箱材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175仕上ヘアライン
  • ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本 アイテックス

    ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本

    アイテックス
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。 ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
    用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止にトラスコ品番819-3421材質レーヨン不織布、ポリエチレン質量(kg)6.08寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
  • 非常用 簡易トイレ CAPTAIN STAG

    非常用 簡易トイレ

    CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アウトドアで快適に、災害時に便利。 いつでも活躍組立て式トイレなのでアウトドア時、災害時、非常時に持ち運びできて便利。
    用途災害時仕様関連商品:UW-5001 非常トイレ用 凝固・脱臭剤 かたまるさん材質便座:ポリプロピレン、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ:ポリプロピレン質量(kg)約2耐荷重(kg)約80パイプ径(Φmm)19使用時寸法(mm)W385×D405×H395折りたたみ寸法(mm)W385×D60×H770
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • 防寒ポンチョ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防寒ポンチョ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    両手が使える 軽量で動きやすく持ち運びもラクラク。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。材質:CPP。サイズ:1000×1200mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質CPP寸法(mm)1200×1000
  • 安全すべりどめシート サンコー[日用品]

    安全すべりどめシート

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(4枚)
    当日出荷
    貼るだけでズレない。取り外した後も残りません。
    種別ノンスリップマット材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂ホワイト幅(cm)10長さ(cm)10寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3高さ(cm)0.3
  • 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ

    防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)

    ホンダ(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)451周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379乾燥質量(kg)13燃料タンク容量(L)2.1連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)0.9潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • 金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO

    金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック

    ORIRO(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
    型式承認番号は第19~7号
  • ソルボシート アズワン

    ソルボシート

    アズワン(4件のレビュー)
    3,440税込3,784
    1枚
    当日出荷
    振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
    種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300ロイヤルブルー硬度0~25度(JIS(A))
  • WIRE CARE (コンセントチェッカー) 和光電気

    WIRE CARE (コンセントチェッカー)

    和光電気
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    WIRE CARE(コンセントチェッカー)は、コンセントや電源コードの状態を手軽にチェックできる測定機器です。 。日常点検や定期点検の”はじめの一歩”として、電源まわりのリスク低減に役立ちます。 。専門知識がなくても扱いやすいシンプルな設計で、ご家庭・オフィス・店舗・施設など、幅広い環境の安全対策にご利用いただけます。
    仕様購入レシートから1年間の保証期間材質プラスチック質量(g)190プラグ日本スペックのコンセント、折り畳み収納可能寸法(縦×横×高さH)(cm)10×10×3.5RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲【周波数】50~60Hz【電圧】100~240V
  • タープ用ウォーターウエイト7kg CAPTAIN STAG

    タープ用ウォーターウエイト7kg

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ペグが使えない硬い場所でのタープ設営に便利なウォーターウェイト。傾きのある支柱や、ペグの頭が出た支柱でも使用可能。2段まで重ねて使えて、水の代わりに砂を入れると更に重くなります
    セット内容本体(2分割)×1、組立ネジ×2、注入口キャップ×2取付可能対象【タープの支柱フレーム】35mm角パイプ (推奨:25mm角パイプ)材質ポリエチレンホワイト質量(g)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×250最大積載段数2段水量(L)7.3
  • 地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) ティーエフサービス

    地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止)

    ティーエフサービス
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    当日出荷
    壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
    トラスコ品番724-6827材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)200幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
  • EVERSAFEリュック EVERSAFE

    EVERSAFEリュック

    EVERSAFE
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    防災用にも普段使いにも役立つ多機能デザイン!。容量約30Lと収納力抜群なのに約500gと超軽量。女性でも楽に背負える設計。収納力・軽量性・撥水性を備えた多機能リュック。止水ファスナー採用、撥水加工済み。チェストベルト・ウエストベルト・反射テープ付き。6つのポケット付きで抜群の収納力!
    用途汚れや水に強く災害時の非常持ち出し用としてオススメです。災害時や緊急時はもちろん、登山やキャンプなどのレジャーにも幅広く活躍します。
  • ワンタッチタープテント3m×3m用 バグガード 防虫ネット 蚊帳 YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント3m×3m用 バグガード 防虫ネット 蚊帳

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ワンタッチタープテントFRT-300/FRT-300B専用バグガード。吊り下げ式でテント全体を覆います。虫も通り抜けぬくいメッシュの細かさ
    用途FRT-300/FRT-300B専用虫よけネットとして。メッシュスクリーン スクリーンメッシュ 虫除け タープテントブラックタイプメッシュ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品