15ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,087件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防寒シート アーテック[学校教材・教育玩具]

    防寒シート

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    緊急時の防寒におすすめ薄くて軽いのに暖かい。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒シートです。家族全員で使える多目的シートタイプです。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。材質:アルミ蒸着OPP。サイズ:2130×1350×0.03mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質アルミ蒸着OPP厚さ(mm)0.03寸法(mm)2130×1350
  • ステン消火器フックB形 シロクマ

    ステン消火器フックB形

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で高級感があり丈夫です。
    用途消火器壁掛け用のフックです付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプB形種類フック型全幅(mm)66
  • 転倒防止用シート(耐震マット) 日本緑十字社

    転倒防止用シート(耐震マット)

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
    用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。種別耐震マット材質ポリウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)50×50耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
  • DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル DJI

    DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル

    DJI
    4,500税込4,950
    1本
    4日以内出荷
    内蔵の400W高速カーチャージャーを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルを使用して車のバッテリーに直接接続でき、安全かつ手軽に車内での充電が可能です。DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルは、より高い安全性のために交換可能なブレードヒューズを備えています。さらに、SDCポートには防塵カバーが付いており、ホコリや異物の侵入を防ぎます。
    用途充電、車内充電、非常用電源セット内容DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル × 1長さ(m)5出力9~30 V、最大電流45 A、最大300 W入力9~30 V、最大電流45 A、最大400 W互換性DJI Power 1000 Mini
  • 超絶撥水1番 PROST's

    超絶撥水1番

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    テント、タープ、傘、レインコート、靴等の化学繊維に使用できる繊維用撥水剤です。施工後の乾燥も速く、柔らかい質感を保ち撥水性に優れた膜を造ります。
    用途テント・タープ・雨具など繊維用撥水剤使用方法1.清掃:超絶撥水1番を施工する面は、あらかじめ汚れを除去し、乾燥しておく。2.含浸:次に、含浸、吹付け、刷毛塗りなどの方法によって、超絶撥水1番を施工面に対し質量で100~200%付着させます。この付着量は、施工面の質、織物の織り方などによって異なりますが、超絶撥水1番を2%、多くても3~4%付着させれば撥水性能は、充分発揮できます。施工においてのポイントは施工面(繊維)の内部まで充分浸透させることです。充分浸透させることで撥水力の耐久性を高めます。3.乾燥:普通の織物の場合、風通しの良いところで1~3時間乾燥させます。乾燥中に水に触れないように注意して下さい。又、織物に使用されている染料、染色が不良・低質な場合には、超絶撥水1番を施工後、変色または褐色することがありますのでご使用に際しましてはテストの上、施工繊維に適合するかお確かめ下さい。タイプ撥水剤種類撥水処理剤特性優秀な撥水力・柔軟性に優れた仕上がり・速乾タイプ・耐久性
  • 尾西のライスクッキー 8枚入 単品 尾西食品

    尾西のライスクッキー 8枚入 単品

    尾西食品
    299税込323
    1個
    6日以内出荷
    素材にこだわるパティシエが開発!からだに優しいライスクッキー 通常クッキーに使われる小麦、乳、卵を使用していない製品です。 口どけの良いサクサク食感が特長です。
    内容量(g)48賞味期限5年原材料米粉(新潟県産)、マーガリン、コーンフラワー、砂糖、ライスショートニング(米油)、ストロベリーペースト、コーンスターチ / 香料
  • マジックライス 保存食 単品 サタケ

    マジックライス 保存食 単品

    サタケ
    329税込355
    1袋
    6日以内出荷
    水加減で ご飯と雑炊、2通りの食べ方 調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。 わかめご飯:子供からお年寄りまで人気の優しい味のわかめご飯です。 白飯:災害時に、どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、日本人の基本食です。 五目ご飯:野菜のうまみと出汁のあっさり味が、幅広い年代の方から喜ばれます。 ドライカレー:スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。 青菜ご飯:大根葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。 梅じゃこご飯:かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。 根菜ご飯:だしの旨みが効いた、優しい味の根菜ご飯です。 野菜ピラフ:優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。 チャーハン:ほどよく効いたスパイスでご飯がすすみます。
    付属品スプーン(個包装)幅(mm)155高さ(mm)160奥行(mm)90内容量(g)100
  • 消火器カバー 光

    消火器カバー

    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    消火器をおしゃれに設置!!。オフィス・商業施設・病院などあらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。万一の場合でもかんたんに消火器を取り出せます。すべり止めフェルト付(底面)
    その他【推奨消火器】粉末10型材質PVC 片面マット板ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200(厚さ2)
  • ジッパー付簡易携帯トイレ 10ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ジッパー付簡易携帯トイレ 10ヶ組

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    700mlの大容量緊急時に便利な男女兼用の携帯簡易トイレ。緊急時に便利な携帯簡易トイレです。700mlの大容量であらゆる状況に対応できます。男女兼用の設計です。袋の口は柔らかい素材を使用しているので、安心して使えます。袋自体に吸水機能がついているので、吸水後の水漏れがない構造になっています。吸水性がよく、排尿後すぐに固まります。ポリマーを使用しているので臭いを消して、飛び散らないジェル状に変わります。災害時や渋滞、レジャーなどに。材質:PE、SAP。サイズ:本体1個:133×305mm。セット内容:本体×10
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×10材質PE、SAP寸法(mm)133×305/個形態1個梱包:袋入り使用可能回数10
  • 保存用ビスケット60食 三立製菓

    保存用ビスケット60食

    三立製菓
    10,980税込11,858
    1箱(75g×60個)
    6日以内出荷
    調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。梱包内仕様を金属缶(18リットル缶)から、アルミ蒸着フィルム内装に変更し、ケース重量を減らし、配給時の簡便性を高めました。保存期間(賞味期間)は5年で、開封後もすぐに変質しません。小スペースにコンパクトな保存(収納)ができます。
    用途調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。質量(g)75(1食あたり)種類パン・お菓子類アレルギー小麦、ごま入数60食保存期間(年)5栄養成分(1食あたり)エネルギー322kcal、たんぱく質5.9g、脂質6.2g、炭水化物60.8g、食塩相当量0.8g
  • マグニチュード7(2本1組) 東京都葛飾福祉工場

    マグニチュード7(2本1組)

    東京都葛飾福祉工場
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。
    用途家具転倒防止器具のロングセラー!付属品補助板(家具転倒防止板)材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)
  • Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator300Plus ソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    51,727税込56,900
    1セット
    当日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
    仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5)セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2定格電圧(ソーラーパネル)19V±5%温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5%定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25最大出力(ソーラーパネル)40W±5%入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5%動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5%入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
  • 鍛造 ペグ抜きハンマー CAPTAIN STAG

    鍛造 ペグ抜きハンマー

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    打つ・抜く・掘るが一本でできる!柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。便利なペグ抜き付き。
    材質頭部:炭素鋼、柄:天然木、ペグ抜き:鉄、紐:ポリプロピレン質量(g)490寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×120×315
  • ソーラーダイナモラジオライト センター商事

    ソーラーダイナモラジオライト

    センター商事
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
    用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約350電圧(V)2.7~4.2電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)最大出力(W)1.5明るさ(W)LED:1、読書:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオバッテリー電圧(V)3.7ソーラーパネル出力0.45Wバッテリー容量(mAh)4000出力端子USB:5V/1.7ARoHS指令(10物質対応)対応
  • イザメシ 麺 イザメシ

    イザメシ 麺

    イザメシ
    799税込863
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 初期消火救命ボール(ミニサイズ) ELIDE FIRE BALL

    初期消火救命ボール(ミニサイズ)

    ELIDE FIRE BALL
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
    用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様

    岩崎製作所
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐久性と安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/ライニング/1.3MPa材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
  • 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所

    鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ストロングラインα】 耐圧1.7MPa 両面(外張り・内張り)ゴムコーティング仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ストロングラインα】 耐圧1.7MPa 両面(外張り・内張り)ゴムコーティング仕様

    岩崎製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高耐久仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.7MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、散水や工業用送水、粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホースの内面・外面の両面にゴムコーティング(外張り・内張り)を施しており、耐摩耗性・耐候性・耐久性を大幅に向上。外部からの擦れや衝撃、紫外線などによる劣化を抑え、長期間にわたり安定した性能を発揮します。 また、内面ゴムコーティングにより優れた送水性能を実現し、スムーズな流水性と高い耐圧性能を両立。過酷な現場でも安心してご使用いただけるプロ仕様の送水ホースです。 防災・消防現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな送水・散水用途で幅広く活躍します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.7MPaの高耐圧仕様 ・外張り・内張り両面ゴムコーティング仕様 ・優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現 ・内面ゴムコーティングによりスムーズで安定した送水性能 ・過酷な使用環境にも対応する高い信頼性 ・消防・防災から産業用途まで幅広く対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 最高使用圧力1.7MPaと両面ゴムコーティング仕様により、優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現。消防ホースと同等の製法による高い品質で、防災・消防から産業・農業まで、あらゆる現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/両面/ゴム/ライニング/1.7MPa長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬
  • おふろですよ 70枚本体+70枚詰替 SARAYA(サラヤ)

    おふろですよ 70枚本体+70枚詰替

    SARAYA(サラヤ)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    全身清拭ぬれタオル 水が使えない時に全身ふける、超大判ぬれタオル! 入浴できない時に1枚で全身をふける大判仕様。 長期保管可能(製造後品質保持期限5年)で、防災備蓄に最適です。 肌への刺激が少ない、ノンアルコールタイプです。
    シートサイズ(mm)350×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(携帯用送受話器)

    ニッタン(NITTAN)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
  • KOBAN ソーラー充電防災用ランタン 太知ホールディングス

    KOBAN ソーラー充電防災用ランタン

    太知ホールディングス
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
    高さ(mm)187質量(g)325外径(Φmm)74充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
  • モーリアンヒートパック M 角利(角利産業)

    モーリアンヒートパック M

    角利(角利産業)
    349税込384
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。 使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
  • 開き戸・引出しロック マルチタイプ WAKI(和気産業)

    開き戸・引出しロック マルチタイプ

    WAKI(和気産業)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
    用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系ライトグレー
  • タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用 北川工業

    タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用

    北川工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
    電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。 「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。 自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。 粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
    用途電子レンジ/プリンター/家具の脚種別耐震マット材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマーブラック耐荷重(kg)20(目安)サイズ(mm)55×13×55
  • ポリバケツ 消火用 #8 セキスイ

    ポリバケツ 消火用 #8

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-6594質量(kg)0.32高さ(mm)245容量(L)8外径(Φmm)285
  • 折りたたみ式はしご用BOX ORIRO

    折りたたみ式はしご用BOX

    ORIRO(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
  • <2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品38点セットDX ファミリー・ライフ

    <2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品38点セットDX

    ファミリー・ライフ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・フリーズドライビスケット・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)。防災士 近藤 光明:災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
    セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン:110g×1缶、携帯おにぎり:各42g(鮭・わかめ)×各1袋、保存水:500ml×2本、フリーズドライビスケット(プレーン):50g×1箱、備蓄ようかん:50g×1本、ふわぽかリング:表面温度約50度・カバー手洗い可材質【リュックサック】ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン、【ふわぽかリング】本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル質量(kg)【リュックサック】約2(バッグ内30点)、【ふわぽかリング】約0.15レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(リュックサック)約32×16×43、(ふわぽかリング)約24×24×2
  • inゼリーエネルギーロングライフ 森永製菓

    inゼリーエネルギーロングライフ

    森永製菓
    249税込269
    1個(180g)ほか
    4日以内出荷
    被災によって失われた日常と安心感をinゼリーという”ブランド”と食べ馴染みのある”おいしさ”によって埋めながら、日常生活を取り戻すための”エネルギー”を得られる災害用備蓄ゼリー
    用途災害時の備えとして内容量(g)180原材料マルトデキストリン(国内製造)、砂糖/香料、酸味料、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12保存期間(年)5栄養成分エネルギー180kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物45g、食塩相当量0.15g
  • LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチュー ハウス食品

    LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチュー

    ハウス食品
    7,498税込8,098
    1箱(200g×30袋)
    12日以内出荷
  • DSW PREMIUM 12YEARS 超長期12年保存水 単品 ユニーク総合防災

    DSW PREMIUM 12YEARS 超長期12年保存水 単品

    ユニーク総合防災
    219税込237
    1本
    6日以内出荷
    防災備蓄用 超長期12年保存水 室戸岬町沖の海洋深層水を高度な製造技術により、超長期12年保存水が実現しました。
    種類清涼飲料水原水海水(海洋深層水)
  • 防災毛布 防災用難燃毛布 グリーンオーナメント

    防災毛布 防災用難燃毛布

    グリーンオーナメント
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    万一の災害時にあると安心な防災用毛布。難燃備蓄毛布。長期期間保存するためにパックをしています。ご使用になるまで開封せず保管してください。
    用途もしもの備えに。防災用品 防災グッズ 毛布 防災用毛布 防災毛布 難燃性 燃えにくい 真空パック材質ポリエステル100%本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)200×140
  • 鍛造ソリッドペグ CAPTAIN STAG

    鍛造ソリッドペグ

    CAPTAIN STAG
    559税込615
    1本
    当日出荷
    強度・耐久性に優れた鍛造製のペグ。
    材質鉄(カチオン電着塗装)
  • 多機能 防災ラジオ RABLISS

    多機能 防災ラジオ

    RABLISS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
    セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書寸法(mm)202×90×80質量(g)520電源リチウムイオンバッテリー周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間バッテリー電圧(V)3.7定格作動電圧(V)2.7~4.2バッテリー容量(mAh)4000防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。USB出力:5V/1A
  • クイックシェルター(防炎) 三田

    クイックシェルター(防炎)

    三田(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    サッと出して設営できるポップアップテントです。 軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。 ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。 天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。 咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。 アルコール除菌も可能です。
    付属品収納袋タイプ防炎材質(フレーム)スチール組立方法ポップアップ式色(本体)ブルー材質(天幕)190Tポリエステル(内側:アルミコーティング)適合用途災害時の避難所、感染対策
  • 地震対策 転倒防止ゴムベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止ゴムベルト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本耐震性震度6強相当
  • エアーベッド アイリスオーヤマ

    エアーベッド

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。 枕と専用ポンプが付いています。 ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。 付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。 軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。 キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。 空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
    セット内容エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース材質ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ)ベージュ質量(g)1460耐荷重(kg)約90アズワン品番65-2322-11
  • テント用鋳物ウエイト グリーンクロス

    テント用鋳物ウエイト

    グリーンクロス
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカーの簡単テント用の重しになります。 テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。 1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
    用途強風時などのテントの安定設置に材質/仕上鋳鉄/ドブメッキ質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
  • 携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) mizu-Q

    携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)

    mizu-Q(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
    用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
  • イーピタっと 電子レンジ・オーブン用 ティーエフサービス

    イーピタっと 電子レンジ・オーブン用

    ティーエフサービス
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッドでレンジをしっかり固定。ベルトはバックル式でで取り外し可能。
    用途電子レンジやオーブンの落下防止・固定に。材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品