37ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常保存食 4種ごはんセット ファミリー・ライフ

    非常保存食 4種ごはんセット

    ファミリー・ライフ
    6,998税込7,558
    1セット
    9日以内出荷
    備えておきたい保存食と水をセットでお届け!。4種のごはんは軽量で食器を使わず食べられるのでレジャー用の食品としても好評。携帯にも便利なセットです。水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!。1袋で茶碗約2杯分。賞味期限5年 非常用保存食。災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!
    セット内容保存食:各100g(白飯・わかめご飯・五目ご飯・チャーハン)×各3袋、保存水:500ml×6本加工広島県原材料[白飯]うるち米(国産)、[わかめご飯]うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、わかめ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、[五目ご飯]うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル色素)、香料、pH調整剤、[チャーハン]うるち米(国産)、調味顆粒(香味調味料、食塩、粉糖、とうもろこしでん粉、たん白加水分解物、フライドガーリックパウダー、香辛料)、味付けキャベツ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)、香料、二酸化ケイ素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、香辛料、[保存水]水(鉱水)アレルギーなし ※わかめご飯のみ、わかめはえび・かにが混ざる漁法で採取してます。栄養成分【1袋100gあたり】[白飯]エネルギー364kcal、たんぱく質6.2g、脂質1.1g、炭水化物82.4g、食塩相当量0.01g、[わかめご飯]エネルギー355kcal、たんぱく質7.0g、脂質1.1g、炭水化物79.8g、食塩相当量2.0g、[五目ご飯]エネルギー357kcal、たんぱく質8.1g、脂質1.1g、炭水化物78.9g、食塩相当量2.5g、[チャーハン]エネルギー355kcal、たんぱく質8.0g、脂質1.0g、炭水化物78.4g、食塩相当量3.4g※この表示値は、目安です
  • Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    38,991税込42,890
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 。Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
    仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
  • エンデューロスタティック ブルー EDELRID

    エンデューロスタティック ブルー

    EDELRID
    32,980税込36,278
    1巻
    3日以内出荷
    ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。
    用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミドブルー
  • Safetyマグネチックロック カーボーイ

    Safetyマグネチックロック

    カーボーイ
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    収納家具の扉や引き出しの内側にロックを取り付けて、外からマグネットのキーでロックを外すことができる、安全ロックです。ロックが外から見えないので室内の見た目を損ないません。磁石のキーで扉の外側から開錠できます。両面テープと付属の固定器で設置が簡単です。内側のロック位置を扉に貼ることで位置を示せる「ロックシール」が付属しています。鍵のない家具に鍵がかかるようにできます。
    用途収納家具の防犯対策に。鍵がかからない家具の扉や引き出しの安全ロックに。トラスコ品番704-4088セット内容ロック×2個、ロック留め具×2個、磁石キー×1個、キーホルダー×1個、固定器×1個材質ロック本体・ロック留め具・磁石キー・キーホルダー・固定器:ABS樹脂、磁石、ビス:スチール、シール:アクリル系粘着剤ホワイト
  • 防災用金具 バール・ストック金具専用バール HOJO

    防災用金具 バール・ストック金具専用バール

    HOJO
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    防災用金具 バール・ストック金具に最適の特注バールです。
  • シンプルラジオ 乾電池式 KONTEC(コンテック)

    シンプルラジオ 乾電池式

    KONTEC(コンテック)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に扱えるシンプルモデル。AM/FM(ワイドFM対応)。スピーカー使用時連続使用時間40時間(音量50%)。イヤホン使用時連続使用時間55時間(音量50%)
    用途災害の状況を知る材質(本体)ABS/PVC/スチール周波数帯域(AM)(kHz)535~1605周波数帯域(FM)(MHz)76~108
  • 呼び笛 ストラップ付き KONTEC(コンテック)

    呼び笛 ストラップ付き

    KONTEC(コンテック)
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    120dBの大音量。ダブルチューブ式(周波数の違う2種の音が出て音が届きやすい。)。厳冬期でも唇に張り付きにくい樹脂製。ストラップ&クリップ付き
    用途大きな音で助けを呼ぶ材質●本体材質:PP●ストラップ材質:ナイロン
  • 大きくて肌にやさしいウエットタオル TAKAGI(高儀)

    大きくて肌にやさしいウエットタオル

    TAKAGI(高儀)
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    コットン100%使用 。ノンアルコール無香料 。ヒアルロン酸配合 。1枚ずつ使えて長く保存できるアルミ蒸着フィルム個包装 。全身をゴシゴシふける大判厚手(幅約250mm×長さ約600mm)
    用途からだ拭きに材質成分:水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、 ポリオキシエチレンオレイルエーテル-12、ポリオキシエチレングリセリン-26、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸基布素材:コットン寸法(mm)幅約250×長さ約600
  • 感震ブレーカー「瞬断」 日本防災スキーム

    感震ブレーカー「瞬断」

    日本防災スキーム
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    感震ブレーカー「瞬断」は、地震による電気火災を防ぐために開発された簡易設置型の防災機器です。コンセントに差し込むだけで設置可能な手軽さ。工事不要で、誰でもすぐに導入できます。特許技術を活用した振り子式センサーにより、震度5強以上の揺れを正確に感知し、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動で遮断。電気機器からの火災リスクを大幅に軽減できます。メンテナンス不要で長期的に安心して使えます。洗濯機周辺・キッチン・トイレ付近など、電気機器が多く火災リスクの高い場所への設置がおすすめです。地震発生後、感震ブレーカーで電気を遮断し火災のリスクを低減しても、真っ暗になってしまうと避難が難しくなってしまうかもしれません。そんな時は「いつでもランプtsuita」と組み合わせることで、停電時も照明を確保でき、避難時の安全性が向上します。
    適合定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカーその他【作動加速度】250gal/0.5秒【不作動加速度】80gal/0.3秒寸法(mm)45×45×32定格AC100V (50:60Hz)表示【待機】LED発光使用条件アース付きコンセントへの設置で動作
  • 非常用いつでもトイレセット 富士

    非常用いつでもトイレセット

    富士
    3,500税込3,850
    1個(50回分)
    欠品中
    非常時や断水時につかえるトイレセットです。洋式便器に排せつ袋をかぶせます。排せつ後凝固剤を入れて口を縛ります。処理袋にまとめて捨てます。各自治体の処理方法に準じて廃棄お願いします。
  • 自動で膨らむ防災マット キングジム

    自動で膨らむ防災マット

    キングジム
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    バルブを開けるだけで膨らむ防災マット。ボタンで留めれば、複数枚での連結も可能。
    材質生地:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム質量(kg)約1.9品番BMT100-KH(カーキ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約195×65×5寸法(Φ×高さH)(cm)(外形)折りたたみ時:約16×63
  • 災害用 ダンボール間仕切り 避難所パーテーション ブレイン

    災害用 ダンボール間仕切り 避難所パーテーション

    ブレイン
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ・広げて4隅にコーナーパットを差し込むだけの簡単設計です。組み立て時間約60秒! 立てて広げるだけで簡単設置が可能です。・緊急時にプライベートスペースを提供する災害用の避難所パーティションです。・シンプルで無駄な塗装や印刷をせず機能だけを考え、低価格を実現しました。・備蓄用にコンパクトに折り畳んだ状態になっているので少ないスペースでの備蓄が可能です。・この避難所パーテーションはダンボールで出来ておりますので、使用後は紙素材としてリサイクル処理が可能です。(各自治体の規則に従ってください。)
    用途災害時・緊急時に備えて/避難所のパーテーションに/間仕切りに寸法(縦×横×高さH)(cm)使用時:約200×200×100素材ダンボール
  • 防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 メイダイ

    防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨

    メイダイ
    9,898税込10,888
    1枚
    6日以内出荷
    防災士推奨商品。電気毛布や暖房にたよらず節電して暖かく安全に過ごしたい方に。アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現!更にアルミシートによるシャカシャカ音も抑える。腕出しファスナーから手が出せるので、暖まりながらスマホ操作や読書、デスクワークもできる。寝袋として、掛け布団として、着る毛布やひざ掛けとしてポカポカ快適。収納カバーにたたんで入れればクッションに変身!身近に備えることで、災害時やキャンプにすぐ持ち出せる!。洗濯機で丸洗いOK
    用途寝袋、毛布、掛け布団など様々な用途に。毛布 寝袋 着る毛布 掛け布団 ひざ掛け 丸洗い 軽量 持ち運び 防災グッズ 車中泊 レジャー アウトドア キャンプ 災害時材質本体:(表側・裏側)ポリエステル100%、(中わた)ポリエステル100%アルミシート入り、カバー:ポリエステル100%質量(kg)1.295寸法(cm)全開時:160×200、寝袋時:80×200、収納時:40×40
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュポーチ L BKR SK11

    メッシュポーチ L BKR

    SK11
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。
    用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステルブラック&レッド
  • メッシュポーチ S KH SK11

    メッシュポーチ S KH

    SK11
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。
    用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステル寸法(mm)60×60×200グレー&カーキ
  • 消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君 横井ホース

    消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君

    横井ホース
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
  • ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh OUKITEL

    ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh

    OUKITEL
    576,345税込633,980
    1台
    欠品中
    家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。
    質量(kg)53出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1600充放電回数(回)5000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)5120
  • ソーラーパネル400W OUKITEL

    ソーラーパネル400W

    OUKITEL
    112,709税込123,980
    1台
    6日以内出荷
    最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
    仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21電圧(V)42最大出力(W)400±5%電力(W)400本体質量(kg)19.8変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)49.4±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:42±5%動作電流(A)最大出力:9.6±5%
  • とめっぱlight 85cm~125cm 帝人フロンティア(NI帝人)

    とめっぱlight 85cm~125cm

    帝人フロンティア(NI帝人)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    豪雨・台風などの水害から自宅を守る「つっぱるだけ」の浸水対策。出入口の内側から設置。設置後も出入り可能。優れた止水性:JISA4716 Ws-4相当、1時間当たり1m2の漏水量=4~10L。カンタン設置:工具不要、一人で設置できる。ピタっと密着:つっぱり機構で出入口に圧着固定。シートにナノフロント仕様:超極細繊維が水分付着でグリップ力UP。繰り返し使える(本体):非常時に備えてスリムに保管できる。帝人フロンティア(株)開発の止水シートに平安伸銅工業(株)のつっぱり機構を利用した簡易止水装置
    材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ、樹脂部品:ABS樹脂、止水ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、止水シート:PVC寸法(mm)本体:幅86.3-126.7×奥行4.5×高さ25、シート:長さ152ブラック寸法(cm)対応開口:85~125
  • 防災人 水たまり吸水シート BLOCK15 吸水量約14L 日本製 第一衛材

    防災人 水たまり吸水シート BLOCK15 吸水量約14L 日本製

    第一衛材
    59,980税込65,978
    1箱(10枚×5袋)
    5日以内出荷
    1枚で約14Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。吸水土のうとしても使用可能。高さ70cmからの落下試験クリア。使用前は薄くて軽量のため備蓄にも最適。吸水後サイズ:約32×52×13cm
    用途吸水土のうとして。防災用 吸水シート 吸水土のう 雨漏り 水漏れ 浸水 漏水対策 水害対策 水たまり 大雨 豪雨 台風 グラウンド 防災用品 備蓄 備え 非常用材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙寸法(cm)40×60
  • 蚊取り線香スタンドケース CAPTAIN STAG

    蚊取り線香スタンドケース

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    蚊、アブ用といった効果の異なる線香を同時に使用可能。蚊取り線香をスタイリッシュに収納できるスタンドケース。通常のサイズの蚊取り線香20本、太サイズなら10本程度の収納が可能。
    セット内容本体×1、蚊取り線香スタンド(マグネット式)×2、マグネット×1材質本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、蚊取り線香スタンド:鉄(クロームめっき)、マグネット:ネオジム磁石寸法(mm)139×136×52
  • FEEL BOSCO トレッキングポール3段 type2 レバーロック式 CAPTAIN STAG

    FEEL BOSCO トレッキングポール3段 type2 レバーロック式

    CAPTAIN STAG
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    スイングしやすく、ぐんぐん進めるI型グリップ。ウォーキングにも。長さ調節が可能なので、歩行時だけでなく野営時にはシェルターのポールとしても安心!。トレッキングポールをテントポールとしても使用できる。
    材質シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR質量(g)255長さ(cm)100~130(3段)収納時寸法(cm)60
  • DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブル 0.75m EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブル 0.75m

    EcoFlow(エコフロー)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AWAT 炊飯袋 アルファックス

    AWAT 炊飯袋

    アルファックス
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    非常時に研がずに焜炉で簡単炊飯。
    材質綿100%サイズ(mm)14×12×3cm
  • 米めんシリーズ アルファフーズ

    米めんシリーズ

    アルファフーズ
    27,980税込30,218
    1箱(62.8g×50袋)ほか
    5日以内出荷
    お米でできた麺で食べる米めんシリーズ。お湯を注いで4分で出来上がる即席麺。あっさり食べられるつるつる食感の米麺です。
    用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。保存期間(年)5
  • DJI Power 2000 DJI

    DJI Power 2000

    DJI
    138,000税込151,800
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)20.48
  • 抗菌消臭簡易トイレ1P エピオス

    抗菌消臭簡易トイレ1P

    エピオス
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    水がない場所でも使える抗菌消臭簡易トイレ。災害時や断水時など緊急時に役立ちます。携帯しやすい1Pタイプ。
    用途非常時の備えになるトイレセット内容抗菌剤入凝固剤×1、排便処理袋×1材質抗菌剤入高吸収性樹脂・ポリエチレン備考大小兼用機能消臭・抗菌
  • 防災ボトル7点セット エピオス

    防災ボトル7点セット

    エピオス
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターボトルに防災グッズを詰めたコンパクトな防災セット
    用途非常時に備える防災セットセット内容ウォーターボトル600mL・カラビナ・防災の心得・レインコート・軍手(片方)・COBライト・ホイッスル寸法(Φ×mm)76×180使用乾電池単四乾電池×3(別売)
  • ハイパワーメガソーラーパネル エピオス

    ハイパワーメガソーラーパネル

    エピオス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    太陽光でスマホを充電できます。お手持ちの充電コードを接続して太陽光にあてるだけ。平置き・立て掛け・吊り下げ仕様。
    用途屋外や停電時に太陽光でスマホを充電できます。付属品ケーブル(全長2.5m)仕様1時間充電で充電残量50%→約81%(*メーカー調べ*10月後半の晴天時に計測*iphone13)。機種や太陽光の状況により変動いたします。材質ABS樹脂・シリコン・PVC電源ソーラー発電(最大電圧:DC5V 最大出力:1.2A)内容本体・変圧器 各1サイズ(mm)190×25×280
  • エマージェンシーソーラーパネルネオ エピオス

    エマージェンシーソーラーパネルネオ

    エピオス
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    太陽光でスマホを充電できます。お手持ちの充電コードを接続して太陽光にあてるだけ。平置き・立て掛け・吊り下げ仕様。
    用途屋外や停電時に太陽光でスマホを充電できます。付属品ケーブル(全長2.5m)仕様2時間充電で充電残量0%→約25%(*メーカー調べ*8月の晴天時に計測*iphone15)。機種や太陽光の状況により変動いたします。材質ABS樹脂・TPT・ガラス・ポリシリコン・PVC電源ソーラー発電(最大電圧:DC6V 最大出力:0.5A)内容本体・変圧器 各1サイズ(mm)235×140×20
  • 交換用ボンベセット 東洋物産(ESPADA)

    交換用ボンベセット

    東洋物産(ESPADA)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    膨脹式救命胴衣 BJ-2500ならびにBJ-250の効果尿ボンベセット
  • 防災備蓄用マーカー 赤 シヤチハタ

    防災備蓄用マーカー 赤

    シヤチハタ
    299税込329
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 防災備蓄用マーカー 黒 シヤチハタ

    防災備蓄用マーカー 黒

    シヤチハタ
    299税込329
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ベビーガード はがせる開き戸ロックR ホワイト Richell(リッチェル)

    ベビーガード はがせる開き戸ロックR ホワイト

    Richell(リッチェル)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    キャビネット・キッチンなどの開き戸をロック
    幅(mm)100高さ(mm)14質量(g)56奥行(mm)48
  • ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン

    ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク

    シーウルフマリン
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
    材質ポリエステルレッドカモタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
  • ライフジャケット 腰巻タイプ ブラックカモ 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン

    ライフジャケット 腰巻タイプ ブラックカモ 救命胴衣 桜マーク

    シーウルフマリン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
    材質ポリエステルブラックカモタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(kg)17以上/24時間、33ボンベ使用
  • 消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット

    初田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス全高(mm)339胴径(Φmm)156
  • 消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット

    初田製作所
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    材質SPCC全高(mm)369胴径(Φmm)135
  • A4ボックス難燃性de持出袋30点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス難燃性de持出袋30点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
    セット内容1難燃性de持出袋、2非常用給水袋3L、3多目的deポンチョ、4・5マスク×2、6新反射安全タスキ、7スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10防災ガイド、11レインポンチョホワイト、12・13ポケットティッシュ×2、14 4層!防寒・防風アルミシート、15 4層!防寒・防風アルミ寝袋、16・17除菌ジェル×2、18防災用ウェットティッシュ(20枚入)、19・20eco便利バッグ×2、21軍手、22ロープ、23笛、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3P、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1220

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品