35ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ココボックス 災害用備蓄ボックス MDP-100W 満点商会

    ココボックス 災害用備蓄ボックス MDP-100W

    満点商会
    69,980税込76,978
    1台
    27日以内出荷
    オフィスでの災害に備えて、オフィスからの脱出や救助活動の為の初期対応用具や災害直後に必要な用具を収納します。 コーナーのデッドスペースに設置可能です。 通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
    用途災害用備蓄品収納ボックス材質スチールポリッシュホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1080×325
  • 美味しい非常食 スティックバウムクーヘン 50食入 アルファフーズ

    美味しい非常食 スティックバウムクーヘン 50食入

    アルファフーズ
    23,980税込25,898
    1ケース(80g×50袋)
    10日以内出荷
    1袋316kcal。ふんわりしっとり触感で、手軽にエネルギー補給が出来る食べやすいスティックタイプのバームクーヘンです。
    種別パン・お菓子類賞味期限5年1ヶ月カロリー(kcal)316香味プレーン
  • 敷くだけ簡単 洗える階段カーペット WAKI(和気産業)

    敷くだけ簡単 洗える階段カーペット

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1枚ほか
    翌々日出荷
    くり返し使える!静かでやさしい! しっかり吸着!ズレない! 粘着性剤を使わない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)で貼りつけずにやさしくフィット!
    種別ノンスリップマット材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂ベージュ幅(cm)45奥行き(cm)22
  • EX.災害・アウトドア必需3点セット(軍手・笛・ロープ) メテックス

    EX.災害・アウトドア必需3点セット(軍手・笛・ロープ)

    メテックス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    災害時やアウトドア活動に役立つ、軍手・ふえ・ロープ3点セット。 軍手:災害時やアウトドア活動の際の手の保護、防寒。 ふえ:危険を知らせる、場所を知らせる、合図する。 ロープ:物を縛る、引っ張る、吊るす、テントを固定する等。
    材質軍手:綿、ふえ:PS樹脂、ロープ:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABC粉末大型消火器 モリタ宮田

    ABC粉末大型消火器

    モリタ宮田
    129,800税込142,780
    1本
    欠品中
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様ガス加圧式、リサイクルシール付トラスコ品番773-0489種別ガス加圧式質量(kg)42高さ(mm)905種類薬剤/粉末ABCアズワン品番64-9482-63放射時間約36秒放射距離6~10m薬剤量(kg)20設計標準使用期限10年
  • SKELETOOL RX レザーマン

    SKELETOOL RX

    レザーマン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    銃器等で使用されるCerakote仕様の鮮やかな赤色の本体に、高質ステンレス鋼材154CMかつ緊急時に求められtる切断能力の高い波刃ナイフ、ビットにはタングステンカーバイト製の窓ガラス割りポイントを装備しています。
    用途レスキューツールとしてトラスコ品番821-9015セット内容ナイロンケース材質本体:ステンレススチール、ハンドル:Cerakoteコーティング質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
  • 携帯おかん器 ボウエキ(BOUEKI)

    携帯おかん器

    ボウエキ(BOUEKI)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
    材質アルミニウム、発熱材質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
  • 携帯トイレ Neotto BONDS

    携帯トイレ Neotto

    BONDS
    15,980税込17,578
    1セット(100個)
    15日以内出荷
    超コンパクトパッケージ。ポケットサイズ。 優れた抗菌力。大腸菌、黄色ブドウ球菌などの雑菌も一ヶ月以上の抗菌性を維持。 優れた消臭力。アンモニア・硫化水素などの悪臭に対して一ヶ月市場の消臭効果を維持。 凝固剤や排便袋は燃焼後にダイオキシンなどの有害なガスは発生しません。
    用途自然災害・断水・停電などの緊急用備蓄に。セット内容【1回分】抗菌性凝固剤(1袋)、排便袋(1袋)、持ち運び袋(1袋)、ポケットティッシュ(1個)使用方法(1)便座に、排便袋をセットします。(2)排泄した後、凝固剤をふりかけるだけで固まります。(3)排便袋を取出し、袋の口を結びます。(4)可燃ごみとして、袋ごと処分してください。保存期間(年)10
  • ビニールタイ ユニット

    ビニールタイ

    ユニット
    379税込417
    1組
    当日出荷
    留める・結ぶ・吊り下げるどこでも表示板を見やすく設置できる。
  • レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ

    レスキューフーズ 副食

    ホリカフーズ
    5,298税込5,722
    1箱(24個)
    10日以内出荷
    保存方法常温保存期間(年)製造日より3.5
  • 90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個) エスコ

    90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979AF-1種別L字金具
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。仕様両側ビス止め仕様種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)寸法L(mm)55寸法H(mm)55
  • 組立式ダンボールトイレDANTO 三和製作所

    組立式ダンボールトイレDANTO

    三和製作所
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    コンパクト設計の組立式ダンボールトイレ。 くるくるトイレとセットで備蓄して、更に安心。 高さ低めで子どもから大人まで使用しやすいサイズです。 組み立て易く、耐荷重100kgのトイレです。
    トラスコ品番819-4131セット内容組立式ダンボールトイレ×1組、トイレ袋(吸水シート)×3枚、ポケットティッシュ×1、ポリ袋×1枚耐荷重(kg)100組立寸法(mm)230×290×270使用可能回数3回分
  • ミニキャンドルランタン 角利(角利産業)

    ミニキャンドルランタン

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    キャンドル1個付。
    材質アルミ寸法(mm)Φ55×91質量(g)70燃焼時間(時間)約4
  • エレベーター用防災備蓄キャビネット 角利(角利産業)

    エレベーター用防災備蓄キャビネット

    角利(角利産業)
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷
    エレベータ内の省スペースに設置。エレベーター以外でもオフィスのデッドスペースに配置するなど様々な場所でご利用いただけます。 取り外し可能なセンサーライト。平常時は消灯していますが、扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯します。手持ちライトとしてもお使いいただけます。 蓄光サイン。暗闇で扉を開けるための説明が光ります。
    セット内容防災備蓄キャビネット、センサーライト(単3電池3本+予備電池3本付)、緊急トイレパック5個、ユニポンチョ、FM/AMポケットラジオ(単4電池2本+予備電池2本付)、ホイッスル、保存飲料水(500mL)4本、缶入カンパン(100g)×2缶、サバイバルシート2枚、ルミカライト×2本、軍手×1双、ポケットティッシュ×2個材質(キャビネット)ステンレス質量(g)(キャビネット)7500、(内容品含)10800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キャビネット本体)273×207×702アズワン品番64-3246-24
  • ボトムホルダーA リンテック21

    ボトムホルダーA

    リンテック21
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
    適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2種別転倒防止ストッパー寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
  • リンクプレートフラット リンテック21

    リンクプレートフラット

    リンテック21
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
    適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
  • 楽々パーティション タカオカ

    楽々パーティション

    タカオカ
    5,398税込5,938
    1セット
    翌々日出荷
    緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
    寸法(mm)展開時/2000×2000×880収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
  • アトス ペグ用収納バッグ CAPTAIN STAG

    アトス ペグ用収納バッグ

    CAPTAIN STAG
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン330D(PUコーティング)寸法(mm)(約)Φ150×350グリーン質量(g)約50
  • プラスチック製自在 CAPTAIN STAG

    プラスチック製自在

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)(約)40×15、Φ5.2
  • 連結フィルムベルト リンテック21

    連結フィルムベルト

    リンテック21
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
    仕様耐震度/6強種別連結器具材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材過負荷耐量400kg/2本使用環境温度(℃)0~40外観無色透明
  • 回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用) リンテック21

    回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用)

    リンテック21
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)
  • リンクフィルムジョイント リンテック21

    リンクフィルムジョイント

    リンテック21(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
    用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止仕様耐震度/6強相当種別連結器具寸法(mm)50×110×0.8過負荷耐量200kg/枚使用環境温度(℃)0~40質量(g/枚)7
  • 簡易水難救助ロープ まつうら工業

    簡易水難救助ロープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
    用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとしてロープ長さ(m)約15折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)ロープ幅(mm)約Φ8材質(フロート)PE発泡体材質(ロープ)ポリエチレン切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
  • 地震対策 大型タイプ5mm厚 光

    地震対策 大型タイプ5mm厚

    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種別耐震マット
  • 洗エルシュラフ600 CAPTAIN STAG

    洗エルシュラフ600

    CAPTAIN STAG
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインファイバー使用。軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
    材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)600g質量(g)約900使用温度(℃)約15℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)75×175収納時寸法(cm)Φ20×H38
  • フリースクッションシュラフ75×190cm CAPTAIN STAG

    フリースクッションシュラフ75×190cm

    CAPTAIN STAG
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    素材は肌触りがよく軽くて暖かいポリエステルフリースを使用。収納時はクッションとして、シュラフ使用時にはタオルなどをつめてマクラとしても使用できます。同タイプのシュラフを2枚使用して連結することで、ダブルサイズとして使用することも可能。ファスナーは上下から開閉するので、少し暑い時は足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。
    材質ポリエステル100%質量(g)約780寸法(幅W×長さL)(cm)75×190収納時寸法(cm)W40×D30×H10
  • タフガードシングル外付タイプ ティーエフサービス

    タフガードシングル外付タイプ

    ティーエフサービス
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
    用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
  • 落下防止テープ ティーエフサービス

    落下防止テープ

    ティーエフサービス
    979税込1,077
    1セット(2本)
    当日出荷
    震度6弱迄の揺れに対応。
    用途書籍・ファイルの落下を防ぐ!種別落下防止器具材質シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤寸法(幅W×長さL)(mm)25×880
  • エコストッパーゼロ耐水 ティーエフサービス

    エコストッパーゼロ耐水

    ティーエフサービス
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    当日出荷
    コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!開閉式でラクラク設置!対角2カ所でOK!コピー機などを持ち上げる必要がありません。
    用途キャスター用紙製ストッパー仕様(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等種別転倒防止ストッパー材質ピン:PP材質(本体)ペーパーボード(再生紙)材質(すべり止め)ウレタンゴム耐用年数(年)約8
  • 長期保存食・日本の味 メテックス

    長期保存食・日本の味

    メテックス
    399税込431
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    永谷園が監修・製造した、製造から5年間美味しさを保つ究極の非常食 そのままでも、あたためても美味しい 防災食・アウトドア・旅行に最適 普段の食事と同じ美味しさが、製造から5年間保たれる美味しい防災食 そのままでも美味しく、温めれば更に美味しく召し上がれます ほっとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利
    寸法(cm)15×21.5保存期間(年)製造日より5年
  • 大人用防災ずきん アーテック[学校教材・教育玩具]

    大人用防災ずきん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,410税込2,651
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックなロングセラー商品 避難時の危険から身を守る。・夜間の安全を考慮した反射テープ付・名前・血液型・連絡先が記入できる・耳穴・肩までしっかりガード ・避難時、外の音もよく聞こえるように耳 穴が開いています。材質:アルミ加工難燃素材,難燃性わた,ポリエステル。サイズ:270×500mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質アルミ加工難燃素材、難燃性わた、ポリエステル寸法(mm)270×500
  • ステン消火器フックU形 シロクマ

    ステン消火器フックU形

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で高級感があり丈夫です。
    用途消火器壁掛け用のフックです付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプU形種類フック型全幅(mm)66全高(mm)100
  • Aインテリアフェルト 北川工業

    Aインテリアフェルト

    北川工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
    用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に種別耐震マット厚さ(mm)2寸法(mm)180×250質量(g)54
  • バイオマス耐震マット プロセブン

    バイオマス耐震マット

    プロセブン
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • マイレットmini-10 3個セット まいにち(Mylet)

    マイレットmini-10 3個セット

    まいにち(Mylet)
    5,398税込5,938
    1セット(10回分×3箱)
    当日出荷
    【防災士監修】 ”もしも”に備える、ちょうどいい30回分。 ご家庭や小規模オフィスでも無理なく備蓄できる、コンパクト設計の簡易トイレセットです。 省スペースで保管できるのに、しっかり使える安心の30回分。 大便・小便どちらにも対応。 消臭・抗菌に優れた凝固剤が、汚物を素早く固めてニオイをしっかりブロック。 衛生的に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存も可能な10年対応で、いざという時にも頼れる備えです。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 信頼されている防災アイテムです。 目安として、1人1日5回使用で、6日分。6名の1日分。 ご家庭なら2名で約3日分の備蓄に最適です。 「備えていてよかった」を実感できる、安心のスタンダード。 今のうちに、しっかり備えておきませんか?
    用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄セット内容抗菌性凝固剤(7g)10袋×3、排便袋(PE製黒)10袋×3、持ち運び袋(PE製白)10袋×3、ポケットティッシュ2個×3質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×165×170機能消臭・抗菌保存期間(年)10使用可能回数30回分
  • 水ピタ 海水・真水兼用(H型) モリリン

    水ピタ 海水・真水兼用(H型)

    モリリン
    12,980税込14,278
    1パック(5枚)
    8日以内出荷
    土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
    用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.55タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    質量(kg)0.32(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8入力端子AUX INスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-48692周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
  • アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック ORIRO

    アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック

    ORIRO
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品