33ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】 アーテック[学校教材・教育玩具]

    背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    928税込1,021
    1個
    3日以内出荷
    防災ずきんが背もたれクッションになる防災ずきんも収納できます。取付簡単 大人用、子供用兼用。材質:ポリエステル。サイズ:383×344mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)383×344
  • ソーラー充電式多機能バッテリー エマージェンシーマルチキット とうしょう

    ソーラー充電式多機能バッテリー エマージェンシーマルチキット

    とうしょう
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    電源コンセントが無くてもソーラー充電できる多機能バッテリー。アウトドアや災害時の備えに。もしもの時も安心。ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト、Bluetooth機能搭載。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。
    用途防災、非常用、アウトドアなどに。キャンプ。ライト。AM FM ラジオ。携帯充電。ソーラーパネル。付属品USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年)材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)質量(g)768出力(W)スピーカー:3電源リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7×23.2ソーラーパネル出力6V/2W(最大90度角度調整可能)充電時間(時間)ソーラー:約10~12(USB電源:約3時間)LED0.3W/LED電球0.5W受信周波数ラジオ:AM/530~1600kHz、FM/76~108MHzBluetoothmicro-SD/USB再生再生時間(時間)[満充電時] ラジオ:約10、LEDライト:約10、LED電球:約6、USB/micro-SD:約13
  • 家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー) 真田化鋼(S・ROSE)

    家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー)

    真田化鋼(S・ROSE)
    259税込285
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    家具や収納ケース等の安定性を高めるスペーサーです。 家具や収納ケース等の転倒防止にも役立ちます。 隙間に合わせて、任意のサイズで使用できます。
    用途家具用スペーサー種別転倒防止スペーサー材質スチロール樹脂種類スペーサー厚さC(mm)4.7外径A(Φmm)41×91
  • ポータブル電源 アイリスオーヤマ

    ポータブル電源

    アイリスオーヤマ
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
    付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
  • 充電式ランタン付ラジオ(オリーブ) マキタ

    充電式ランタン付ラジオ(オリーブ)

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
  • いつでもランプtsuita 電球色 日本防災スキーム

    いつでもランプtsuita 電球色

    日本防災スキーム
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。
    付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
  • 災害対策用 保温アルミ寝袋 オーミケンシ

    災害対策用 保温アルミ寝袋

    オーミケンシ
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    災害時や避難時など、急な気温低下や雨風から身体を守るための。 保温アルミ寝袋です。アルミ蒸着層を含む4層構造。寝袋タイプなので。 身体をすっぽり包み込むことができ、避難所や屋外での防寒対策に役立ちます。 コンパクトに備えておけるため、オフィス・学校・施設などの防災備蓄・帰宅困難者。 対策にもおすすめです。海・山などのアウトドアやレジャー、急な天候変化への備え。 にも活用できます。
    用途非常用・災害時の防寒・防風、海や山への野外活動時に材質アルミ蒸着ポリエステル(PET)シルバー寸法(cm)約100×200
  • 携帯トイレ100回B 香彩堂

    携帯トイレ100回B

    香彩堂
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    有事に備え、食糧や水を備蓄するのはいまや常識となりました。 しかし、生活用水まで確保するのは大変なことです。 水を必要としないトイレセットの備蓄をお勧めします。 抗菌:雑菌をよせつけず衛生的!抗抗菌処理凝固剤はノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。 凝固:すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。 脱臭:においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。 災害時・断水時に災害時の上下水道の復旧には時間がかかります。 下水管が破損すると水は流せなくなりますので、トイレは処理セットを使用する事をお勧めします。 省スペース・長期保存底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。 高さも18cm弱なので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。 また未開封であれば、長期保存が出来ますので備蓄に最適です。 充実のセット内容処理袋(黒)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。 色は濃く、透けず、丈夫。使用後の凝固剤は紫外線で分解されやすいため処理袋は真っ黒にいたしました処理済みの袋をまとめて収納する袋(白)もセット。 安心・安全・衛生的抗菌・脱臭の凝固剤なので安心・安全。 また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。
    セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン質量(kg)約3.4(セット箱)質量(g)7(凝固剤)寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)厚さ(μm)30(処理袋/黒)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)マチ(mm)240(収納袋/白)使用可能回数100
  • カニヤバリヤ ソフトカンパン カニヤ

    カニヤバリヤ ソフトカンパン

    カニヤ
    9,498税込10,258
    1箱(50袋)
    6日以内出荷
    被災直後、どこでも手軽に食べられるカンパンは必需品です。独自包装『カニヤバリヤ(R)』により個包装のままでも長期保存可能です。手軽に携帯・備えることができます。
    質量(kg)約4.6種類パン・お菓子類ケース寸法(mm)316×216×200保存期間(年)5
  • 5年保存大型カンパン カニヤ

    5年保存大型カンパン

    カニヤ
    11,980税込12,938
    1箱(16袋×4セット)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    被災直後、どこでも手軽に食べられるカンパンは必需品です。6つに割れるイージーカット加工されたカンパンです。
    種類パン・お菓子類保存期間(年)5
  • 水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋 四国紙販売

    水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋

    四国紙販売
    23,980税込26,378
    1箱(2枚×80パック)
    翌々日出荷
    水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にするウェットシート。 手袋型で使いやすく、驚きのさっぱり感。 さっぱり感により自然災害時のストレスケアに効果的
    用途災害・ヒートショック時などのリスク対策に。感染症による自宅・自室療養時の洗髪ケアに。介助者不足のサポートアイテムに。寸法(mm)190×150保存期間(年)5年
  • マジックライス ななこめっつ サタケ

    マジックライス ななこめっつ

    サタケ
    9,198税込9,934
    1箱(70g×20個)ほか
    6日以内出荷
    7年間の長期保存が可能です。 熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。 原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。 アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。 包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
    保存期間(年)7グリーン購入法適合添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
  • 電動エアーベッド スリム アイリスオーヤマ

    電動エアーベッド スリム

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
    仕様【空気注入時間】約30秒セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)寸法(mm)730×1900×250アイボリー質量(g)2800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140耐荷重(kg)100
  • 簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 岩崎製作所

    簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用

    岩崎製作所
    29,980税込32,978
    1セット
    欠品中
    【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。 美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。 表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。
    材質ABS樹脂幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数20台入り1ケース
  • 鼻吸い器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    鼻吸い器

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    当日出荷
    鼻の粘膜にやさしいシリコン製ノズル採用。連続吸引ができる逆流防止機能付。材質:シリコーンゴム、PP。サイズ:Φ38×112mm。セット内容:本体×1
    用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1材質シリコーンゴム、PP寸法(mm)Φ38×112包装形態OPP袋耐熱温度(℃)ノズル・ポンプ:120、筒:100アズワン品番65-1825-29
  • プラスチックエプロン 袖なし(50枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プラスチックエプロン 袖なし(50枚入)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,155税込1,271
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、ビニール製の使い捨てエプロン。取り出しやすいティッシュボックスタイプ 防汚、防水、防油 透明なので目立たない。材質:PE。サイズ:660mm×1mモデル身長:約180cm。セット内容:50枚入
    用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。材質PE身長(cm)モデル:約180包装形態化粧箱寸法(mm×m)660×1アズワン品番65-1825-17
  • スプレー容器角型 500ml゜ ガンタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器角型 500ml゜ ガンタイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    当日出荷
    安定感のある角型容器。遮光タイプ。材質:PE,PP。サイズ:100×200×50mm。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE,PP寸法(mm)100×200×50包装形態PP袋入アズワン品番65-1825-05
  • 非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    手をかざすだけ触れずに検温&除菌。・配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない ・高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る。材質:ABS。サイズ:約107×72×175mm。セット内容:本体×1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約107×72×175測定範囲(℃)32~42.9長さ(cm)約1~5(推奨)内容量(mL)350センサータイプ赤外線センサー分解能(℃)0.1包装形態化粧箱入吐出量(mL)約0.9使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85%保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85%測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)
  • 災害衛生セット キングジム

    災害衛生セット

    キングジム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。 書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。 最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。 さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。 そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。 書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。 パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。 災害時に清潔を保つアイテムを集めたセットです。
    セット内容大判おしぼり(からだ拭き)×3個、ドライシャンプー(2枚入)×1袋、歯磨きシート(5包入)×1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×3個、ポケッティッシュ×1個、使い捨てフェイスタオル×1枚、不織布スリッパ×1足、マスク×1枚質量(g)約410外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×222×313アズワン品番65-1682-86
  • ソーラーパネル接続ケーブル ASAGAO

    ソーラーパネル接続ケーブル

    ASAGAO
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
    電流(A)30電圧(V)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット) ASAGAO

    ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット)

    ASAGAO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
    セット内容±各1本の2本セット電流(A)≦30電圧(V)≦DC1000コネクタMC4ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト ボウエキ(BOUEKI)

    スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト

    ボウエキ(BOUEKI)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一台4役!災害時に役立つ機能搭載! 一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。
    材質ABS樹脂質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
  • 簡易ダンボールトイレセット ブレイン

    簡易ダンボールトイレセット

    ブレイン
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    組み立て不要すぐに使える段ボールの簡易トイレ!捨てる時も、段ボールとして捨てることができます。 コンパクトなA4サイズで、かさばらず保管ができて備蓄に最適!ドライバーや、お子様、女性の方におススメです。 水が使えない状況でも簡易段ボールに排泄袋をかぶせて、用を足した後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。 凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能! さらに、そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封することで10年の保存が可能となりました! 銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。 ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。段ボール製の簡易非常用トイレに、凝固剤10回分と、排泄袋10枚のセットです。
    用途非常用、防災対策、簡易トイレセット内容簡易段ボールトイレ本体、アルミ凝固剤×10個、排泄袋(45L)×10枚質量(g)トイレ本体:500、凝固剤(個):6保存期間(年)10
  • 非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 シエラ

    非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入

    シエラ
    3,500税込3,850
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    災害時、非常時、介護用に。ロール状でコンパクトに備蓄しやすい非常用トイレ袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、尿を約500ml吸収しジェル化します。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。
    材質袋:ポリエチレン、パッド:吸水性ポリマー、セルロース寸法(cm)袋65×38使用可能回数20吸収量(L)約0.5
  • 非常警報設備起動装置角型埋込 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備起動装置角型埋込

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    47日以内出荷
    仕様角型埋込型レッド型式検定番号認評非第13~14号(鑑認非第13~14号)寸法(高さH×幅W)(mm)120×70
  • PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら 岩崎製作所

    PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら

    岩崎製作所
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。
    仕様防塵仕様設計電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)耐熱温度(℃)-5~55安全規格電気用品安全法検査適合品充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰入力電源(V)100耐震性XYZ3方向 加速度2G
  • 粉末ABC消火器(スチール) 初田製作所

    粉末ABC消火器(スチール)

    初田製作所
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
    材質スチール寸法(mm)D142×W215×H48010型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ セーフラン安全用品

    樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ

    セーフラン安全用品
    2,898税込3,188
    1巻
    6日以内出荷
    表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。材質基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8長さ(m)18
  • ウォータータンク 広口タイプ 16L アイリスオーヤマ

    ウォータータンク 広口タイプ 16L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたみ簡単で保管に場所を取らない、様々なシーンで活躍のできるウォータータンクです。 給水口は従来品よりも広いので水を入れやすく、タンクの中も洗えて衛生的です。 水を注ぐ時に便利なコック付。肩掛けベルトも付いているので持ち運びしやすいです。
    用途災害時等の水の持ち運び、保存用に。材質本体:LDPE+EVA、キャップ・コップ・フタ:PP、ジョイント部:PE、ベルト:PP、フタ用パッキン:TPR、ジョイント部パッキン:TPR質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×320耐熱温度(℃)80/-10折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×100アズワン品番65-2322-10
  • 非常用アルミ防寒ポンチョ アーテック[学校教材・教育玩具]

    非常用アルミ防寒ポンチョ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    446税込491
    1個
    3日以内出荷
    両手が使える 軽量で動きやすく持ち運びもラクラク。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばポケットにも入るコンパクトサイズなので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。材質:PET。サイズ:1000×1200mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(mm)1000×1200アズワン品番64-8300-74
  • 多機能防災ずきん アーテック[学校教材・教育玩具]

    多機能防災ずきん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    保護者の方・先生方のご要望から生まれました 多機能型 防災ずきん。・耳穴・肩までしっかりガード・面ファスナーでかんたん着脱 ・さっと取り外せる面ファスナー式椅子からずり落ちないようにゴムベルトで固定でる緊急時にさっと取り外せる取り付けカンタン。材質:難燃性ポリエステル。サイズ:280×420mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質難燃性ポリエステル寸法(mm)280×420アズワン品番64-9638-93
  • ハイブリッドシート 三和製作所

    ハイブリッドシート

    三和製作所
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    保温・遮熱の使い分けができる、2Wayタイプの防災備蓄用シートです。 寒い時は金色の面を外側にして保温、暑い時は銀色の面を外側にして断熱できます。
    用途避難時の防寒対策に。トラスコ品番819-4126
  • 防災用品 4層 静音防寒・防風アルミシート 日本緑十字社

    防災用品 4層 静音防寒・防風アルミシート

    日本緑十字社
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    劣化しにくい4層構造です 耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用シートです 銀色は光・熱を反射する性質があります アルミ層が体温の低下を防止します 防水、防風用としてもお使い頂けます
    用途非常用の防水、防風用。災害時の保温に。防災対策に。災害時の保温に。トラスコ品番213-0411材質/仕上本体:アルミ蒸着ポリエチレン質量(g)76シートサイズ(mm)2130×1370包装形態印刷PP袋入
  • 家具ストップマン OMSORG(オムソリ)

    家具ストップマン

    OMSORG(オムソリ)
    1,298税込1,428
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。
    用途タンス等の転倒防止に。形状シートクリア
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材本体長さ(mm)260本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
  • ジョイントシール TRUSCO

    ジョイントシール

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
    用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
  • 段ボールベッド/ナチュラル ナカバヤシ

    段ボールベッド/ナチュラル

    ナカバヤシ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
    仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)8耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル ナカバヤシ

    段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル

    ナカバヤシ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
    仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品