32ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみウォーターバッグ エピオス

    折りたたみウォーターバッグ

    エピオス
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    非常時に役立つ6.5L(満水時)タイプの給水袋。水の役割や水の確保の手引きなどの役立つ情報をわかりやすく図解してあります。
    用途非常時やアウトドアシーンで貯水しておけます。材質PE・PA・PET容量(L)6.5サイズ(mm)320×130×355
  • ベビーガード はがせる多目的ストッパーR ホワイト Richell(リッチェル)

    ベビーガード はがせる多目的ストッパーR ホワイト

    Richell(リッチェル)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    机や救急箱などをロックして、お子様のいたずらや、思いがけない事故、ケガなどを防ぎます。
    幅(mm)214高さ(mm)12質量(g)72奥行(mm)40
  • ホイッスルdeライト ボウエキ(BOUEKI)

    ホイッスルdeライト

    ボウエキ(BOUEKI)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    防犯・防災・緊急時に!野外活動の合図に!携帯に便利なキーホルダー付き!
    寸法(mm)67×28×13質量(g)約18電源(個)LR41ボタン電池×2(モニター用内蔵)
  • ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    172,546税込189,801
    1台
    7日以内出荷
    2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
    セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル寸法(mm)350×250×323.6質量(kg)24.2出力(W)2200(電力リフト時3300)出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)6000バッテリー容量(Wh)2073.6
  • Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル

    Jackery(ジャクリ)
    3,635税込3,999
    1本
    4日以内出荷
    SolarSaga 100 Prime 専用 Andeson延長ケーブル(ポータブル電源接続用)
    最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
  • 保存食 イザメシ セット イザメシ

    保存食 イザメシ セット

    イザメシ
    8,398税込9,070
    1セットほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる。ご飯やおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。さまざまな用途や暮らし・シーンを想定して、各種商品を組み合わせてパッケージした【セット】もご用意しました。
    保存方法直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。原材料商品により栄養成分商品により
  • 防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食 サンズ

    防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食

    サンズ
    25,980税込28,058
    1箱(80g×48缶)
    5日以内出荷
    販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
    質量(g)80寸法(Φ×高さH)(mm)77×32内容量(g)1箱(80×48缶)原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】
  • コンパクトペグハンマー KANUCHI

    コンパクトペグハンマー

    KANUCHI
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    コンパクトで携帯に便利
    用途ペグ打ち、ペグ抜きに材質S45C炭素鋼
  • 7年保存 非常食そなえBOX ミニ 河本総合防災

    7年保存 非常食そなえBOX ミニ

    河本総合防災
    4,798税込5,182
    1セット
    欠品中
    水不要の3日分食品セット。省スペースに適したコンパクト設計。7年長期保存が可能な3日分(3食×3日)の非常食セット。熱源・加水調理不要でそのまま食べられます
    用途災害時・非常時の備えとしてセット内容さくっとクッキー(プレーン、チョコ、豆乳)×各1食、やさしいリゾット(カレー、トマト、和風ツナ)×各1食、エマージェンシーブレッド7年(ミルク、メープル、チョコレート)×各1食保存期間(年)7
  • アキモトのパンのかんづめ パンアキモト

    アキモトのパンのかんづめ

    パンアキモト
    11,980税込12,938
    1箱(100g×24缶)
    7日以内出荷
    特殊製法で作り上げたパンの缶詰に乳酸菌100億個配合
    用途災害時・非常時の備えとして内容量(g)100入数24缶保存期間(年)5
  • 塩分控えめ防災食4種セット ファミリー・ライフ

    塩分控えめ防災食4種セット

    ファミリー・ライフ
    8,798税込9,502
    1セット(4組×3袋)
    9日以内出荷
    カロリーや塩分が気になる方に。さつま揚げの旨味が特徴の「おでん」、素材の味を活かした「かぼちゃ煮」、こだわりの洋風煮物「鶏肉と野菜のトマト煮」、特製の甘いあんをかけた美味しい「中華風ミートボール」。常温のまま、温めずにすぐに食べられる美味しい惣菜パック。災害・非常時、携帯食品、レジャーにおすすめ。
    セット内容180g(おでん)・90g(かぼちゃ煮)・130g(鶏肉と野菜のトマト煮)・120g(中華風ミートボール)×各3袋賞味期限製造日より常温1825日
  • 5年保存 立山の天然水 ファミリー・ライフ

    5年保存 立山の天然水

    ファミリー・ライフ
    5,598税込6,046
    1箱(500mL×24本)
    9日以内出荷
    いつも準備しておきたい大切な水。雄大な北アルプス連峰の立山山麓の自然ろ過装置によって磨きあげられた美味しいナチュラルミネラルウォーター。バリア性の高いペットボトルに入れ保存性を高めました。
    種類保存水賞味期限製造日より常温1825日
  • スーパー保存水1.5L×8本組 東京都葛飾福祉工場

    スーパー保存水1.5L×8本組

    東京都葛飾福祉工場
    2,298税込2,482
    1箱(1500mL×8本)
    5日以内出荷
    北上山地の地表下600mに湧く自然鉱泉水を加熱処理する。ことにより、5年間の保存を可能にしました。弱アルカリ性で。分子集団が極めて小さいため、まろやかで生体組織内への。浸透力が高い「美味しくて、身体に良い水」です。
    用途水は1日1人3リットルを目安に備蓄しましょう。保存期間(年)製造から5年
  • 組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 シンプルプラス

    組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分

    シンプルプラス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    断水、非常、災害時にはトイレが使えなくなることも…そんな緊急時のトイレの心配を解決します!。コンパクトサイズ・ニオイ軽減・大きめの袋で衛生的・カンタン組み立て/ダンボールをはめ込むだけで組み立てカンタン!非常時にもサッと組み立てることができます。
    用途非常用仕様組立式セット内容簡易トイレ(折りたたみ式ダンボール) 処理袋1枚+凝固剤5個寸法(mm)ダンボール組立時 320×225×300質量(g)815使用可能回数5回
  • トタン防火バケツ ヒシエス

    トタン防火バケツ

    ヒシエス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トタン製なので熱に強くて丈夫です。
    トラスコ品番552-1896材質材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製高さ(mm)207容量(L)8.4外径(mm)310
  • 急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ)

    急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
    用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
  • やさしいリゾット LifeSize

    やさしいリゾット

    LifeSize
    22,980税込24,818
    1箱(250g×50個)
    5日以内出荷
    常温で7年間の長期保存食品です。緊急時にも調理不要でそのままおいしく食べられます。アレルゲン物質28品目不使用。
    用途災害時の備えとして。開封前に、15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしく頂けます。付属品スプーン付容量(g)250賞味期限製造から8年アレルギー28品目不使用入数50袋
  • 車載用防災21点セット 岸田産業

    車載用防災21点セット

    岸田産業
    10,000税込11,000
    1セット
    欠品中
    地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど、乗車中の「もしも」に備えてほしいものを厳選、収納や持ち運びにも便利なボックスに納めた車載用防災セット。
    セット内容三角巾・ガードポンチョ・折りたたみマルチショベル・保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・ベンリーポット・緊急連絡カード・クリップペンシル(キャップ付き)・軍手・アイマスク・耳栓・静音アルミブランケット・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ×2・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・緊急脱出ハンマー質量(g)約2540アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆を含む寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×230×130
  • 車載用防災12点セット 岸田産業

    車載用防災12点セット

    岸田産業
    4,000税込4,400
    1セット
    欠品中
    地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど、乗車中の「もしも」に備えてほしいものを厳選、収納や持ち運びにも便利なボックスに納めた車載用防災セット。
    セット内容緊急脱出ハンマー・水に流せるポケットティッシュ・絆創膏+綿棒セット・保存水(500ml)×2・使い捨てカイロ×2・ベンリーポット・緊急連絡カード・クリップペンシル(キャップ付き)・使い捨てマスク・軍手質量(g)約1670寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×250
  • 水タンク用ナット カーク

    水タンク用ナット

    カーク(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 ACシリーズ

    BLUETTI(ブルーティ)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
    ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
  • 1日分いろいろ 尾西食品

    1日分いろいろ

    尾西食品
    11,980税込12,938
    1箱(5セット)
    8日以内出荷
    用途A4サイズでコンパクトに収納可能 長期保存対応でバラエティー豊富な保存食セットです。仕様スプーン付セット内容わかめごはん×1、携帯おにぎり鮭×1、ひだまりパンプレーン×1、ライスクッキーココナツ×1、長期保存水500ml×2、説明書×1賞味期限5年入数5セット
  • 車検証ICカード対応・車載避難セット ゼニス[防災用品]

    車検証ICカード対応・車載避難セット

    ゼニス[防災用品]
    3,698税込4,068
    1セット
    6日以内出荷
    電子車検証に対応した車検証ケースに避難グッズをセットしました。ダッシュボード収納可能サイズ!
    セット内容収納ケース、9光ライト、脱出ハンマー、軍手、ホイッスル、車両所有者確認ラベル(シール付袋入り)寸法(mm)(収納ケース)122×185×50質量(g)約335電源単4乾電池×3本(別売)
  • 静音エマージェンシーブランケット ゼニス[防災用品]

    静音エマージェンシーブランケット

    ゼニス[防災用品]
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    小さな音でも大人数になるとカサカサと耳障りな音がストレスになり眠れない。そのカサカサ音を少なくし、ストレスを軽減し快眠していただけるアイテム。
    材質アルミニウム、低密度ポリエチレン寸法(mm)1300×2100質量(g)約74
  • ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPAN

    ソーラー延長ケーブル

    RENOGY JAPAN
    2,798税込3,078
    1セット
    欠品中
    Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。壊れにくい丈夫なコネクション。防水、絶縁ワイヤー。裸端子をチャージコントローラーに接続。オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
    用途。メーカーはお客様のニーズに応じて、様々な長さのケーブルをご提供しています。長さ(m)3.05許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
  • ソーラーパネル&ポータブル電源セット サイエルインターナショナル

    ソーラーパネル&ポータブル電源セット

    サイエルインターナショナル
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    これ1セットでどこでも充電!21Wソーラーパネルと88.8Whポータブル電源がワンパッケージになった安心便利な商品です。24000mAhの大容量バッテリーだからキャンプ、車中泊などのアウトドアから防災まで幅広くご使用いただけます。USB-Q3.1、USB-A、USB-C、AC100V/80Wの多彩な出力ポートを搭載。過電圧や温度変化、使用環境を適切に感知し高い安全性を実現した安全保護機能付き。ソーラーパネルは3種類のDC変換プラグ付きでポータブル電源、スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。折り畳み式だからコンパクトに収納でき持ち運びも楽々です。わずか812gの軽量・薄型設計で持ち運びが楽々!88.8Whの容量で機内持ち込みも可能。
    ケーブル径(Φmm)DC:外径5.5/内径2.1
  • 消火器スタンドストッパーDP リンテック21

    消火器スタンドストッパーDP

    リンテック21
    8,598税込9,458
    1セット
    5日以内出荷
    消火器の転倒、移動防止!。消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!。取り出しは真上に持ち上げるだけ!。10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!。ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)。・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 。・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)。レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
    材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材寸法(mm)約200×200×340構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約1300耐久性10年
  • ビッグタープポール DOD(ディーオーディー)

    ビッグタープポール

    DOD(ディーオーディー)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。
    セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
  • ドアレバーロック カーボーイ

    ドアレバーロック

    カーボーイ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    いたずら防止、ドアレバーのロックに!。お子さまによるドアの開閉を防止します。ドアに指をはさむ事故を防止します。ペットがドアを開けて脱走するのを防止します。裏面が両面テープのため、簡単に取り付けができます。両面テープ貼り付け済み。3ボタン式ロックで、お子さまの誤施錠を防ぎます。保護者の方には簡単にロック解除ができます。"
    用途ドアレバーをロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。材質本体/ABS、両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)125幅(mm)40奥行(mm)75
  • 抗菌消臭凝固剤(凝固剤のみ) 非常用トイレ・防災トイレ【15年保存】 ブレイン

    抗菌消臭凝固剤(凝固剤のみ) 非常用トイレ・防災トイレ【15年保存】

    ブレイン
    2,598税込2,858
    1袋(10g×30袋)ほか
    当日出荷
    水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。 。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
    用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤質量(g/個)凝固剤:約10保存期間(年)15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
  • ズレボウシート 小泉製麻

    ズレボウシート

    小泉製麻
    27,500税込30,250
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷
    荷物のズレを防止する防滑シート。ダンボールケースなど荷物の下に敷くことで、荷崩れを大幅に防ぎます。パレット上の荷物をフォークリフトで運搬する際に、傾きやスピードにも安定感をもたせます。繰り返し使用可能
    材質クラフト紙、EVA樹脂幅(m)1
  • 蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    蓄圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    ●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
    トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
  • 消火器ボックス パーツ他 B-type フック 満点商会

    消火器ボックス パーツ他 B-type フック

    満点商会
    369税込406
    1台
    3日以内出荷
    フック消火器取付
    材質SPCC(ユニクロメッキ)
  • 手回し多機能ラジオ CAPTAIN STAG

    手回し多機能ラジオ

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
    仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA材質本体:ABS樹脂質量(g)230電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A明るさ(Lm)LEDライト:30
  • ケース 災対食 けんちん汁   250g アイリスオーヤマ

    ケース 災対食 けんちん汁 250g

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,498
    1ケース(250g×36パック)
    翌日出荷
    電子レンジで約2~2分半で調理可能。そのままでもOK!アレンジやちょい足しをして食べても美味しい!
    種類けんちん汁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×15×200材料野菜(大根、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう)、醤油(小麦・大豆を含む)、車麩、油あげ、植物油脂、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)賞味期限5年栄養成分1袋あたり:1袋あたり:エネルギー108kcal/たんぱく質3.2g/脂質5.1g/炭水化物13.1g/食塩相当量2.7g
  • 災害トイレセットⅡ キングジム

    災害トイレセットⅡ

    キングジム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 個人で保管しやすく、もしもの時も、すぐそばに シーンに合わせて選べる豊富なバリエーション リバーシブルデザインで様々なテイストに馴染む 1日5回の使用で4日分の簡易トイレをコンパクトにまとめたセットです。
    セット内容汚物収納袋: 20枚、抗菌性凝固剤: 20個、ポケットティッシュ: 6個、廃棄用大袋: 1質量(g)約637外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×156×222使用可能回数20回分
  • 天ぷら油火災用消火用具 WI+AK

    天ぷら油火災用消火用具

    WI+AK
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷
    2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。 箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
    用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8411高さ(mm)400放射時間5~15秒薬剤量(g)90
  • 抗菌消臭 緊急トイレ 100回分 処理袋セット スマイルキッズ

    抗菌消臭 緊急トイレ 100回分 処理袋セット

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    機能消臭・抗菌使用可能回数100回分
  • 非常用給水袋 日東エルマテリアル

    非常用給水袋

    日東エルマテリアル
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。 日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。 逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。 飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。 給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。 フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
    用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。 キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。トラスコ品番249-4262材質ポリエチレン100%(日本製)容量(L)10縦(mm)550横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATトイレの凝固剤10個入 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATトイレの凝固剤10個入

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1セット
    当日出荷
    日本防災士機構 防災士監修長期保存可能災害時やレジャー、介護に最適。日本防災士機構防災士監修の凝固剤10個セットです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。遮光性・防湿性の高いアルミパックで15年保存可能です。材質:高吸水性樹脂(SAP)。サイズ:商品サイズ/145×140×5mm。セット内容:凝固剤×10
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×10材質高吸水性樹脂(SAP)寸法(mm)145×140×5使用可能回数10

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品