7ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,065件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 缶入りカンパン 三立製菓

    缶入りカンパン

    三立製菓(1件のレビュー)
    6,498税込7,018
    1セット(100g×24缶)
    16日以内出荷
    種別パン・お菓子類容量(g)100アズワン品番65-0371-86カロリー(kcal)410保存期間(年)5年
  • リンクストッパー リンテック21

    リンクストッパー

    リンテック21
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
    種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
  • タックフィット 北川工業

    タックフィット

    北川工業
    759税込835
    1枚ほか
    当日出荷
    貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
    用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
  • 消防/散水用 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)』 接続部:(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水用 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)』 接続部:(吐水口ネジ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので丈夫で高圧力ポンプでの使用が可能で、軽量なのでとても扱いやすいノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切替わり放水が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
  • ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス Panasonic(パナソニック)

    ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
  • ふんばりくんZ 新工精機

    ふんばりくんZ

    新工精機(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
    用途家具転倒防止仕様(耐圧)800kg種別つっかえ棒材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム高さ(cm)(家具から天井まで)10~20
  • パラコード TIGER(タイガー)

    パラコード

    TIGER(タイガー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
    付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
  • 持ち運び簡単 エアー枕 アーテック[学校教材・教育玩具]

    持ち運び簡単 エアー枕

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    182税込200
    1個
    当日出荷
    空気を入れて膨らませる枕旅行やアウトドア、災害備蓄にも。コンパクトに折りたためる。材質:PVC。サイズ:組立時:340×220×100mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(mm)組立時:340×220×100包装形態OPP袋入アズワン品番65-1824-76
  • クイックテント用 鋳物重り Mr Quick

    クイックテント用 鋳物重り

    Mr Quick(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
  • ポケトーチ SOTO

    ポケトーチ

    SOTO(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)20(ライター1個)火口径(Φmm)14
  • 速結式ベース(コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース(コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合BV42208K、BVK4010
  • 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ

    家具転倒防止プレート

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
    用途キャビネット等の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質EVA樹脂
  • 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス

    地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止)

    ティーエフサービス
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
    トラスコ品番724-6828材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)195幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水ウエイトバッグ10kg 4個セット イージーアップ

    水ウエイトバッグ10kg 4個セット

    イージーアップ
    9,498税込10,448
    1組
    3日以内出荷
    現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
    用途強風時などのテントの安定設置に材質ポリ塩化ビニール質量(kg)【満水時】10寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35適用支柱径(mm)50
  • カロリーメイトロングライフ 単品 大塚製薬

    カロリーメイトロングライフ 単品

    大塚製薬
    119税込129
    1個
    6日以内出荷
    カロリーメイトが長期保存食になって登場! 5大栄養素をバランスよく補給できます。 食べやすいチョコレート味。 耐水性に優れたアルミ包装で水害時の耐久性・保存性にも適しています。
    幅(mm)55高さ(mm)100奥行(mm)20
  • Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    190,727税込209,800
    1台
    当日出荷
    2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
  • カラーロープΦ3.5mm×20m CAPTAIN STAG

    カラーロープΦ3.5mm×20m

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるロープ。
    材質ポリプロピレンイエロー寸法(Φmm×m)3.5×20
  • フィンガーウェッティ 指型歯磨きシート 本田洋行

    フィンガーウェッティ 指型歯磨きシート

    本田洋行(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(60枚)
    当日出荷
    お口の中の汚れを拭き取る指サック型の口腔用ウェットティッシュです。指の感覚で歯と歯ぐきや上あご・舌・内頬をマッサージするようにお使いください。やわらかな厚手のメッシュシートが汚れをからめとります。水分たっぷりなので、水のない場所や外出時に便利です。無香料・ノンアルコール(ヒアルロン酸、キシリトール、メントール配合)
    用途防災用(断水時、水がない時の簡易歯磨きに)。口臭等が気になる時に。入れ歯を外した時の口腔ケアに。サイズ指先相当主成分水・湿潤剤・甘味剤・清涼剤他
  • 携帯おにぎり 尾西食品

    携帯おにぎり

    尾西食品(4件のレビュー)
    14,980税込16,178
    1ケース(50袋)
    8日以内出荷から14日以内出荷
    5年常温保存が可能。 賞味期限を大きく、見やすく表示してあります。 手軽、コンパクト、携帯性抜群でとても便利。 手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的です。3点カット方式採用。 アルファ米は100%国産米を使用しています。(製品により品種が異なります) お湯又は水を入れるだけで、三角形のおにぎりが出来上がります。
    用途備蓄。旅行。アウトドア。お土産。小腹がすいた時に。エコマーク認定認定保存期間(年)5グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 140 047
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    透明素材で目立たず安全対策!。お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。
    用途お風呂や階段などのすべり止めに。種別ノンスリップマット材質PEVAクリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
  • NEWいいシートができました A カーボーイ

    NEWいいシートができました A

    カーボーイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
    用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
  • 使用法表示板 共通 ORIRO

    使用法表示板 共通

    ORIRO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    材質プラスチック寸法(mm)360×120
  • えいようかん 5本入 単品 井村屋

    えいようかん 5本入 単品

    井村屋(1件のレビュー)
    649税込701
    1個
    6日以内出荷
    非常時こそ心のゆとりと エネルギー補給を!
    幅(mm)82高さ(mm)86質量(g)60奥行(mm)37
  • 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ポリカゴ布付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
    材質樹脂製
  • えいようかん 井村屋

    えいようかん

    井村屋(2件のレビュー)
    11,980税込12,938
    1箱(300g×20個)
    11日以内出荷
    手軽にカロリー補給可能な長期保存型(保存5年。ただし、注意文あり)。 食べきりサイズのミニようかんです。
    寸法(mm)1箱:86×82×37質量(g)60/本種類ようかん
  • 非常事隊 非常用持出袋 カクセー

    非常事隊 非常用持出袋

    カクセー(2件のレビュー)
    758税込834
    1個
    当日出荷
    燃えにくい素材でシンプルな形。色々つめこめて背負えるので両手が自由です。ポリウレタンコーティングで燃えにくい! 表面の記入欄に避難場所など書きこんでおけます。内側にポケット付!防災用品チェックリスト付。
    材質本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、紐/綿寸法(mm)450×357×5質量(g)70
  • 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック

    消火器保護カバーECO2

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620本体質量(g)約500
  • 備蓄用毛布 コンパクト 角利(角利産業)

    備蓄用毛布 コンパクト

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    保管しやすいコンパクトタイプ。 フリース素材でふっくら・あたたか。
    材質ポリエステル寸法(mm)1400×2000質量(g)750
  • 保存用ビスコ(コンパクトタイプ) グリコ

    保存用ビスコ(コンパクトタイプ)

    グリコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,578
    1ケース(60袋)
    欠品中
    普段食べなれたビスコの保存食。 1袋で294kcalを摂取可能です。 1袋毎に配布しやすくなっています。 卵不使用となっております。
    セット内容(ビスコ5枚×3袋)×60袋質量(kg)4.6ケース寸法(mm)433×298×180賞味期限製造日より63ヶ月アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:乳・小麦栄養成分1袋あたり/(エネルギー)294kcal、(たんぱく質)3.9g、(脂質)11.1g、(炭水化物)44.4g、(ナトリウム)138mg
  • アルファ米ごはんシリーズDWセット 尾西食品

    アルファ米ごはんシリーズDWセット

    尾西食品(4件のレビュー)
    6,698税込7,234
    1セット(12袋)
    9日以内出荷
    ”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風2種と洋風2種を各3袋、さらに5年保存のお水もセットしました。 でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g! わかめごはんはノンアレルギー製品。
    セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)、長期保存水500ml(6本)質量(kg)5.05種類DWセット(和風・洋風詰め合わせ+保存水)外形寸法(mm)317×216×226保存期間(年)5
  • 非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】 サンコー[日用品]

    非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】

    サンコー[日用品](10件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。 凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。 断水時にも役に立ちます。
    容量(mL)約400生産国日本
  • 固定金具 アズワン

    固定金具

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
    付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
  • EVERSAFE ナップサック EVERSAFE

    EVERSAFE ナップサック

    EVERSAFE(1件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    3日以内出荷
    撥水加工をしているためアイテムも濡れにくく、雨の日の避難や汗をかきやすい季節でも安心して使用できます。撥水能力が高いオックスフォード素材だから雨の日でも安心!。たっぷり入る大容量1人用の防災セットがすっぽり入る!。小物入れに便利なフロントポケット付き。大きく開くから出し入れも簡単!
    用途【幅広いシーンで使える】。スポーツ・事務・通勤・学校用に幅広く使える。【防災備蓄として最適】。コンパクトで持ち運びに便利なアイテムです。緊急時や避難時、必要最低限の荷物を簡単に収納でき、非常時の持ち出し用としても最適です。
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ビクター/YUMI微粒子】先端ダイヤルで3段切替(微粒子噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 岩崎製作所

    【ビクター/YUMI微粒子】先端ダイヤルで3段切替(微粒子噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    消火活動をはじめ、農場や工事現場での散水に大活躍! カチッとワンタッチでホースに接続できる、扱いやすい軽量アルミ製のノズルセットです。 先端のダイヤルを回すだけで、用途に合わせて「微粒子噴霧・直射・停止」の3段階へスムーズに切り替えが可能。 きめ細かい微粒子での噴霧ができるため、デリケートな農作物への優しい水やりや、現場の粉塵対策などにも最適です。 本体は軽くて丈夫なアルミ製を採用しており、長時間の作業でも腕への負担を大幅に軽減します。 面倒なホースとの接続も一発で完了するため、準備の手間を省いてすぐに放水作業へ取り掛かれます。 毎日の散水作業をもっとラクにしたい方や、いざという時の備えとして、どなたでもカンタンに扱えるおすすめのアイテムです。
    用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん仕様ノーコンパウンド材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40筒先(呼び径)40A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
  • 折り畳み式止水シート パネフリ工業

    折り畳み式止水シート

    パネフリ工業
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
    用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。付属品塩ビクリップ9個材質PP・PE再生プラスチック幅(mm)700厚さ(mm)3サイズ3枚連結:1950高さ(mm)500奥行(mm)400セット数3枚
  • 4層!防寒・防風アルミシート ボウエキ(BOUEKI)

    4層!防寒・防風アルミシート

    ボウエキ(BOUEKI)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。 体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
    用途非常用の防水・災害時の防風に 海や山へのレジャー用に材質アルミ蒸着PET寸法(mm)約2130×1370シルバー
  • ハーベスト保存缶 東ハト

    ハーベスト保存缶

    東ハト
    4,198税込4,534
    1ケース(10缶)
    15日以内出荷
    30年以上作り続けられている薄焼きビスケット「ハーベスト」を5年保存用にしました。 水分がなくてもおいしく食べられ、災害時の火や水がない状況で最適な携帯食です。
    カロリー(kcal)63/4枚保存期間(年)5船山品番7043180

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品