10ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,091件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常備用カレー職人 3食P グリコ

    常備用カレー職人 3食P

    グリコ(1件のレビュー)
    9,898税込10,690
    1箱(3パック×20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    植物油脂を使っているので、常温でもなめらかでおいしいカレーです。 火が使えないなどの非常時に、そのままかけて食べられるカレーです。 製造後賞味期限が5年6ヶ月あるので、非常時の備蓄にぴったりです。
    用途非常時の備蓄として種類おかず・汁物アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、卵、乳、えび
  • 避難はしご Kidde(キディー)

    避難はしご

    Kidde(キディー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
    用途戸建用避難はしご材質アルミ、ナイロン、スチールホワイト、レッド耐荷重(kg)454
  • CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E‐N電池

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
  • ダンボール簡易トイレ アイリスオーヤマ

    ダンボール簡易トイレ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    断水時などの非常時に組み立てるだけですぐに使用できる段ボール製の簡易トイレです
    内容トイレ本体:1個、凝固剤:10個、汚物袋:12枚、ポケットティッシュ:3個耐荷重(kg)250
  • すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービス

    すべり止め・落下防止 グリップシート

    ティーエフサービス
    779税込857
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    震度7相当対応(耐震実験実証済)。オフィス・工場・病院等の精密機器の下に敷くだけで地震対策!。両面すべり止め加工で機器等の下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!。ハサミで自由にカットが可能。汚れた場合、水洗いすることで繰り返し使用可能。段積みされた対象物にも設置可能。精密機器、パソコン、計量器、プリンターなどに。
    材質表面:特殊ウレタン系樹脂、基布:ポリエステルグレー
  • 住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 けむり式

    ハネウェル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • アルファ米 ごはんシリーズ アレルギー対応 尾西食品

    アルファ米 ごはんシリーズ アレルギー対応

    尾西食品
    22,980税込24,818
    1箱(50袋)
    5日以内出荷
    食感豊かなやさしい味わいのごはん。 スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。 でき上がりの量は、お茶碗軽く2杯分、260g!
    タイプ五目ご飯種類米類エコマーク認定認定原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(こんにゃく、醤油風調味料、水煮れんこん、食用植物油脂、砂糖、乾燥人参、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料保存期間(年)5年グリーン購入法適合栄養成分熱量:370kcal、たんぱく質:5.9g、脂質:3.1g、炭水化物:79.6g、食塩相当量:1.9gエコマーク認定番号21 140 046
  • アルミ製 消防/散水用 ストレートノズル(スムーズノズル) 接続部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 ストレートノズル(スムーズノズル) 接続部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    消防用ノズル(管鎗パイプ)用のストレート放水式先端ノズルです。接続部分の規格は吐水口ネジです。ストレートノズルなので棒状の直射ができ、より遠くへ放水ができます。消火活動・農場・工場・工事現場などへの放水に最適です。アルミ製なので軽量かつ高圧力ポンプでの使用が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/長距離/直射/ノズル/吐水口/棒状/ストレート/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/スムーズ材質アルミ材質(金具)アルミ
  • 鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ) 岩崎製作所

    鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ)

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。
    材質鉄製幅(mm)60、受け口:26高さ(mm)68穴ピッチ(mm)20
  • サンセットグロープール INTEX

    サンセットグロープール

    INTEX(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    底部にも空気が入るのでクッション性があり安全で快適。 水量目安は高さ24cmまで入れて275L。
    材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
  • イザメシ パン イザメシ

    イザメシ パン

    イザメシ(4件のレビュー)
    599税込647
    1缶(2個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • コック付ポリ容器 BOLL

    コック付ポリ容器

    BOLL(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器10型ステンレス製消火器ボックス

    モリタ宮田(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
  • ポリバケツ 消火用 #10 セキスイ

    ポリバケツ 消火用 #10

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
    トラスコ品番799-6586材質ポリエチレン樹脂製寸法(mm)305×275Φ×H265レッド質量(g)450容量(L)10
  • AC充電ケーブル 1.5m EcoFlow(エコフロー)

    AC充電ケーブル 1.5m

    EcoFlow(エコフロー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7年保存 非常食セット MAシリーズ エピオス

    7年保存 非常食セット MAシリーズ

    エピオス
    4,998税込5,398
    1個
    10日以内出荷
    7年長期保存が可能な3日分(3食×3日)の非常食セット。熱源・加水調理不要でそのまま食べられます。本棚や引き出しで備蓄しやすいA4箱入り。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容バランススティック(60g)×3、玄米ごはん(230g)×3、ぱん革命(100g)×3品名7年保存 非常食3日分セット保存期間(年)7年
  • 非常用簡易トイレ 炭入り凝固剤使用(100回分) RABLISS

    非常用簡易トイレ 炭入り凝固剤使用(100回分)

    RABLISS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・組み立ての手間がなく、取り出してすぐに使用できます。・必要なものがセットで入っているため、他に用意するものはありません。・水が無くても清潔でニオイなし、付属の凝固剤でしっかり固められます。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。・炭入り凝固剤使用タイプ
    用途緊急・災害時の簡易トイレセット内容【1箱】炭入り凝固剤(10gx100回分)、汚物袋(100枚)、ごみ袋(10枚)、便座カバー(5枚)材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー、(汚物袋、ごみ袋、便座カバー)PEタイプ袋タイプ連続使用100回分保存期間(年)15
  • BOS非常用トイレBセット クリロン化成

    BOS非常用トイレBセット

    クリロン化成(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(15個)ほか
    当日出荷
    驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
    用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青タイプ袋タイプ交換目安約10年寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80吸水量(mL)約500再生紙使用マーク適合
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • 蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ 岩崎製作所

    蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ

    岩崎製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
    材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製規格65A用
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、スムーズな送水性能を維持するとともに、耐久性の向上にも貢献します。ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 高い耐圧性能と信頼性を兼ね備え、防災現場から農業・工場・船舶・学校施設・建設現場まで、さまざまな送水作業で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ホース内面樹脂コーティングにより、スムーズな送水性能と耐久性を向上 消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐圧性能と安定した送水性能 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。耐圧1.6MPaの優れた耐圧性能と、内面樹脂コーティングによる安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心して使用できる多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa材質(ホース)ポリエステル
  • ガムロックNewMB アイディールブレーン

    ガムロックNewMB

    アイディールブレーン
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 バックルベルト式で、バックルを外せば、お掃除や配線の組み換えなどラクラク。接着プレート間の距離(中心~中心)は9cm~18cmまで調節が可能です。パソコンデスクや一般家具に。
    用途パソコンデスク・一般家具・書棚・冷蔵庫など材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定150(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×55×200(接着プレート間の距離(中心~中心)は9~18cmの範囲で調節可能)
  • パラウエット 防水液 テムポ化学

    パラウエット 防水液

    テムポ化学(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    仕様フッ素系使用の目安(塗布)約250cm×約250cm
  • ボンベキット 高階救命器具

    ボンベキット

    高階救命器具
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
  • 接着パッド/アルコールパッド リンテック21

    接着パッド/アルコールパッド

    リンテック21
    629税込692
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 着替えテント CAPTAIN STAG

    着替えテント

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm質量(kg)約1.1寸法(cm)(約)120×120×H195アズワン品番64-9354-66収納時寸法(cm)(約)外径56×厚さ6
  • サイドパネルUV-S CAPTAIN STAG

    サイドパネルUV-S

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工ネイビー
  • 耐震マット(クリア) プロセブン

    耐震マット(クリア)

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • 使用法表示板 ワイヤーロープ ORIRO

    使用法表示板 ワイヤーロープ

    ORIRO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)600×300表示内容オリロー避難はしご使用方法
  • 人数別 3日分 非常食セット JHJ EVERSAFE

    人数別 3日分 非常食セット JHJ

    EVERSAFE
    5,398税込5,830
    1セット
    5日以内出荷
    3日分の非常食をコンパクトなセットに!。非常時に助かる簡単調理。ぴったりサイズのボックス入り。食器いらず
    用途袋入非常食は、お湯か水で簡単に作ることができます。パンの缶詰は、開けるだけですぐに食べられます。どれも食器不要で、手が汚れていても安心して食べられる工夫がされた商品です。
  • 防災人 水たまり吸水シート 7L 日本製 第一衛材

    防災人 水たまり吸水シート 7L 日本製

    第一衛材
    23,980税込26,378
    1ケース(10枚×10袋)
    5日以内出荷
    1枚で約7Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。身のまわりの水処理、雨漏り、浸水防止に。使用前は厚さ約3mm、重さ約60gと保管にも最適。銀イオン加工。安心と信頼の日本製。1袋10枚入り
    用途吸水シートとして。雨漏り 水漏れ 浸水 水抜き 水たまり キッチン トイレ 防災 暴風雨対策 備蓄 備え 防災用品 防災グッズ 非常用 軽量 コンパクト まとめ買い材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙寸法(cm)36×55
  • 車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)

    車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
    長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
  • 滑り止め マルチシート 三愛繊維

    滑り止め マルチシート

    三愛繊維
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。つまづきにくい薄さです。両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。
  • 防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修 YAMAZEN(山善)

    防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    キャリーとしても使える!災害時に役立つアイテムが30点入った防災セット。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる便利な防災バッグ。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。地震/災害/リュック/バッグ/バック/対策/防災用品/1人用/避難グッズ/キャリー/最低限セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバーオレンジ人数1人寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リュックサイズ:34×27×43高さ(cm)キャリー最長時:90
  • 非常持出袋 アズワン

    非常持出袋

    アズワン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手提げもできる非常持出袋。
    寸法(mm)300×340質量(g)53アズワン品番64-5100-96
  • ピュアウォーター消火器 初田製作所

    ピュアウォーター消火器

    初田製作所(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
    種別蓄圧式材質ステンレス種類能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
  • アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様)の分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。 。IWAのミニプロはとても凄いんです!従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。●小型化されても水量不足が無い。●アルミ合金ボディで軽量・高耐久設計。●従来の分岐管より13%の軽量化!(メーカー比)●イワマチ仕様ならホースのよじれを解消するより戻し機能付き。ホース加圧時に発生する本体の転倒を軽減し、ハンドルの誤操作を防ぎ安全性を向上させます。
    用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
  • 表示灯(表示灯本体) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(表示灯本体)

    ニッタン(NITTAN)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品