8ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,017件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 缶入りカンパン 三立製菓

    缶入りカンパン

    三立製菓(1件のレビュー)
    6,498税込7,018
    1セット(100g×24缶)
    16日以内出荷
    種別パン・お菓子類容量(g)100アズワン品番65-0371-86カロリー(kcal)410保存期間(年)5年
  • バチツルハシ 1.5kg 浅野木工所

    バチツルハシ 1.5kg

    浅野木工所(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量(kg)(頭部)1.5柄長さ(mm)900寸法(幅W×長さL)(mm)70×460
  • 非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】 サンコー[日用品]

    非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】

    サンコー[日用品](10件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。 凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。 断水時にも役に立ちます。
    容量(mL)約400生産国日本
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ

    非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】

    アイリスオーヤマ
    669税込736
    1袋(5回分)ほか
    翌々日出荷
    【15年の長期保存】【防臭袋付き】。約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
    使用方法1:便座を上げ、便器に汚物袋を1枚かぶせる(便器カバー用)。2:便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせる(排泄用)。3:排泄後、凝固剤(1回分)をふりかける。4:排泄用袋を取り出し、開口部を結ぶ。その後防臭袋に入れ(目安:防臭袋1枚につき5回分。)、廃棄する。材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤、汚物袋・防臭袋:PEタイプ袋タイプ機能消臭・抗菌保存期間(年)15
  • 安全歩行マット8mm カーボーイ

    安全歩行マット8mm

    カーボーイ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    欠品中
    ・スリップを未然に防止。滑りやすい場所に。・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。・足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。・メッシュ構造で透水性に優れています。・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
    用途・滑りやすい場所に。・水がかかる場所の滑り止め対策に。・工事現場などの足場の悪い場所に。・重量物の衝撃緩和に。種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)8長さ(m)6表面メッシュ
  • 非常事隊 非常用持出袋 カクセー

    非常事隊 非常用持出袋

    カクセー(2件のレビュー)
    758税込834
    1個
    当日出荷
    燃えにくい素材でシンプルな形。色々つめこめて背負えるので両手が自由です。ポリウレタンコーティングで燃えにくい! 表面の記入欄に避難場所など書きこんでおけます。内側にポケット付!防災用品チェックリスト付。
    材質本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、紐/綿寸法(mm)450×357×5質量(g)70
  • パンですよ!5年保存 コーヒーナッツ味 トータルセキュリティ

    パンですよ!5年保存 コーヒーナッツ味

    トータルセキュリティ(8件のレビュー)
    449税込485
    1個
    翌々日出荷
    種別パン・お菓子類種類コーヒーナッツ味保存期間(年)5
  • サバイバルシート(防寒・保温シート) 角利(角利産業)

    サバイバルシート(防寒・保温シート)

    角利(角利産業)(9件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。 雨や直射日光も防げるマルチシートです。
    材質アルミ蒸着ポリエステル厚さ(mm)0.012質量(g)50寸法(縦×横)(mm)2130×1320TKG品番9-2609-1101TKG品番(2017)6-2398-0601
  • 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス

    地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止)

    ティーエフサービス
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
    トラスコ品番724-6828材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)195幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
  • Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    190,727税込209,800
    1台
    当日出荷
    2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
  • 敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight ビーベストワーク

    敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight

    ビーベストワーク
    3,198税込3,518
    1枚ほか
    当日出荷
    「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。 また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。 企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。 また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
    種別耐震マット材質PVCブラック適合温度(℃)-10~60
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
  • 鋳鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所

    鋳鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鋳鉄製のプレスハンドル(黒塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修やメンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鋳鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、ご使用になるバルブのサイズおよび形状をご確認ください。
    用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/鉄/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質鋳鉄製
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め

    岩崎製作所
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル
  • バンドブラケット モリタ宮田

    バンドブラケット

    モリタ宮田
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
  • ハーベスト保存缶 東ハト

    ハーベスト保存缶

    東ハト
    4,198税込4,534
    1ケース(10缶)
    15日以内出荷
    30年以上作り続けられている薄焼きビスケット「ハーベスト」を5年保存用にしました。 水分がなくてもおいしく食べられ、災害時の火や水がない状況で最適な携帯食です。
    カロリー(kcal)63/4枚保存期間(年)5船山品番7043180
  • サンセットグロープール INTEX

    サンセットグロープール

    INTEX
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    3リングデザインのプールです。
    材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)寸法(mm)外径1140×250質量(g)996容量(L)(高さ19cmまで入れて)136
  • 消火投水 タンゲ化学工業

    消火投水

    タンゲ化学工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
    材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345TKG品番9-2605-0901TKG品番(2017)6-2395-1301
  • キズつかないフェルトシール カーボーイ

    キズつかないフェルトシール

    カーボーイ
    679税込747
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    シールタイプで簡単に取付ができます。
    用途床のキズ防止。仕様シールタイプ種別転倒防止ストッパー材質不織布粘着剤アクリル系
  • 防災用簡易ライト ルミカ

    防災用簡易ライト

    ルミカ(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3本)
    当日出荷
    地震、停電時に大活躍! 備えて安心。緊急簡易ライト! 火、電気は不要。発熱しない。 軽く曲げるだけで光る。 強風や水中の中でも使用できる。
    用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に寸法(mm)(発光体)Φ15×180
  • カロリーメイトロングライフ 単品 大塚製薬

    カロリーメイトロングライフ 単品

    大塚製薬
    119税込129
    1個
    6日以内出荷
    カロリーメイトが長期保存食になって登場! 5大栄養素をバランスよく補給できます。 食べやすいチョコレート味。 耐水性に優れたアルミ包装で水害時の耐久性・保存性にも適しています。
    幅(mm)55高さ(mm)100奥行(mm)20
  • 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション

    免震ジェルマット

    ヒロ・コーポレーション
    399税込439
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
    用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定材質PU
  • ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所
    6,698税込7,368
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)
  • 14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ

    14x 98x 5mm 調整くさび(100本)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1パック(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA979DH-21種別転倒防止ストッパー
  • アルファ米 炊き出しセット 尾西食品

    アルファ米 炊き出しセット

    尾西食品(4件のレビュー)
    15,980税込17,258
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    5年常温保存が可能。 お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)で50人分のご飯・お粥ができあがり。 お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。 少人数でスピーディーな配食ができます。 非常時に、最小の人員で最大の配食能力を発揮する製品設計です。
    セット内容具材、アルファ米、説明書、針金入りビニール紐、開封用カッター、弁当容器、輪ゴム、スプーン、衛生手袋、しゃもじ保存期間(年)5
  • 電子ホイッスル アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子ホイッスル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,728税込3,001
    1個
    当日出荷
    口をつけずに音を鳴らせるので衛生的。大音量。材質:ABS。サイズ:40×165×40mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)40×165×40質量(g)100包装形態化粧箱
  • ホワイトボードシート(90×120cm) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ホワイトボードシート(90×120cm)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    避難所での情報提供に貼ってつかえるホワイトボード。ふきんホワイトボードマーカー付。材質:白紙,PET膜,のり,剥離紙。サイズ:約900mm×120mm。セット内容:本体×1
    用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質白神、PET膜、のり、剥離紙寸法(cm)約90×120包装形態段ボールアズワン品番65-1824-82
  • 鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)235材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
  • 表示灯用樹脂製グローブ ホーチキ

    表示灯用樹脂製グローブ

    ホーチキ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • パンの缶詰(24缶入) フェイス[防災用品]

    パンの缶詰(24缶入)

    フェイス[防災用品](2件のレビュー)
    11,980税込12,938
    1ケース(100g×24缶)
    12日以内出荷
    独自製法により長期保存が可能な、パンの缶詰です。 天然酵母パネトーネを使用。
    用途災害時・防災時の備蓄品として。 普段小腹がすいた時の保存食として。 ギフトとして大切な方への贈り物に。種別パン・お菓子類アレルギー小麦、卵、乳、大豆
  • キャビネットホルダーGLP リンテック21

    キャビネットホルダーGLP

    リンテック21(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
    用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部種別転倒防止ベルト質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40
  • パンですよ!5年保存 レーズン味 トータルセキュリティ

    パンですよ!5年保存 レーズン味

    トータルセキュリティ(10件のレビュー)
    449税込485
    1個
    3日以内出荷
    種別パン・お菓子類種類レーズン味保存期間(年)5
  • イザメシ セット イザメシ

    イザメシ セット

    イザメシ
    2,698税込2,914
    1組ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」。1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。
    原材料商品により栄養成分商品により
  • 折り畳み式止水シート パネフリ工業

    折り畳み式止水シート

    パネフリ工業
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
    用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。付属品塩ビクリップ9個材質PP・PE再生プラスチック幅(mm)700厚さ(mm)3サイズ3枚連結:1950高さ(mm)500奥行(mm)400セット数3枚
  • 吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ポリストレーナー

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
    材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
  • おふろですよ 30枚入 SARAYA(サラヤ)

    おふろですよ 30枚入

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(30枚)
    当日出荷
    全身清拭ぬれタオル 水が使えない時に全身ふける、超大判ぬれタオル! 入浴できない時に1枚で全身をふける大判仕様。 長期保管可能(製造後品質保持期限5年)で、防災備蓄に最適です。 肌への刺激が少ない、ノンアルコールタイプです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器フック ACE(エース)

    消火器フック

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
  • 非常用簡易トイレ サンコー[日用品]

    非常用簡易トイレ

    サンコー[日用品](6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。 本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。 体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。 使い易いU型便座です。 凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。 汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。 本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。 目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。
    セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン質量(g)825タイプ組立便座タイプ耐荷重(kg)約120寸法(cm)30×31×32生産国日本使用可能回数5回分
  • タックフィット連結シート 北川工業

    タックフィット連結シート

    北川工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(4枚)
    当日出荷
    貼るだけで上下に分かれた家具を連結
    用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結種別連結器具材質ポリエステル寸法(mm)110×110

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品