9ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,014件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折り畳み式止水シート パネフリ工業

    折り畳み式止水シート

    パネフリ工業
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
    用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。材質PP・PE再生プラスチック幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400厚さ(mm)3サイズ3枚連結:1950付属品塩ビクリップ9個セット数3枚
  • 消火用バケツ 岩崎製作所

    消火用バケツ

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
    容量(L)8
  • アルミ製 消防/散水用 ストレートノズル(スムーズノズル) 接続部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 ストレートノズル(スムーズノズル) 接続部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    消防用ノズル(管鎗パイプ)用のストレート放水式先端ノズルです。接続部分の規格は吐水口ネジです。ストレートノズルなので棒状の直射ができ、より遠くへ放水ができます。消火活動・農場・工場・工事現場などへの放水に最適です。アルミ製なので軽量かつ高圧力ポンプでの使用が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/長距離/直射/ノズル/吐水口/棒状/ストレート/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/スムーズ材質アルミ材質(金具)アルミ
  • キャビネットホルダーGLP リンテック21

    キャビネットホルダーGLP

    リンテック21(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
    用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止種別転倒防止ベルトセット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40
  • タックフィット連結シート 北川工業

    タックフィット連結シート

    北川工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(4枚)
    当日出荷
    貼るだけで上下に分かれた家具を連結
    用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結種別連結器具材質ポリエステル寸法(mm)110×110
  • 使用法表示板 ワイヤーロープ ORIRO

    使用法表示板 ワイヤーロープ

    ORIRO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)600×300表示内容オリロー避難はしご使用方法
  • inゼリー エネルギーロングライフ 森永製菓

    inゼリー エネルギーロングライフ

    森永製菓
    1,498税込1,618
    1箱
    5日以内出荷
    5年保存可能な災害用備蓄ゼリー。原材料に含まれるアレルギー物質28品目不使用なので安心して飲用いただけます。防災備蓄用。災害時のエネルギー補給に。
    容量180g×6個種類トロピカルフルーツ味賞味期限5年原材料マルトデキストリン(国内製造)、砂糖/香料、酸味料、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12栄養成分(1個当たり)エネルギー180kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物45.0g、食塩相当量0.15g
  • 防災人 水たまり吸水シート 7L 日本製 第一衛材

    防災人 水たまり吸水シート 7L 日本製

    第一衛材
    23,980税込26,378
    1ケース(10枚×10袋)
    5日以内出荷
    1枚で約7Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。身のまわりの水処理、雨漏り、浸水防止に。使用前は厚さ約3mm、重さ約60gと保管にも最適。銀イオン加工。安心と信頼の日本製。1袋10枚入り
    用途吸水シートとして。雨漏り 水漏れ 浸水 水抜き 水たまり キッチン トイレ 防災 暴風雨対策 備蓄 備え 防災用品 防災グッズ 非常用 軽量 コンパクト まとめ買い材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙寸法(cm)36×55
  • 野菜一日これ一本 長期保存用 190g×30本 カゴメ

    野菜一日これ一本 長期保存用 190g×30本

    カゴメ
    4,598税込4,966
    1ケース
    12日以内出荷
    被災時に不足しがちな野菜を手軽に補給 1缶に野菜350g分をぎゅっと濃縮して使用。緑黄色野菜を中心に、30品目の野菜がバランスよく入っています。 砂糖・食塩・栄養強化剤不使用。
    幅(mm)325高さ(mm)110奥行(mm)268内容量(g)190(1缶あたり)
  • 携帯おにぎり 単品 尾西食品

    携帯おにぎり 単品

    尾西食品(1件のレビュー)
    269税込291
    1袋
    6日以内出荷
    にぎらずにできる携帯おにぎり お湯または水を入れるだけでおいしい三角形のおにぎりができあがります。 手を汚さずに食べられる3点カット方式。 軽量、コンパクト、携帯性抜群でとても便利です。 100%国産米を使用。
    幅(mm)120高さ(mm)160奥行(mm)22.5
  • Anker SOLIX C300 Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker SOLIX C300 Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    31,809税込34,990
    1個
    当日出荷
    両手を使わずに持ち運べるポータブル電源:ストラップ付属で災害時や外出時に、両手を使うことなく持ち運びが可能です。両手に荷物を持ったり、お子さんの手を引きながらでも、ポータブル電源を持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。また様々な機器に対応した出力とコンパクトサイズを両立しているため、持ち運び用や、寝室への設置用など二台目のサブバッテリーとしても最適です。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現。バッグに収納しての持ち運びや、玄関のシューズボックスへの収納など、高い携帯性と収納性を備えています。ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。288Whの容量と安心の8ポート搭載:288Whの容量に加え、ACポートとUSB-Cポートを3つ、USB-Aポートとシガーソケットをそれぞれ1つずつの合計8ポートを搭載し、8台の機器を同時に充電可能。停電時でも、家族全員分のスマホなどを充電して情報収集ができます。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)
    セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)約 4.1出力(W)定格300 / 瞬間最大600ポート数8寸法(cm)約 16.4×16.1×24.0充電時間AC充電で約1.1時間保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W)バッテリー容量(Wh)288
  • 常備用カレー職人 3食P グリコ

    常備用カレー職人 3食P

    グリコ(1件のレビュー)
    9,898税込10,690
    1箱(3パック×20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    植物油脂を使っているので、常温でもなめらかでおいしいカレーです。 火が使えないなどの非常時に、そのままかけて食べられるカレーです。 製造後賞味期限が5年6ヶ月あるので、非常時の備蓄にぴったりです。
    用途非常時の備蓄として種類おかず・汁物アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、卵、乳、えび
  • 非常事隊 折りたたみ水タンク10L カクセー

    非常事隊 折りたたみ水タンク10L

    カクセー(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なウィータータンク10L!水を入れると自立します! ハンドル付きで持ち運びラクラク。コンパクトに収納できます! 冷蔵庫に入ります!丈夫な三重構造、小石のある地面や突起物も大丈夫!
    材質PE、ナイロン、PET寸法(mm)400×380×45質量(g)93
  • マジックライス サタケ

    マジックライス

    サタケ(10件のレビュー)
    7,598税込8,206
    1箱(100g×20個)ほか
    6日以内出荷
    調理時に注水量を変えることによって、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
  • ポリバケツ 消火用 #10 セキスイ

    ポリバケツ 消火用 #10

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
    容量(L)10トラスコ品番799-6586材質ポリエチレン樹脂製寸法(mm)305×275Φ×H265レッド質量(g)450
  • AC充電ケーブル 1.5m EcoFlow(エコフロー)

    AC充電ケーブル 1.5m

    EcoFlow(エコフロー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保存用ミレービスケット 単品 アミノエース

    保存用ミレービスケット 単品

    アミノエース
    409税込442
    1個
    6日以内出荷
    ロングセラー、ミレービスケットの5年長期保存缶 ノンフライビスケットで、小さなお子様からお年寄りまで安心してお召し上がり頂けます。 高知県防災関連製品認定商品 車載用は80℃~-30℃で保管可能。
    高さH(mm)110
  • 7年保存カイロ 河本総合防災

    7年保存カイロ

    河本総合防災
    599税込659
    1セット(63g×10枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    7年間の長期保存が可能なカイロ。災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。
    用途災害時・非常時の備えとして保存期間(年)7
  • 耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×10m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×10m巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷
    魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
  • 非常用アルミ防寒シート アーテック[学校教材・教育玩具]

    非常用アルミ防寒シート

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    160税込176
    1個
    当日出荷
    緊急時の防寒におすすめコンパクトサイズの防寒シート。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒シートです。家族全員で使える多目的シートタイプです。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばポケットにも入るコンパクトサイズなので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。材質:アルミ蒸着PET。サイズ:1300×2100×厚0.12mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(mm)1300×2100×厚0.12アズワン品番64-8300-73
  • 家庭用電源遮断器スイッチ断ボール3 エヌ・アイ・ピー

    家庭用電源遮断器スイッチ断ボール3

    エヌ・アイ・ピー(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大地震発生時の二次災害「通電火災」を防ぐ 震度5強相当以上の地震で確実にブレーカーを落とします ご家庭のブレーカーにカンタンに取り付けできます 感知震度を5・6・7相当の3段階を選んで設定可能 阪神大震災では出火原因の約6割が電気の復旧に伴って電気器具などから出火した「通電火災」によるものです。 震災直後は無事でも、通電火災による火事に巻き込まれる可能性が高いことに今、対策が急がれてます。 今日では、消防署や電力会社等では避難の際は必ずブレーカーを落とす指導をしており、ブレーカーのスイッチを落とすことで通電火災による二次災害を防ぐ事が出来るのです。 しかし、いざ大地震が発生してしまったら慌ててしまい、万が一の事を考えブレーカーを落として避難することができるのでしょうか? そんな時のために「スイッチ断ボール3」これは、震度5以上の揺れに対して自動的にブレーカーのスイッチを遮断する機能を持った画期的な商品です。 取り付けはカンタンで、家庭用ブレーカーなら全てに取り付けできます。 感知震度を震度5・6・7相当の3段階を選んで設定が可能です。 東日本大震災復興支援の一環として宮城県で製造してます。
    セット内容ベース、おもり玉、ヒモ、震度調節用リング(小・大)、穴通し、キャップ5種材質ABS樹脂、おもり玉:鉄球にABS樹脂被覆質量(g)ベース本体:約10、おもり玉:約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース本体:約3.4×2.8×5.8
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様受信機用
  • 耐震パーフェクトロック ACE(エース)

    耐震パーフェクトロック

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(2個)
    当日出荷
    地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
    種別開閉防止具付属品木ねじ取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
  • 真空パック難燃備蓄用フリース毛布(日本防炎協会認定品) ブレイン

    真空パック難燃備蓄用フリース毛布(日本防炎協会認定品)

    ブレイン
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷
    万一の災害時に!備蓄に便利な真空パッケージ入りの難燃毛布!!
    用途災害時の備えて安心の防災グッズ材質ポリエステル100%(難燃加工)質量(g)450寸法(cm)約140×190
  • 消火器格納箱(粉末10型用) 初田製作所

    消火器格納箱(粉末10型用)

    初田製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    スチール製 小型消火器格納箱
    適合粉末6・10型
  • 耐震マット(クリア) プロセブン

    耐震マット(クリア)

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • ステップダンⅡ型 トーヨー消火器工業

    ステップダンⅡ型

    トーヨー消火器工業(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
    直径(mm)(ロープ)9×2材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN
  • 耐火バッグ3点セット ブレイン

    耐火バッグ3点セット

    ブレイン
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    耐火試験実施済み。耐火バッグ の決定版!。使い分けに便利な耐火バッグ 3サイズセットです。 火災や水害からあなたの大事な物を守ります!。大・中・小の3サイズセット。様々なサイズの貴重品を適切に保管することが可能です。 それぞれ保管場所を変えることで、リスクの分散にもつながります。最大 耐火温度 1200℃ でしっかり防御。通常火の温度は1,000℃程度であるため、 保管品をしっかりと防御できます。金庫内に保管すれば、二重の保護効果でリスクをさらに軽減することが可能です。耐火 耐水 性に優れた素材。耐火性に優れた2種類の素材が、貴重品を火から守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。持ち運び簡単。片手で抱えられるサイズのため、避難時に持ち運ぶ場合も手間がかかりません。 吊り下げストラップでさっと運ぶことも可能です。
    用途災害時・緊急時に備えてセット内容バッグ大サイズ×1、バッグ中サイズ×1、バッグ小サイズ×1材質外側:シリコンコーティングガラス繊維、内側:アルミガラス繊維質量(g)(バッグ中)112、(バッグ大)255、(バッグ小)77人数3寸法(cm)バッグ中:(約)23×17.5(収納例:現金/通帳/パスポート/小切手/携帯電話)、バッグ大:(約)30×28(収納例:A4書類/ノートPC/タブレット)、バッグ小:(約)20.3×12.7(収納例:カード類/小切手/パスポート/貴金属類/現金/印鑑)
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    日本ドライケミカル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)510型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 樹脂ゴムコーティングの消防/散水用ホースです。内面コーティングは樹脂張りなので軽量で取り回し容易です。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:/散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
  • 鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所

    鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/50型/鉄(スチール)製/格納箱種類ボックス型色(本体)幅(mm)530奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2材質(本体)
  • 消火器カバー ホワイト 光

    消火器カバー ホワイト

    (1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバー
    厚さ(mm)2ホワイト質量(g)537寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200
  • 避難はしご Kidde(キディー)

    避難はしご

    Kidde(キディー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
    用途戸建用避難はしご材質アルミ、ナイロン、スチールホワイト、レッド耐荷重(kg)454
  • パラウエット 防水液 テムポ化学

    パラウエット 防水液

    テムポ化学(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    使用の目安(塗布)約250cm×約250cm仕様フッ素系
  • NWストレッチャー アイテックス

    NWストレッチャー

    アイテックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。 脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。 災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。 最大耐荷重150Kg未満です。
    用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×1750
  • 落下防止ベルト ファイルガード 大石製作所

    落下防止ベルト ファイルガード

    大石製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3種類の取付方法に対応 書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
    種別落下防止器具材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
    用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293全高(mm)467定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • 消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器10型ステンレス製消火器ボックス

    モリタ宮田(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所(10件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
    種類薬剤/強化液(中性)放射時間22秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~6m(20℃)仕様薬剤(強化液)1L質量(kg)2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98ホース長さ(mm)なし

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品