11ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,144件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消火器カバー ホワイト 光

    消火器カバー ホワイト

    (1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバー
    厚さ(mm)2ホワイト質量(g)537寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200
  • 避難はしご Kidde(キディー)

    避難はしご

    Kidde(キディー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
    用途戸建用避難はしご材質アルミ、ナイロン、スチールホワイト、レッド耐荷重(kg)454
  • 消火器格納箱(粉末10型用) 初田製作所

    消火器格納箱(粉末10型用)

    初田製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    スチール製 小型消火器格納箱
    適合粉末6・10型
  • クイックシェード 300×200UV-S CAPTAIN STAG

    クイックシェード 300×200UV-S

    CAPTAIN STAG
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 サイズ300×200cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
    付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)、UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)質量(kg)約14.5種類アップテント全高(cm)267・260・253組立方法ワンタッチ式奥行(m)2アズワン品番64-9354-44間口(m)3
  • 消火器スタンド(消火器設置台) モリタ宮田

    消火器スタンド(消火器設置台)

    モリタ宮田
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
    用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
  • XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)

    XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
    仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具

    大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ

    高階救命器具(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
    適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D浮力(kg)約8.8(初期浮力)生地ポリエステル300D
  • アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様)の分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。 。IWAのミニプロはとても凄いんです!従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。●小型化されても水量不足が無い。●アルミ合金ボディで軽量・高耐久設計。●従来の分岐管より13%の軽量化!(メーカー比)●イワマチ仕様ならホースのよじれを解消するより戻し機能付き。ホース加圧時に発生する本体の転倒を軽減し、ハンドルの誤操作を防ぎ安全性を向上させます。
    用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、スムーズな送水性能を維持するとともに、耐久性の向上にも貢献します。ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 高い耐圧性能と信頼性を兼ね備え、防災現場から農業・工場・船舶・学校施設・建設現場まで、さまざまな送水作業で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ホース内面樹脂コーティングにより、スムーズな送水性能と耐久性を向上 消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐圧性能と安定した送水性能 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。耐圧1.6MPaの優れた耐圧性能と、内面樹脂コーティングによる安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心して使用できる多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa
  • サンセットグロープール INTEX

    サンセットグロープール

    INTEX(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    底部にも空気が入るのでクッション性があり安全で快適。 水量目安は高さ24cmまで入れて275L。
    材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
  • 12年保存飲料水 ユニーク総合防災

    12年保存飲料水

    ユニーク総合防災(15件のレビュー)
    5,698税込6,154
    1セット(24本)
    14日以内出荷
    高知県・室戸岬沖で採水された海洋深層水を防災貯蓄用保存水に。高度な技術により12年保存が可能。
    種別保存水硬度15(mg/L)保存期間(年)12年
  • 防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修 YAMAZEN(山善)

    防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。
    用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。セット内容車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ質量(kg)3.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×160
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ベルト用金具 大石製作所

    ベルト用金具

    大石製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
  • レスキューフーズ 1食ボックス ホリカフーズ

    レスキューフーズ 1食ボックス

    ホリカフーズ(4件のレビュー)
    13,980税込15,098
    1箱(12セット)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    一食パックが、携帯性抜群なボックスタイプになりました。 非常食は特別な物ではなく、普通においしく食べられる食事です。 ごはんの容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
    保存方法常温
  • 小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(多機能)

    オーシャンライフ(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
  • 22x 98x 5mm 調整くさび(60本) エスコ

    22x 98x 5mm 調整くさび(60本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979DH-22種別転倒防止ストッパー
  • 折りたたみポリタンク 10L 角利(角利産業)

    折りたたみポリタンク 10L

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
    材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂質量(g)190容量(L)10使用時寸法(mm)225×225×270折りたたみ寸法(mm)200×200×60
  • 日本防炎協会認定品大型非常持出袋 大明企画

    日本防炎協会認定品大型非常持出袋

    大明企画(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両手があくリュック型の非常袋です。
    仕様(財)日本防炎協会認定品トラスコ品番294-5614材質ポリエステル質量(g)550タイプリュック型容量(L)30有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×200×450仕上アルミ加工
  • ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)
    用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
  • タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事

    タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン

    万方商事
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    サイドシート1枚付きで日差しや風をしっかり遮るタープテントです。脚を広げるだけで簡単に設営でき、スチール製フレームで安定感も抜群。テント生地はPU1000mmの耐水圧で雨にも強く、内側にはシルバーコーティング加工を施し紫外線をカット。上部のベンチレーションが通気性を確保し、熱中症対策にも最適です。使用後は収納袋にコンパクトに収まり、持ち運びも簡単です。
    用途遮光用に。質量(kg)8寸法(cm)200×200材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)PU1000シートサイズ(cm)【サイドシート】200×180高さ調節157cm/213cm/261cm収納時寸法(cm)【テント】93×17材質(天幕)150Dオックスフォード適合用途日よけ用収容人数3~4人
  • ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源600New

    Jackery(ジャクリ)
    78,182税込86,000
    1台
    4日以内出荷
    中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • 車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)

    車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
    長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
  • 有孔ラバーマット TRUSCO

    有孔ラバーマット

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
    用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。トラスコ品番245-1985種別ノンスリップマット材質天然ゴム厚さ(mm)22質量(kg)1.7ブラック穴径(mm)約25RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
  • 町野式ユーパッキン 報商製作所

    町野式ユーパッキン

    報商製作所(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    町野式ユーパッキンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
  • サムロック LION (ライオン事務器)

    サムロック

    LION (ライオン事務器)
    2,998税込3,298
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
    用途地震対策
  • ガムロックNewBB アイディールブレーン

    ガムロックNewBB

    アイディールブレーン
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
    用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定300(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×80×100
  • ティープレートラック用(2個入) ティーエフサービス

    ティープレートラック用(2個入)

    ティーエフサービス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
    用途書庫・ラックの転倒防止にセット内容プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ゴム(EDPM)耐荷重(kg)180/セット表面処理クロームメッキ、焼付け塗装、VHBプレート寸法(mm)90×70取付寸法(mm)最大1000まで
  • やきとり 缶詰各種(イージーオープン缶) ホテイフーズ

    やきとり 缶詰各種(イージーオープン缶)

    ホテイフーズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,718
    1セット(70g×48缶)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種別おかず・汁物保存期間(年)3
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • ウォータータンク ノムラテック

    ウォータータンク

    ノムラテック(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
    用途防災用に。仕様コック・キャップ付き
  • ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き) RENOGY JAPAN

    ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き)

    RENOGY JAPAN
    2,798税込3,078
    1セット
    翌日出荷
    両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
    用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
  • 水でふくらむ圧縮おしぼり ヒラカワコーポレーション

    水でふくらむ圧縮おしぼり

    ヒラカワコーポレーション
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    水でふくらむおしぼり。
    用途水でふくらむおしぼり。ペットボトルのキャップ約1杯の水で、大きく広がります。圧縮してあるので、持ち運びやすい。個装袋で衛生的に使えます。未使用時は、乾燥しており長期保存がしやすく便利。少量の水(約7~10cc)で膨らむので、防災用品のひとつの備えとしてどうぞ。材質レーヨン100%(不織布)寸法(cm)使用前/約径2×厚さ0.9cm、吸水時/約25×23
  • 地震番 デビカ

    地震番

    デビカ
    519税込571
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
    用途耐震マット種別耐震マット材質(本体)ポリウレタン樹脂
  • 非常持出袋 アズワン

    非常持出袋

    アズワン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手提げもできる非常持出袋。
    寸法(mm)300×340質量(g)53アズワン品番64-5100-96
  • ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』 接続部:町野式 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』 接続部:町野式

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる大きい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
  • 手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ) クマザキエイム

    手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ)

    クマザキエイム(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
    仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)材質ABS、PC、PVCブラック × オレンジ質量(g)490(乾電池含まず)形式懐中電灯:LED電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ定格出力5V/1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水最大消費電力(W)4充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)ディスプレイLCDケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)アズワン品番64-5211-48防水保護等級IPX-3
  • クリスタルブループール INTEX

    クリスタルブループール

    INTEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    空気室3個、空気栓は空気が漏れにくい栓と弁の二重構造で安心。 水量目安は高さ18cmまで入れ156L。
    材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)760寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1140×250

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品