カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- Jackery(ジャクリ)(91)
- 満点商会(89)
- エスコ(76)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

定温式感知器1種70℃防水型自己保持
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
尾西のレンジ+
尾西食品¥379~税込¥409~1袋(80g)ほか翌々日出荷から10日以内出荷レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。賞味期限5年
多機能 防災ラジオ
RABLISS(1件のレビュー)¥6,500税込¥7,1501台当日出荷ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz材質ABS樹脂質量(g)約380連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分最大消費電力(W)10充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大)防水性IPX3(生活防水)動作電圧(V)2.7~4.2
Jackery ポータブル電源 100Plus
Jackery(ジャクリ)¥14,455税込¥15,9011台当日出荷Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
モリタ宮田¥25,980税込¥28,5781本当日出荷アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820種別蓄圧式材質本体:アルミニウム型式(番号)消第26~32~1号型20高さ(mm)570種類粉末ABC放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
10年保存備蓄用トイレットペーパー
丸英製紙¥5,198~税込¥5,718~1ケース(4ロール×3パック)ほか翌々日出荷世界初!10年間保存ができるトイレットペーパー 突然の被災時もこれで安心用途自宅、会社、市役所、病院、体育館、公民館、防災センター、避難タワー、避難船、津波避難ビル、緊急避難場所、集合住宅、ホテル、レストラン、公園(緊急時用)、観光施設、乗り物全般(自家用車含む)![災害時用エアーマット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220039-260123-02.jpg)
災害時用エアーマット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,091税込¥1,2001個当日出荷簡単に膨らませられる。コンパクトに収納できる ・使用しない時は小さく畳んで収納、使用する際は長さ200cmになるので大人でも使用できます。 ・エアーポンプがなくても簡単に自分で膨らませることができます。材質:PE、PA。サイズ:収納時:160×210×60mm、空気注入時:長2000×幅600×厚60mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PE、PA寸法(mm)約2000×600×60質量(g)280包装形態OPP袋
エアーベッド
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。 枕と専用ポンプが付いています。 ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。 付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。 軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。 キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。 空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。セット内容エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース材質ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ)色ベージュ質量(g)1460耐荷重(kg)約90アズワン品番65-2322-11
住宅用火災警報器 ねつ式
ハネウェル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン
ニッタン(NITTAN)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
イーピタっと 電子レンジ・オーブン用
ティーエフサービス¥1,598~税込¥1,758~1セット(2個)当日出荷強力粘着パッドでレンジをしっかり固定。ベルトはバックル式でで取り外し可能。用途電子レンジやオーブンの落下防止・固定に。材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB
ポリタンク型非常用浄水器
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルターセット内容専用ポリタンク、フィルター、コック材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)500奥行(mm)330動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)水量(L)(初期流量)300L/時
非常用圧縮セット 軍手とタオル
光(HIKARI TOWEL)¥579税込¥6371セット当日出荷タオルと綿の軍手を一緒に圧縮しました。コンパクトなので携帯や保管、非常用としての備蓄にも最適です。手でほぐしてご使用下さい。水に浸す必要はありません。セット内容軍手、タオル(約340×850mm)本体寸法(mm)約95×65×25アズワン品番65-0374-81
非常用 簡易トイレ
CAPTAIN STAG(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アウトドアで快適に、災害時に便利。 いつでも活躍組立て式トイレなのでアウトドア時、災害時、非常時に持ち運びできて便利。用途災害時仕様関連商品:UW-5001 非常トイレ用 凝固・脱臭剤 かたまるさん材質便座:ポリプロピレン、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ:ポリプロピレン質量(kg)約2耐荷重(kg)約80パイプ径(Φmm)19使用時寸法(mm)W385×D405×H395折りたたみ寸法(mm)W385×D60×H770
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
イーフィックスS
ティーエフサービス¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時用途地震による転倒を防止!セット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個種別転倒防止ベルト材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック
ORIRO(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から11日以内出荷緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品型式承認番号は第19~7号
空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】
ブレイン¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷【4層の耐熱構造】4層の難燃構造を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。難燃構造・防水仕様・防炎仕様でリスクを軽減します。また内部の断熱層が熱の伝わりを軽減し、難燃素材により燃え広がりを防ぎ、ファスナーで密閉性を確保します。【最大 耐熱温度 1000℃の2枚合わせ でしっかり防御】JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。【JIS L 1091 a-2法 燃焼試験合格】パイピング、ファスナーも燃焼試験に合格済みです。【SGS認証取得済み】耐熱性に優れた4層の素材が、リスクを軽減し燃焼を防ぎます。 また、防水性も兼ね備えています。防水試験合格!。[使用上の注意]。本品はあくまでも、バッグ内の燃焼を最小限に防ぐ製品のため、 完全に燃えないようにするための製品ではございません。本品の中に入れた物等の故障・破損・その他に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。サイズ:約15.3cm×15.8cm(フタ+5cm) 。チャック有効巾:約11.5cm(バッテリーの有効サイズ:約タテ13cm×ヨコ約10cm×幅約3cm迄、タテ、コヨのサイズによって若干変動します。)用途空調衣服のバッテリーの収納に/ケーブル穴とベルトループがあるので、ケースにいれたまま空調衣服が使えます/外側の炎から中身を守る/中身の火災拡散防止セット内容耐火ケース×1個材質外側:シリコンコーティングガラス繊維 / 内側:アルミガラス繊維備考JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。構造4層の難燃構造を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。難燃構造・防水仕様・防炎仕様でリスクを軽減します。また内部の断熱層が熱の伝わりを軽減し、難燃素材により燃え広がりを防ぎ、ファスナーで密閉性を確保します。外寸(mm)153×158(マチ無し)開口寸法(mm)【チャック】115適合サイズ(cm)【バッテリー】10×13×3(空調〇、村上〇〇、バート〇(30V)なども入ります。)
車載用防災セット
ブレイン¥6,198税込¥6,8181セット5日以内出荷防災メーカー厳選の車載用防災セット。運転中に大地震などの自然災害や交通渋滞に見舞われた時、車内にあると役立つ防災グッズを厳選。車に閉じ込められた時の、緊急脱出用ハンマーも入っています。 コンパクトサイズで保管もしやすく、取っ手付きだから持ち歩くにも便利です。車内の椅子の下に置いたり、トランクに保管しやすいように、箱に入れました。 寒さなど、さまざまな問題に対応できるようにした防災セットです。 防災グッズの中には、災害用伝言ダイヤルなど災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カードがあります。セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。用途車中泊や車での避難用としてもセット内容非常用抗菌トイレボール凝固剤(6個入)、排泄袋10袋、緊急脱出用ハンマー、カラビナボトル防災セット(携帯用トイレ袋付き1回用、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル、マスク)、ポケットティッシュ、救急セット(ポーチ・絆創膏5P・綿棒10P・ワンタッチ包帯・コットンパフ3P・救急手引)、すべり止め軍手2双、なめらか洗えるマスク、給水バッグ(3L)、アルミポンチョ(ポーチ付き)、緊急連絡カード寸法(mm)約320×105×245備考※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。
Jackery Solar Generator 900+100Air
Jackery(ジャクリ)¥118,000税込¥129,8001セット4日以内出荷960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。 。同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。 。キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。寸法(mm)本体:約327×224×247、ソーラーパネル収納サイズ:423.5×423×47、展開サイズ:1630×423×17質量(kg)約10.8、ソーラーパネル3.2容量27.3Ah/35.2V DC (960Wh)定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)電池リン酸鉄リチウムイオン電池
WIRE CARE (コンセントチェッカー)
和光電気¥11,980税込¥13,1781個当日出荷WIRE CARE(コンセントチェッカー)は、コンセントや電源コードの状態を手軽にチェックできる測定機器です。 。日常点検や定期点検の”はじめの一歩”として、電源まわりのリスク低減に役立ちます。 。専門知識がなくても扱いやすいシンプルな設計で、ご家庭・オフィス・店舗・施設など、幅広い環境の安全対策にご利用いただけます。仕様購入レシートから1年間の保証期間材質プラスチック色白質量(g)190プラグ日本スペックのコンセント、折り畳み収納可能寸法(縦×横×高さH)(cm)10×10×3.5RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲【周波数】50~60Hz【電圧】100~240V
タープ用ウォーターウエイト7kg
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ペグが使えない硬い場所でのタープ設営に便利なウォーターウェイト。傾きのある支柱や、ペグの頭が出た支柱でも使用可能。2段まで重ねて使えて、水の代わりに砂を入れると更に重くなりますセット内容本体(2分割)×1、組立ネジ×2、注入口キャップ×2取付可能対象【タープの支柱フレーム】35mm角パイプ (推奨:25mm角パイプ)材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×250最大積載段数2段水量(L)7.3
EVERSAFEリュック
EVERSAFE¥3,598~税込¥3,958~1セット3日以内出荷防災用にも普段使いにも役立つ多機能デザイン!。容量約30Lと収納力抜群なのに約500gと超軽量。女性でも楽に背負える設計。収納力・軽量性・撥水性を備えた多機能リュック。止水ファスナー採用、撥水加工済み。チェストベルト・ウエストベルト・反射テープ付き。6つのポケット付きで抜群の収納力!用途汚れや水に強く災害時の非常持ち出し用としてオススメです。災害時や緊急時はもちろん、登山やキャンプなどのレジャーにも幅広く活躍します。
防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕
YAMAZEN(山善)¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷サッと使える!就寝時に必要な5点セット。セット内容:寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート。防災士監修。寝袋は収納袋付き。寝袋は丸洗い可能。エア枕はポンプ付きで空気の充填が簡単。アルミシートは下からの熱さや冷たさをやわらげます。また着替えの際の目隠しや避難所での仕切りなどにも使用できます用途もしもの時の備えに。アウトドアなどにも。シュラフ まくら 防災グッズ 防災用品 防災 防災セット 車中泊 避難所 アウトドア キャンプ 来客用 オールシーズンセット内容寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート材質寝袋:(表地)(裏地)(中綿)ポリエステル100%、アイマスク:ポリエステル/ウレタンフォーム/ラテックス、エア枕:(側生地)ポリ塩化ビニル/(内蔵ポンプ)TPU、耳栓:(本体)ポリウレタン/(ケース)ポリプロピレン、アルミシート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フォルム寸法(cm)寝袋:幅75×奥行190、エア枕:幅43×奥行27×高さ12、アルミシート:幅80×奥行200
折り畳み式簡易ベッド
RABLISS¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷避難所生活の負担を軽減し、快適な睡眠環境を提供。抗菌・防水・UVカット。幅80cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。レバー機構により、わずかな力で誰でも簡単に組立可能。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。ベッドサイド両側にポケット収納。起き上がり用の補助ベルト付きで楽に起き上がれます。セット内容本体 、枕 、起き上がり用ベルト 、不織布シーツ付(綿100%) 、持ち運び用取っ手付本体収納袋 、取扱説明書材質本体生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)、収納生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)質量(kg)約7.5色生地:ネイビ一、フレ一ム:シルバ一、収納袋:ネイビ一耐荷重(kg)300寸法(cm)展開時:約200×80×45、収納時:約105×25×13、ケース:約100×26×13材料フレ一ム:アルミ & スチ一ルパイプ
ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器
Greeshow¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160質量(g)180ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
チョコえいようかん
井村屋1セット(280g×5個)取扱停止中手軽にカロリー補給可能賞味期限5年半の長期保存型食べきりサイズのミニチョコようかんです。アレルゲンフリー : 食物アレルギーをお持ちの方にも安心してお召しあがりいただけます。手軽にカロリー補給可能 : チョコえいようかん1本で177kcalを補給できます。水が無くてもおいしい :適度にしっとりとしていて柔らかく水なしでも食べやすいです。省スペース設計 : 缶入り商品とは異なり隙間のないコンパクトな形態です。ユニバーサルデザイン : (1)点字…「ヨーカン 5ホンイリ チョコ」と記載。(2)災害用伝言ダイヤル『171』…裏面に利用方法を分かりやすく記載しています。(3)ローリングストックのすすめ…災害への備えを啓蒙します。濃厚なチョコレートの風味を楽しめる羊羹です。用途開封時フィルムの繊維が糸のように出る場合があります。高温になると脂肪分が溶けて白く固まることがありますがそのままお召し上がりいただけます。
ファイヤーブランケット
Performance Tool¥1,998税込¥2,1981個(1個)4日以内出荷初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型
モリタ宮田¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
あんしん保存水
五洲薬品¥1,798~税込¥1,942~1箱(2000mL×6本)ほか4日以内出荷北アルプスのバランスのよいナチュラルミネラルウォーターを食品衛生法に基づく加熱殺菌条件の基準以上の処理をした安全でおいしい飲料水です。保存期間は5年。災害時に備え、家族皆様の安心・安全の為にもぜひご準備ください。種別保存水保存期間(年)5
SKK歯磨きシート
四国紙販売¥79~税込¥87~1個(1包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷水のない環境でも、口の中を清潔にする歯みがきシート。指サック型で使いやすく、虫歯や誤嚥性肺炎対策に効果的。チャック付きで3日分用途災害時の歯磨きに。感染症による自宅・自室療養時の口腔ケアに。介護施設・病院のサポートアイテムに。シートサイズ(mm)H118±2.0×W49±2.0保存期間(年)5
HULA フローティングベスト大人用
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)525×450×70色ブラックブルー質量(g)369適応身長(cm)150~180適応体重(kg)45~90適応胸囲(cm)75~105折りたたみ寸法(cm)45×35×15
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥399税込¥4391台欠品中消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
7年保存バラエティ60食MIXセット
エピオス¥26,980税込¥29,1381セット10日以内出荷7年保存可能な玄米ごはん15食とバランススティック45食のバラエティ60食MIXセットです。 【玄米ごはん】 厳選原材料を使用(保存料・着色料等不使用)し「非常時でも便利で美味しいものを」というテーマでこだわりぬいた非常食です。 調理に関しては、アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能です。 アレルギー特定原材料27品目不使用。 和風味・ケチャップライス味・カレーピラフ味のセットです。 【バランススティック】 おからパウダー配合で食物繊維が豊富! 水と一緒に摂取すると膨らむので、満腹感や満足感を実感できます。 セサミエスプレッソ・マーマレードチーズ・スイートストロベリーの3味MIXセットで備蓄食に最適です。 1食60g *本製品は乳を含む製品と共通の設備で製造しています。用途災害時・非常時の備えになる非常食セットセット内容バランススティック(セサミエスプレッソ・スイートストロベリー・マーマレードチーズ)3味計45食と玄米ごはん(カレーピラフ味・和風味・ケチャップライス味)3味計15食の合計60食。品名7年保存バラエティ60食MIXセット
緊急簡易トイレ 防災士監修
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(15回分)ほか当日出荷から6日以内出荷水が使えなくなったときに備えて安心。非常用トイレ。凝固剤と消臭効果でサッと固めてニオイも防ぐ。洋式トイレがない時もバケツ等で対応可能。【ご使用方法】。便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をセットします。便座で押さえしっかり固定させます。使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます。汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄します。用途非常時トイレに。災害/防災/トイレ/簡易トイレ/緊急トイレ/非常用トイレ/断水/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/簡単トイレ/凝固剤/使い捨てトイレ/介護/介護用日本製/抗菌/消臭成分ポリエチレン、高分子吸収樹脂、消臭剤使用方法便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をせっとします、便座で押さえしっかり固定させます、使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます、汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄しますタイプ袋タイプ
イーガード Cフックタイプ(樹脂バックル)
ティーエフサービス¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷耐荷重約100kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。高さ(mm)33











![災害時用エアーマット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85220039-260123-02.jpg)







































![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)