13ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善)

    10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
    用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書質量(g)220電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76保証期間お買い上げ日より1年入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)スピーカー出力(mW)80-100アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
  • 備蓄用長尺トイレットペーパー(10年保証) 丸英製紙

    備蓄用長尺トイレットペーパー(10年保証)

    丸英製紙(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(200m×12ロール)
    当日出荷
    長期備蓄のために開発されたトイレットペーパー。 変色・湿気・カビ・害虫などから保護するためパック加工を施し、1ロール通常品の約4倍の200m。 段ボールケースは8段積み上げ可能です。
    船山品番7247587
  • クラッカー ブルボン

    クラッカー

    ブルボン
    8,398税込9,070
    1セット(75g×24缶)
    10日以内出荷
    サクッと香ばしく焼きあげた、あっさり塩味のミニクラッカーです。 容器に金属缶を使用して、脱酸素剤を封入することにより、光や酸素による品質劣化を防止し、おいしさを5年間保持することができます。
    種別パン・お菓子類賞味期限5年
  • 非常用ライト標識 ユニット

    非常用ライト標識

    ユニット
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)150
  • 倒れ防止君 光

    倒れ防止君

    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単設置で家具のグラツキ・転倒・ズレを防止します 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 目立ちにくい半透明タイプです 衝撃吸収性抜群のウレタンエラストマー製です
    種別転倒防止ストッパー材質ウレタンエラストマー寸法(mm)12×60×50
  • 粘着付すべり止めシート 東京防音

    粘着付すべり止めシート

    東京防音(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(8個)
    当日出荷
    家具等のキズ防止振動防止すべり止め
    用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。材質天然ゴム厚さ(mm)1.5直径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品 藤倉航装

    炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品

    藤倉航装(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルボシート アズワン

    ソルボシート

    アズワン(4件のレビュー)
    3,440税込3,784
    1枚
    当日出荷
    振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
    種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300ロイヤルブルー硬度0~25度(JIS(A))
  • 転倒防止用シート(耐震マット) 日本緑十字社

    転倒防止用シート(耐震マット)

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
    用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。種別耐震マット材質ポリウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)50×50耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
  • 消火器用封ロックパック ヤマトプロテック

    消火器用封ロックパック

    ヤマトプロテック
    2,798税込3,078
    1パック(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番456-0767
  • DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル DJI

    DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル

    DJI
    4,500税込4,950
    1本
    欠品中
    内蔵の400W高速カーチャージャーを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルを使用して車のバッテリーに直接接続でき、安全かつ手軽に車内での充電が可能です。DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルは、より高い安全性のために交換可能なブレードヒューズを備えています。さらに、SDCポートには防塵カバーが付いており、ホコリや異物の侵入を防ぎます。
    用途充電、車内充電、非常用電源セット内容DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル × 1長さ(m)5出力9~30 V、最大電流45 A、最大300 W入力9~30 V、最大電流45 A、最大400 W互換性DJI Power 1000 Mini
  • 【15年保存】非常用トイレ凝固剤 大容量タイプ アイリスオーヤマ

    【15年保存】非常用トイレ凝固剤 大容量タイプ

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    15年保存!使用量が調整できる大袋タイプの凝固剤です。目安使用量は1回で10g(スプーン2杯分)ですが、年齢や性別、症状等に合わせて使用量を調節できるため経済的です。約15秒で固まるため処理までのスピードが速く衛生面も安心です。
    用途避難所での備蓄や、防災セットに。使用の目安10g/回
  • LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチュー ハウス食品

    LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチュー

    ハウス食品
    7,498税込8,098
    1箱(200g×30袋)
    12日以内出荷
  • トイレ非常用袋 抗菌凝固剤付【長期保存可能】 サンコー[日用品]

    トイレ非常用袋 抗菌凝固剤付【長期保存可能】

    サンコー[日用品]
    1,698税込1,868
    1箱(10セット)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    断水などの非常時に備えられます。 汚物袋と凝固剤のセットで、すばやくおしっこを固めて簡単に捨てることができます。 汚物袋には消臭成分を配合、凝固剤には抗菌加工を施しており、直ぐに捨てられない場合でも安心。
    材質汚物袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
  • 定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種70℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 携帯トイレ RABLISS

    携帯トイレ

    RABLISS
    639税込703
    1袋(4個)
    当日出荷
    もしものときに、すくに使える!安心・便利な非常用携帯トイレ。防災用品としてももちろん非常に有用な商品ですが、例えば大渋滞に巻き込まれてしまったときや、アウトドアを楽しむとき、そして介護現場でも活躍します。また、日常的に携帯しておいても、万が一のことが突然おそってきた場合にすぐに使用できるなど、。様々なシーンにおいて役立つ、安心且つ便利なアイテムです。・凝固剤10g入り、溶ける袋の凝固剤を使用。・男女兼用、使いやすい形状の受け口。・15年長期保管可能。・日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤使用
    用途災害時、渋滞時、アウトドア、介護、感染症等の嘔吐などに。材質凝固剤:高吸水性ポリマー、袋:PE、IXPEタイプ携帯タイプ機能消臭・抗菌保存期間(年)15使用可能回数4回分吸収量(mL)700
  • 防災士監修 ナップサック防災 20点セット YAMAZEN(山善)

    防災士監修 ナップサック防災 20点セット

    YAMAZEN(山善)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。備えあれば憂いなし!万が一の時に備えた最低必要アイテム20選。
    用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。地震 災害 リュック バッグ バック 非常用持ち出し袋 非常持ち出し袋 災害対策 地震対策 非常用バッグ 防災用バッグ 給水バッグ 非常用給水バッグ 給水タンク 水缶 ウォータータンク 給水袋 災害対策 防災用品 簡易トイレ 非常用トイレ 防災用品 防災 一人用 1人用 災害 震災 リュック 避難グッズ 最低限 中身 トイレセット内容ナップサック、緊急用ホイッスル、ミニカッターナイフ、筆記用具セット(ノート1冊、ボールペン1本)、マスク3枚、歯ブラシ3本、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5個、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、レインポンチョ、アルミブランケット2個、エア枕、非常用給水バッグ5L、ラップ(30cm×20m)、ボディタオル、ティッシュ質量(kg)1.03外寸(cm)バッグ:幅50×長さ60
  • 緊急簡易トイレ 防災士監修 YAMAZEN(山善)

    緊急簡易トイレ 防災士監修

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(15回分)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    水が使えなくなったときに備えて安心。非常用トイレ。凝固剤と消臭効果でサッと固めてニオイも防ぐ。洋式トイレがない時もバケツ等で対応可能。【ご使用方法】。便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をセットします。便座で押さえしっかり固定させます。使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます。汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄します。
    用途非常時トイレに。災害/防災/トイレ/簡易トイレ/緊急トイレ/非常用トイレ/断水/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/簡単トイレ/凝固剤/使い捨てトイレ/介護/介護用日本製/抗菌/消臭成分ポリエチレン、高分子吸収樹脂、消臭剤使用方法便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をせっとします、便座で押さえしっかり固定させます、使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます、汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄しますタイプ袋タイプ
  • イザメシ スープ イザメシ

    イザメシ スープ

    イザメシ
    479税込517
    1袋ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。【スープの特徴】。1. 野菜を手軽に味わえる。災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。2. 常温でもおいしく食べられる。3. 長期保存可能。気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。【お召し上がり方】。常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。・お湯で温める場合。袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)。・電子レンジで温める場合。中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
  • Jackery ポータブル電源 100Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 100Plus

    Jackery(ジャクリ)
    14,455税込15,901
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシェルター(防炎) 三田

    クイックシェルター(防炎)

    三田(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    サッと出して設営できるポップアップテントです。 軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。 ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。 天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。 咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。 アルコール除菌も可能です。
    付属品収納袋タイプ防炎材質(フレーム)スチール組立方法ポップアップ式色(本体)ブルー材質(天幕)190Tポリエステル(内側:アルミコーティング)適合用途災害時の避難所、感染対策
  • 防水備蓄ラジオ 太知ホールディングス

    防水備蓄ラジオ

    太知ホールディングス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
    付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください材質ABS樹脂質量(g)208電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能LEDΦ5mm白色LED×3受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)素材ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当サイレンサ出力音量76db
  • 常備用カレー職人170g 中辛 グリコ

    常備用カレー職人170g 中辛

    グリコ
    11,900税込12,852
    1箱(80個)
    8日以内出荷
    植物油脂を使っているので、常温でもなめらかでおいしいカレーです。 火が使えないなどの非常時に、そのままかけて食べられるカレーです。 製造後賞味期限が5年6ヶ月あるので、非常時の備蓄にぴったりです。
    用途非常時の備蓄として種類おかず内容量(g)170カロリー(kcal)108アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン保存期間(年)5年半
  • 災害対策用 保温アルミポンチョ オーミケンシ

    災害対策用 保温アルミポンチョ

    オーミケンシ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    災害時や避難時など、急な気温低下や雨風から身体を守るため。 の保温アルミポンチョです。アルミ蒸着層を含む4層構造。 ポンチョタイプなので、頭からかぶって着用するだけで、身体。を広く覆うことができます。 約100×120cmの大きめサイズで、衣服の上から着用しやすく、避難所での防寒や屋外での。 待機時にも便利。コンパクトに備えておけるため、オフィス、施設、学校などの防災備蓄用品にも。 適しています。災害時だけでなく、海・山などのアウトドアやレジャー、急な天候変化への備えにも活用できます。
    用途非常用・災害時の防寒・防風、海や山への野外活動時に材質アルミ蒸着ポリエステル(PET)シルバー寸法(cm)約100×120
  • イザメシ 麺 イザメシ

    イザメシ 麺

    イザメシ
    799税込863
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 転倒防止ベルト ビヨンタ リンテック21

    転倒防止ベルト ビヨンタ

    リンテック21
    3,398税込3,738
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
  • 三角停止板型 緊急COBライト ゼニス[防災用品]

    三角停止板型 緊急COBライト

    ゼニス[防災用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
    材質HIPS他寸法(mm)170×188×48質量(g)274機能LEDライト使用電池単3乾電池×3本(別売)点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
  • イーピタっと 電子レンジ・オーブン用 ティーエフサービス

    イーピタっと 電子レンジ・オーブン用

    ティーエフサービス
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッドでレンジをしっかり固定。ベルトはバックル式でで取り外し可能。
    用途電子レンジやオーブンの落下防止・固定に。材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB
  • 転倒防止金具三価クロメートメッキ 壁固定 ティーエフサービス

    転倒防止金具三価クロメートメッキ 壁固定

    ティーエフサービス
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
    用途壁固定材質鉄(SS400)塗装三価クロメートメッキ
  • 非常用ナップザック2 ミドリ安全

    非常用ナップザック2

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目立ちやすいオレンジ色の非常用持ち出し袋です。
    用途非常用品の保管・持ち運び。仕様マチなしトラスコ品番854-9882材質外側:ポリエステル、内側:ポリエステル(PU加工)オレンジ質量(g)170容量(L)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×10×450
  • ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本 アイテックス

    ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本

    アイテックス
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。 ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
    用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止にトラスコ品番819-3421材質レーヨン不織布、ポリエチレン質量(kg)6.08寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
  • ZETEX ファイヤーブランケット ニューテックス・インダストリー社

    ZETEX ファイヤーブランケット

    ニューテックス・インダストリー社
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • ハンマー&ペグ抜きセット CAPTAIN STAG

    ハンマー&ペグ抜きセット

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    材質ハンマー:合成ゴム、柄=天然木、ペグ抜取器:本体=鉄(亜鉛めっき)、グリップ=合成ゴム寸法(mm)(約)ハンマー:Φ48×長さ270、ペグ抜取器:92×135
  • ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ

    ルミカライト大閃光アーク×12本

    ルミカ
    1,798税込1,978
    1セット(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。 コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。 液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
    寸法(mm)Φ13×190
  • イーガード 内付 ティーエフサービス

    イーガード 内付

    ティーエフサービス
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
    用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
  • レスキューツールLEDライト 新津興器

    レスキューツールLEDライト

    新津興器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。 マグネットで車のボディなどに固定できます。 緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、 緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
    間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75機能LEDライト連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分TKG品番9-2599-0801TKG品番(2017)6-2392-1101
  • 日本防炎協会認定品非常持出袋 大明企画

    日本防炎協会認定品非常持出袋

    大明企画(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    両手があくリュック型の非常袋です。
    仕様(財)日本防炎協会認定品トラスコ品番294-5622材質ポリエステル質量(g)450タイプリュック型容量(L)30有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×70×400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×70×400仕上アルミ加工
  • 3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01 EVERSAFE

    3日分非常食セット 10年保存水・5年保存食 Aタイプ HS5A01

    EVERSAFE
    5,498税込5,938
    1セットほか
    3日以内出荷
    10年保存水の賞味期限にあわせて保存食を詰め替えることで、無駄のないストックが可能 団体様用備蓄にもオススメ 防災専門店の長期保存食セット
    用途袋入保存食は、お湯か水で簡単に作ることができます。袋入パンは、開けるだけですぐに食べられます。保存食は食器不要で、手が汚れていても安心して食べられる工夫がされた商品です。セット内容(1セットあたり)●10年保存水 2L ×1本 ●10年保存水 500ml ×2本 ●5年保存 尾西 アルファ米 ドライカレー ×1袋 ●5年保存 尾西 アルファ米 五目ごはん ×1袋 ●5年保存 尾西 アルファ米 わかめごはん ×1袋 ●5年保存 尾西 ひだまりパン チョコ ×1袋 ●5年保存 尾西 ひだまりパン プレーン ×1袋 ●5年保存 尾西 ひだまりパン メープル ×1袋 ●5年保存 hokka 缶入りカンパン ×1缶 ●5年保存 ブルボン 缶入り ミニクラッカー ×1缶 ●5年保存 尾西 ライスクッキー いちご味 ×1箱質量(kg)約4.4賞味期限保存食:製造より5年保存(賞味期限4年半以上保証)、保存水:製造より10年保存(賞味期限9年半以上保証)寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×150アレルギー小麦、卵、乳成分、ごま、大豆 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
  • WIRE CARE (コンセントチェッカー) 和光電気

    WIRE CARE (コンセントチェッカー)

    和光電気
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    WIRE CARE(コンセントチェッカー)は、コンセントや電源コードの状態を手軽にチェックできる測定機器です。 。日常点検や定期点検の”はじめの一歩”として、電源まわりのリスク低減に役立ちます。 。専門知識がなくても扱いやすいシンプルな設計で、ご家庭・オフィス・店舗・施設など、幅広い環境の安全対策にご利用いただけます。
    仕様購入レシートから1年間の保証期間材質プラスチック質量(g)190プラグ日本スペックのコンセント、折り畳み収納可能寸法(縦×横×高さH)(cm)10×10×3.5RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲【周波数】50~60Hz【電圧】100~240V

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品